218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KO長尺シートボンドヘラ熟は、ボンドヘラ(金属)では持ち手の部分が痛かったり、夏の炎天下で地面に置き忘れて熱くなり触れなくなったことなどないでしょうか? 絶妙な曲面の木製持ち手をつけ、先端に鋸刃でのギザ刃を作成しての再利用可能な鋼製の刃を作成しました。 長尺シートの施工にぜひ!
タイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロス用の地ベラを応用したスプレダーです。 取っ手が付き、持ちやすくなっています。
幅(mm)240 材質ハガネ 先端厚さ(mm)0.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷


材質ポリプロピレン 寸法(mm)150 刃幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。 先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。
用途接着剤の塗布に 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5 材質ポリプロピレン 質量(g)30 規格75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷


木材ボード・鉄・セラミックタイルに最適です
材質スチール 全長(mm)114 刃幅(mm)121 刃先形状V型(くし型) アズワン品番64-2232-32
1個
395 税込435
翌日出荷

1丁
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ 材質(ハンドル)合板 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理) ハンドル厚さ(mm)約9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ウレタン防水のネタを流しに!! 1.5mm厚、2.0mm厚仕上げに適した二種類をご用意!! カットすることで狭い箇所や狭い溝でもご使用可能です。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インダストリーコーワPPボンドヘラ
エコ商品
下地調整に最適
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。 トラスコ品番806-5832 種別波付 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)150 刃幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷


両端の立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。 握りやすいグリップです。
用途床用糊、床用接着剤の塗布 高さ(mm)155 溝幅(mm)2 溝深さ(mm)2 材質(刃)ハガネ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のクシ目ゴテは、手が疲れ巾も狭く、能率が良くありません。マークのクシ目地ベラは、クロス用地ベラを利用し、大変にぎりやすく、長さも8寸あり、作業能率はバツグンです。
刃幅(mm)242 全長(mm)223 材質ハガネ 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.4 刃先厚(mm)0.4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

青木刃物製作所三角ヘラ厚口
パイを切ったり、鉄板にこびり付いた汚れなどをはがす際にご使用いただけます。製菓、パン作りなどにとてもよく使われています。
材質ステンレス
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)NS-50用ヘラ
NS-50の交換用ローラーです。
用途変形、摩耗、汚れの付着等が起こったら交換してください 適合【シーラー】NS-50 トラスコ品番805-2534 材質黄銅 厚さ(mm)4 寸法(mm)【使用面】3 質量(g)9.5 寸法(Φmm)21
1個
399 税込439
翌々日出荷


人気商品に付き再発売。ヘラ部と柄が一体型のシリコンヘラです。耐熱性・耐寒性・耐油性・耐候性。
材質(本体)シリコンゴム 耐熱温度(℃)-5~250 材質(芯軸)アルミニウム
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍋やボールのソースなどを残さず取れます。
材質ヘラ:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度200度)
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

21108 【オーダー】TAC ヘランダクト 東拓工業 カスタマイズ可
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。 (使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。 (材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 長さ(m)1~30 特性耐寒、耐熱、静電気防止 流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる 使用温度範囲(℃)-30~80 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,443 税込2,687
翌々日出荷

使用場所浴室 材質(グリップ)ABS樹脂、(キャップ・水切り部)熱可塑性オレフィン系エラストマー、(プレート)ポリプロピレン ホワイト
1個
789 税込868
5日以内出荷

25101 【オーダー】TAC ヘラン 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC ヘラン
エコ商品
耐摩粍用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。 導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の吸圧送用。 長さ(m)1~50 特性静電気防止 流体水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無) 使用温度範囲(℃)-20~50 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,267 税込4,694
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田中糧機製作所PC柄ゴムヘラ
プラスチックの柄なので、衛生的でササクレや割れがなく安心して使用できます。
材質合成ゴム 耐熱温度(℃)100
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
759 税込835
5日以内出荷


従来のバールで抜けなかった壁際の釘が抜ける! 木材や壁紙などに色が付きません。(クロームメッキなので色落ちしません。) 刃先が細く薄いので、ステープルを抜くことが出来ます。 特殊規格鋼材を使用し、独自の優れた熱処理をしています。折れたり曲がったりせず強靭です。
用途タイルおこし・ペンキ削りやサビ落とし 質量(g)140 サイズ(mm)190
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25105 【オーダー】TAC ヘラン新耐熱 東拓工業 カスタマイズ可
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。 導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。 TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。 耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 長さ(m)1~50 特性耐熱、耐候 流体水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有) 使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風) 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,267 税込4,694
翌々日出荷

波動の強いシングルカーリーである「WGヘラクレスカーリー」。揺れや風が気になる船上でもネクタイやワームを簡単に交換できる「チェンジストッパー」に加え、ネクタイが干渉しにくいよう、ネクタイを左右に広げる効果があるビーズを搭載しました。こだわりのフックサイズとハリス間隔は理想のアクションを実現します!。また、ユニットのみに採用される限定カラーも魅了的!
入数2本
1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浴室の壁、床、天井の水切りに。 幅が広く、広い面にも使いやすい。 ダブルブレードでスジ残りしにくい。
1セット(1個)
549 税込604
当日出荷

材質ステンレス 全長(mm)1200 質量(g)1280 刃先幅寸法(mm)295×190 TKG品番9-0212-0301 TKG品番(2017)6-0194-0301
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途下地ヘラ形状で柄が握りやすく、作業効率良好。 形状角溝 全長(mm)215 質量(g)115 刃幅(mm)240
1本
1,560 税込1,716
翌日出荷

用途床面接着の塗布だけでなく、カーペットの壁際の押さえ込みにも使用できます。 材質ステンレス 形状角溝 厚さ(mm)ブレード:0.9 全長(mm)130 質量(g)177 刃幅(mm)240
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

TACヘラントーメイ 東拓工業 動画あり
東拓工業TACヘラントーメイ
エコ商品
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。 適合流体水・温水、粉体・粒体 材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)