326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

能力:0.6kg/分
材質スチール 鋳鉄 プラスチック 質量(kg)約1 容量(mL)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270 TKG品番9-0951-0901 TKG品番(2017)6-0840-0801
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

クラッシャー(ハンマータイプ) 三庄インダストリー 動画あり
6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
669,800 税込736,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NR-02 クラッシャー アズワン 動画あり
仕様粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k 材質容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420) 質量(kg)4.5 回転数(min-1[r.p.m])20000~30000 電源AC100V 50/60Hz 型番NR-02 電源コード(m)2 サイズ(mm)172×136×285 アズワン品番1-9450-05
1個
130,000 税込143,000
24日以内出荷

錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。 下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質ポリカーボネート、ポリアセタール 寸法(mm)Φ55×H44 アズワン品番8-7224-01 松吉医科器械コード24-3334-00
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83 質量(kg)12 容量(L)1.5 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き) 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き モーター1500W 電源コード(m)2 サイズ(mm)269×175×380 アズワン品番1-3579-11
1台
482,000 税込530,200
24日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895 質量(kg)20 サイズ(ベルト)M29 タイプ手動式 全幅(mm)420 全高(mm)1040 容量(kg)(米)24 プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

ハンドルを回すだけでナッツや板チョコを簡単に 細かくします。
材質フタ/飽和ポリエステル、ハンドル/ポリアセタール、底フタ/ポリプロピレン 間口W×奥行D×高さH(mm)98×74×104
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

GS-2010 ガーデンシュレッダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg)14 容量(L)(シュレッダーボックス)50 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050 定格電流(A)15 枝外径(Φmm)(最大粉砕)25 絶縁方式二重絶縁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷


ケツト科学研究所粉砕器
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。 仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米) 質量(kg)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70 試料質量(g)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

粉砕容器が分離型となり、洗浄が楽になりました。 今までのストレート歯に加えて、オプションで低底タイプの歯も用意。 スイッチ類がフロンフェイスに集約され、無段階で回転速度を調整できます。 刃がロックされるか最大負荷状態になった場合には、瞬時に電源OFFとなるよう安全装置が作動します。
質量(kg)5(容器装着時) 寸法W170Φ×H330mm(容器装着時) 電源AC100V 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])27000rpm
1台
94,980 税込104,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)170 高さ(mm)330 奥行(mm)170 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 回転数(min-1[r.p.m])0~28000 処理容量(mL)150
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッシュアイスを手軽に作れる手動式アイスクラッシャー
材質【蓋・コンテナ】AS樹脂、【本体】亜鉛合金・クロームメッキ(樹脂部/ABS樹脂)、【刃部】SS430 質量(kg)1.5 寸法(cm)27×16×16
1台
7,498 税込8,248
当日出荷


WC-3用のカッターアセンブリです。
適合機種WC-3、WC-3L 種別カッターアセンブリ 材質SUS420 アズワン品番61-9639-13
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

少量の粉砕に適した安全装置付の粉砕器です。 30000rpmの超高速回転で、30秒で数十ミクロンまで微粉砕が可能です。 フタがクランプ式なので開閉が楽に行え、清掃しやすい構造です。 コンパクトサイズでスペースをとりません。
材質ステンレスSUS304(接粉部) 寸法(mm)207×195×325 質量(kg)7.2 容量(mL)900 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源AC100V、50/60Hz、1.2kW
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質本体/ABS、刃部/ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)60×64 松吉医科器械コード24-5009-00
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
種別150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付) アズワン品番1-3380-17
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

サンクラフト錠剤クラッシャー
錠剤を砕いて、飲みやすくすることができます。
材質キャップ:ポリアセタール(耐熱温度120℃)、上蓋・受け皿:ポリカーボネート(耐熱温度120℃) 質量(g)約60 ケース入数6 寸法(cm)約5.3×6 耐熱温度(℃)120
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

粉砕容器と本体モータ部は分離式。容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
付属品クリーナーブラシ 質量(kg)5 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時) モーター(W)1200 定格時間(分)1 外寸法(mm)Φ170×H330 容器寸法(Φ×mm)108×H51
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕容器と本体モータ部は分離式。3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。
質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時) 電源AC100V 50/60Hz 1200W 外寸法(mm)Φ170×H330 容器寸法(Φ×mm)108×H51
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

手動タイプで低価格のアイスクラッシャーです。生体サンプルや試薬の移動、一時保管用のクラッシュアイス作製に適しています。
寸法(mm)316×260×317 質量(kg)5 能力0.6kg/min 目の粗さ【クラッシュ】約12mm塊
1個(1個)
40,980 税込45,078
4日以内出荷

ナッツを細かくクラッシュ。アーモンド、くるみを入れてツイストするだけ。お料理やお菓子作りに。
材質ポリスチレン 高さ(mm)46 質量(g)73 縦(mm)90 横(mm)90
1個
209 税込230
5日以内出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

中部コーポレーション初雪 手動式アイスクラッシャー
お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。 材質外装:アルミダイキャスト等 質量(kg)5 容量(mL)約2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×260×300 TKG品番7-0887-0901 TKG品番(2017)6-0840-0901
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

アークランドサカモトアイスピック クラッシャー付
氷を砕く際や、割る際に。
用途アイスブロックを割る、くだく際に 柄長さ(mm)85 品名・タイプアイスピック グリップタイプクラッシャー付き
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

ハンドルを回すだけで、ナッツや板チョコを簡単に細かくクラッシュできる!
材質フタ・本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度110℃ /耐冷温度-20℃)/ハンドル:ポリアセタール(耐熱温度110℃ /耐冷温度-30℃)/底フタ:ポリプロピレン(耐熱温度120℃ /耐冷温度-20℃) サイズ(mm)98×74×H104
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切替ができます。 低価格、コンパクトタイプ。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)10 電源(V)単相100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×266×392 定格消費電力(W)(50/60Hz)150/180 入数(個)角氷:約18コ(3cm角) TKG品番7-0889-0301 製氷能力スライス:1.0/1.3(kg/min)、クラッシュ:8.0/9.5(kg/min) TKG品番(2017)6-0842-0301
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

栄養剤投与をすべてまかなえるオールインワン医薬品注入システム。 錠剤を細かく粉砕し、それを滅菌水で溶解し、そのまま溶かした薬を投与できます。 単回使用。
材質ポリプロピレン 全長(mm)210 容量(mL)60 アズワン品番8-1807-01 松吉医科器械コード23-7922-00
1式(30個)
16,670 税込18,337
7日以内出荷

冷凍庫の角氷が手軽にクラッシュアイスに。プラスチック製なので軽くて丈夫。お手入れらくらく。氷水・冷たいデザート・飲み物・冷たいスープ、その他、涼しさを呼ぶアイデアでお使いください。
材質本体/コポリエステル 質量(g)140 内寸(mm)クラッシュ部:69×52×40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×58 耐久温度(℃)耐熱/90、耐冷/-20
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

氷を砕く際や、割る際に。通常時は、アイスピック部をバネで覆っている為、安全です。
用途アイスブロックを割る、くだく際に 仕様安全バネ付 柄長さ(mm)85 品名・タイプアイスピック グリップタイプクラッシャー付き
1本
989 税込1,088
翌々日出荷

製氷機の角氷(約30mm角)をスピーディーに砕きます。フタと氷受け皿の2か所に安全スイッチが搭載していますので安全です。氷砕ツメはステンレス製を使用しているため衛生的です。フタを押すだけで氷が砕け、離すと止まります。コンパクトタイプの砕氷機
仕様氷砕能力:約0.6kg/min 質量(kg)約2.7 コード長さ(m)約2 ※2Pプラグ 定格消費電力(W)17 電源(AC100V)50/60Hz 駆動方式電動タイプ サイズ(mm)165×203×293 アズワン品番4-4572-01
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

中部コーポレーション初雪 手動式アイスクラッシャー
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:316×260×H317mm●能力:0.6kg/分●重量:5kg●コード番号:AE0111 アズワン品番67-6876-03
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630 TKG品番9-0953-0101 TKG品番(2017)6-0842-0101
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷