「クラフトテープ 水」の検索結果

96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無断開封防止に効果的 重ね貼りが可能 印刷・捺印・筆記が可能 荷崩れやスリップ防止効果が高い リサイクルが可能でCO2削減に貢献 低コストで経済的 温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)
用途段ボールの梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)ほか
4,288 税込4,717
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。(専用ディスペンサーは別途ご購入ください)
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 幅(mm)45 茶系 長さ(m)50 関連資料(0.53MB)
1セット(5巻)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
特価
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

のり付き面(光沢面)を水分を含んだスポンジなどで湿らせてご使用ください。 淡色系の生地には白をおすすめします。
用途厚紙を組み立てるときに使う紙製の粘着テープ
1巻(30m)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベターパッケージズガムテープディスペンサー
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
1箱(1台)
279,800 税込307,780
4日以内出荷

No.1590は特殊織物に防水ラミネートをほどこした基材をベースとし、オリジナルの強力粘着剤を塗布した梱包テープです。 軽さ、手軽さ、しなやかさを備えた現代感覚の梱包テープですので、プロはもとよりオフィスやご家庭にいたるまで幅広くご利用頂けます。 手で簡単に切れます。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。
用途小荷物、小包などの梱包、荷造りに。 段ボール箱、収納箱などの封緘に。 ごみ袋などの封口用に。 軽~中梱包 伸び(%)9 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1 引張強度(N/25mm)147.1 粘着力(N/25mm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GTD-500 電子テープカッター(水ガムテープ専用) エクト 動画あり
ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター 自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。
用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼り RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)220
1台
209,000 税込229,900
4日以内出荷

重ね貼りでき、すべりにくく、油性マジックで字が書けます。
用途ハチ巻状に貼る用途や段ボールの積み重ね保管に トラスコ品番471-0819 質量(g)310 引張強度(N/10mm)53
1巻
319 税込351
当日出荷

鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適 材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シールテープ モノタロウ 動画あり
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190~260 引張強度(N/mm2)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性が良好です。厚みがあるので凹凸にもなじみます。 強粘着タイプです。水にも強いタイプです。鮮やかなストライプカラーで高い視認性。油性インクで文字が書ける。
用途屋内用。安全状態を表示するマーキングに。 粘着力(N/10mm)4.3 引張強度(N/10mm)66.6
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラフトテープ モノタロウ 定期注文
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%)9.99 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/10mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。ボタンを押すだけで定量のテープを繰り出します。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。 付属品電源ケーブル トラスコ品番248-6799 セット内容本体 幅(mm)320 グレー 高さ(mm)300 奥行(mm)510 電源(V)100 消費電力(W)400 対応【テープ長さ】360m 電源コード(m)1.8 使用テープ幅(mm)38~75 テープ長さ設定範囲(mm)150~2900 調節方式10mm単位 最大テープ外径(Φmm)250
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷

環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。長さ調節つまみで好みの長さのテープを繰り出します。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。 付属品電源ケーブル セット内容本体 幅(mm)267 グレー 高さ(mm)230 電源(V)100 消費電力(W)400 電源コード(m)1.8 使用テープ幅(mm)38~90 テープ長さ設定範囲(mm)150~1000 調節方式ツマミ調節
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。 引張強度(N/10mm)56
1パック(5巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手切れ性が良好です。 厚みがあるので凹凸にもなじみます。 強粘着タイプです。 水にも強いタイプです。 油性インクで文字が書けます。
用途屋内用。工事現場の危険防止・安全確保に。 トラスコ品番326-1557 引張強度(N/mm2)166.6/10 粘着力(N/mm)4.3/10
1巻
829 税込912
当日出荷

粘着力が強く、しっかりと包装できます。巻き戻しが軽く、使い易さに優れています。ポリエチレンラミネート処理により、防水・防湿性に優れています。
1個(50m)
309 税込340
翌日出荷

巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。
用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ) 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー 付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ 適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可 質量(g)13500 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)20~80 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)65 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280 長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み) カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)240 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

GTD500 電子テープカッター(水ガムテープ専用)に カートンサイズ検知センサー仕様が追加された製品 GTD-500TLは、箱を”ベルトスイッチユニット”に押し当てるだけでサイズの大小に関わらず、ガムテープを最適な長さで送り出しカット、(テープ長:15~180cmまで)貼り付け面に自動で水が塗布される仕組み。従来機のようなボタン操作は不要、無意識に封かん作業ができます。
用途大きさが異なる箱の封緘に最適。 仕様【長さメモリ】カートンサイズ検知センサー使用時は、メモリー機能は使いません その他【推奨作業】重 付属品センサーユニット、ベルトスイッチユニット、5pinケーブル、 電源コード、取扱説明書、六角レンチ 質量(g)13500 テープ幅(mm)20-80 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時) 電源GTD-500TLから供給 定格消費電力(W)65 表示LCDデジタル表示 センサーUM-CJ01 対応ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可 機能【テープカット】自動、【テープ送り】自動(送り速度:40cm/sec.) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×470×280(付属のセンサー類、作業スペースを含まず) 使用環境【温度】5~40℃、【湿度】80%RH以下 長さ設定範囲(mm)150~1800(センサー設置範囲に依る) カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)163
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

日本理化製紙ガムテープ リカテープ
エコ商品
クラフト紙+澱粉糊構成の、環境に配慮されたテープです。水を付けて接着性を出し、貼付け後は温度変化に強くてはがれる事が無く、段ボールに貼り付けたままでもリサイクルを阻害しません。はがすと、テープや段ボールが破れるため、開封した履歴が残ります(セキュリティ性)。
用途段ボールの封緘用。 仕様筆記可 材質基材:クラフト紙、糊:デンプン糊 長さ(m)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力な接着力を誇るアルミガラス布テープです。高い耐候性、防水性、断熱性を備えています。熱と光を反射します。はさみで簡単にカットすることができます。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。装飾用、反射用に。 性能耐候性、防水性、断熱性 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)26 テープ厚さ(mm)0.12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

側面のシールはがしに効率よく効果を発揮。ジェルタイプ。 ガンコなフック跡やガムテープ跡がキレイに取り除けます。 素地に優しく、強力。ジェル状で垂れにくい。
用途フックシールのはがし跡に。 古く固まったガムテープ跡。その他あきらめのシール跡に。 付属品ヘラ 成分グリコールエーテル、プロピルアルコール 使用方法1.表面に残っているシールやテープ跡にぬれ雑巾などで水をしみ込ませると作業がスムーズ!2.付属のヘラでシールや粘着部分にジェルをたっぷり塗布します。3.10分ほど放置します。4.付属のヘラできれいに取り除き完了!場合に応じぬれ雑巾などで拭き取ります。
1本(30mL)
549 税込604
当日出荷

メーカー品「ウォーターテープ」専用のディスペンサーです。(ウォーターテープは別途ご購入ください) 軽量・作業性に優れた従来にない画期的な商品です。 水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして、仮止めとして、セキュリティテープとして、環境対策テープとして、、、のウォーターテープ用ハンディーガムテープディスペンサーです。 関連資料(0.53MB)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

手切れ性が良好です。 厚みがあるので凹凸にもなじみます。 強粘着タイプです。 水にも強いタイプです。 油性インクで文字が書けます。
用途屋内用、工事現場の危険防止・安全確保に トラスコ品番828-3026 質量(g)565 粘着力(N/10mm)4.3 引張強度(N/10mm)66.6 切り幅(mm)60
1セット(30巻)
特価
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力の強いテープ跡や長期間放置されたガンコな粘着跡、厚みのあるフック粘着跡はがしに! ガンコなフック跡やガムテープ跡がキレイに取りのぞけます。 素地に優しく、強力。
用途フックシールのはがし跡に。 古く固まったガムテープ跡。その他あきらめのシール跡に。 付属品ヘラ 成分エタノール、プロピレングリコール 使用方法1.表面に残っているシールやテープ跡にぬれ雑巾などで水をしみ込ませると作業がスムーズです。2.付属の刷毛でシールや粘着部分に液を充分しみ込ませます。3.10分ほど放置します。放置時間中に乾燥した場合は液を塗り重ねます。粘着部分が柔らかくなります。4.付属のヘラできれいに取り除き完了!場合に応じぬれ雑巾などで拭き取ります。
1本(30mL)
519 税込571
当日出荷

メーカー品「ウォーターテープ」専用のディスペンサーです。 軽量・作業性に優れた従来にない画期的な商品です。 こちらはハンディーガムテープディスペンサーとウォーターテープ(45mm幅×50m巻 10巻)をセットにしたスタートキットです。 水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして、仮止めとして、セキュリティテープとして、環境対策テープとして、、、のウォーターテープ用ハンディーガムテープディスペンサーとセット品です。 関連資料(0.53MB)
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紙テープ<色混み> スマートバリュー 動画あり
スマートバリュー紙テープ<色混み>
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!アソートタイプをご用意!
仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(幅Wmm×長さLm)18×33 紙厚(mm)0.05
1パック
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。。〈水のう袋としての設置参考例〉。1.単体で重ねてバリケードを作る場合。積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。。2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合。【別途ご準備いただくもの】。防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可。防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可。止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。。〈水タンクとしてのご使用参考例〉。1.いざという時のために水の備えを!。本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。。2.水道水の保存期間・保存方法。夏:約3日。冬:約10日。冷蔵庫:約5日。食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。。1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。
用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導 材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450
1セット(7枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)10 主な用途梱包用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)8.36 巻戻し力(N/10mm)0.75 引張強度(N/10mm)51.5 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊表面処理により、防水・防湿性に優れています。
1巻
489 税込538
翌日出荷

激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙 幅(mm)3 厚さ(mm)0.15 長さ(m)5 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/25mm)32 使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
259 税込285
当日出荷

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。鮮やかな色合い。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)0.64
1ケース(6巻)ほか
16,900 税込18,590
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本緑十字社クイックテープ
濡らして巻き付けるだけの簡単作業。補修設備不要で経済的。固着後は補修効果が半永久的に持続。 取り扱いが簡単です。どなたにも手軽に迅速に作業できます。作業後、約20分で硬化し接着します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は、耐熱、耐圧共に優れ、サンド仕上げ、塗装仕上げも可能です。破損等の手当てだけでなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。
用途工場・プラント、建物、機械の水、エアー、蒸気、油類の配管やホース類の補修。 プラスチック成形機、建設機械などの油圧ホース、送油管の補修、補強。 長期間航海の船舶の補修、補強。 仕様ラップの巻き数:8回位巻き付ける圧縮テスト:圧縮強度900kg/cm2、圧縮:50%、圧縮率:3100kg/cm2 セット内容ファイバーグラステープ・ゴムグローブ(1双)・パット 材質ファイバーグラス製布テープ 硬度ショアーD 60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88、伸び率:1.2±0.7%、引張率:4600kg/cm2 耐熱温度(℃)-15~200 耐薬品性アセトン・アンモニア・ガソリン・MEK・トルエン・硫黄酸(30%)・天然油・エチルアルコール・塩酸・ミネラルアルコール・油圧オイル・ディーゼルオイル等 耐圧(kg/cm2)12.6 特性耐薬品 硬化時間見掛け硬化3分・養生時間約20分(外気温21℃の場合)
1組
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 光沢青色クロステープ、 50 mm x 50 m 、厚さ 0.23 mmこの光沢仕上げの RS Pro クロステープは、長寿命で防水性があります。修理、穴のパッチ適用、密閉ボックスなど、さまざまな汎用作業に使用できます。このテープは書き込みが簡単なため、ラベル付けに使用するのに最適です。 テープにはゴム樹脂接着剤が塗布されており、強度は 3.5 N/cm です。このため、ほとんどの一般的な作業に適しています。手で簡単に裂ける、きれいに剥がせるデザインです。テープの長さは 50 m 、幅は 50 mm 、厚さは 0.23 mm です。 多くの設定で使用されて、この多目的テープは接合箇所を密封するか、または項目を一緒にテーピングすることのような基本的な修理のための家のまわりで使用することができる。多くの屋外の熱狂者はこのタイプのテープを食糧包みを密封し、即席に作られた包帯および吊り鎖の実用的な方法として使用する。特長と利点.布テープ . 青色 . 24 %の休憩での経過 . 3.5 N/cm 、 5.5 N/cm の接着力 .ゴム樹脂接着剤 .生地のバッキング素材 .光沢仕上げ .最大動作温度は -50 ° C ~ +80 ° C です .長さ 50 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)