手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型Z
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型J
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)3
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました
表面仕上げ3価クロメート
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
幅(mm)9.5
板厚(mm)1.6
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)鋼板
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)39
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
図解NoBP2520MA エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ステー_No.53、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 ステー_No.67、BC30M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル、リコイルスタータ部品_No.55、BP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ステー_No.42、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ステー_No.51、BP2521MA エンジン クランクケース、シリンダ部品 ステー_No.46、GS51TR-50 クランクケース、シリンダ部品 ステー_No.51、GS51ET-20 クランクケース、シリンダ部品 ステー_No.51、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 ステー_No.51、GS51EMR-20 エンジン クランクケース シリンダ部品 ステー_No.51、GS51EMR BIGM エンジン クランクケース、シリンダ部品 ステー_No.51、BC20M エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ステー_No.52
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ヨーロピアンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン
色ブルー
周波数(Hz)High:500、Low:420
電流(A)3.8(×2)
定格電圧(V)DC12
音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)
音色ヨーロピアンサウンド
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
高級セダンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン
色ブルー
周波数(Hz)High:500、Low:420
電流(A)3.8(×2)
定格電圧(V)DC12
音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)
音色高級セダンサウンド
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラテンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン
色ブルー
周波数(Hz)High:500、Low:420
電流(A)3.8(×2)
定格電圧(V)DC12
音圧(dB/m)113(2m)、110(7m)
音色ラテンサウンド
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質スチール
表面処理カチオン塗装
精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ。高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。
質量(g)368
サイズ(mm)全長 350.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット
11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット
O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応
新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T
2-PIECE CRANKSET
寸法(mm)Qファクター:150
色ブラック
質量(g)平均:908 (50-34T)
チェーン長(mm)43.5
寸法P.C.D.(mm)左/右:110
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
シーンに合わせてトリプル(スタンド・メンテナンス・キャリー)機能のある折りたたみ式スタンド。
小さく収納できレース等ピットでのメンテナンススタンドとして、また、自宅でのメンテナンスやスタンドにも使用可能。
チェーンステーとシートステーを引っ掛けるだけなので誰でも簡単に使用できる。
スタンドとクランクのクリアランスをもうけてあるのでクランクを回しながらのメンテナンスが出来る。
フックデザインを、扁平に施してある為、ロードバイク・マウンテンバイクはもちろんの事エンド幅の狭いシングルバイクでも、メンテナンスしやすい。
色ブラック/ブラウン
質量(g)1150
高さ(cm)収納時:62、使用時:63~94
1本
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
簡単操作、軽くてコンパクトな三脚です。伸縮比の高い4段EXパイプを採用しており、縮長を50cm以内に抑えています。ワンタッチ着脱式のクイックシューを搭載しているので、カメラネジを何度も回して取り付ける必要がありません。三脚の水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。脚の伸縮操作はレバーにより素早く簡単におこなえます。ロック状態がひと目でわかりますので、安心して使用できます。3Way雲台の搭載により、カメラの上下・左右・縦位置をそれぞれ独立して操作可能です。縦横両対応のシュープレートを採用しています。両側からカメラ台をしっかり支える安定性の高い、両持ち構造の雲台を搭載しています。エレベーターの操作はクランクハンドルによるギヤ式で、カメラ位置の微妙な調整も可能です。エレベーターを覆うガイドパイプを回すことで、カメラ重量に合わせてエレベーター動作の重さを調整できます。補強ステーにより開脚時の剛性が高く、確実な安定感が得られます。また、3本の脚が同時に開くので、素早くセッティングできます。
仕様●縮長・全長:485mm~1267mm(EV含まず)/1530mm(EV含む)●雲台:一体型 クイックシューQB-46
付属品三脚ケース
質量(g)1290
耐荷重(kg)約1.5(脚最大荷重3
最低高さ(mm)455(ローポジション不可)
スライド幅(mm)EV:263(ギヤ式)
脚(mm)4段(脚径14/17/20/23
1台(1台)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
油圧クラッチ(ブレーキ使用不可)のビッグバイクにベストマッチ。ブレーキ側と一緒に変更してカスタムの完成度をアップできます!。Φ22.2ハンドル用。標準レバータイプのみ。ショートレバー設定ナシ。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。クラッチホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正クラッチホースが使用できる場合があります。ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(110型3極メスカプラータイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。リザーバータンクホース長=55mm。ハンドル外径Φ22.2専用。
図解NoGKP252E クランクケース,シリンダ部品 ステーコンプリート_No.43、BP2520AS(NF) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ステーコンプリート_No.43、GKP252-1 クランクケース,シリンダ部品 ステーコンプリート_No.45、BP2521AS エンジン クランクケース、シリンダ部品 ステーコンプリート_No.45、MLP252E クランクケース,シリンダ部品 ステーコンプリート_No.45、GKP252 クランクケース,シリンダ部品 ステーコンプリート_No.43、BP2521A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ステーコンプリート_No.45、GKP2520E クランクケース,シリンダ,コイル部品 ステーコンプリート_No.43、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ステーコンプリート_No.47、BP2520A エンジン クランクシャフト、シリンダ、コイル部品 ステーコンプリート_No.43、BP252A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ステーコンプリート_No.47、BP2520AS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ステーコンプリート_No.43
1個
¥409
税込¥450
欠品中
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。
VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプタンクステー(クランプ)
独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。
レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。
また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。
すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプタンクステー(クランプ)
ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減。クラッチのコントロール性を向上させました。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(平端子2極タイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。※他サイズへの使用は不可。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。●タコメーターはSRなどに採用されている「ギヤ比1:5」(クランク5回転=タコメーターケーブル1回転)」規格の純正機械式タコメーター(タコメーターケーブルを使用する車両)のみ適合。機械式タコメーターが標準装備されていない車両(FTRやTWなど)はもちろん、ギヤ比が異なる車両には使用できません。●12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。
VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプタンクステー(クランプ)
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。
VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプタンクステー(クランプ)
径(Φmm)17.5
関連キーワード
1
2
次へ