1個
¥289
税込¥318
当日出荷
アズワン品番64-9594-59
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
クランクアーム固定ボルトユニット FC-U6000
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
クランクアーム取付けねじおよびワッシャー FC-U6000
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2
全長A(mm)148.5
寸法D(mm)40.5
寸法B(mm)35.0
寸法C(mm)52.0
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
硬度HRC34~43
表面処理四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
1個
特価
¥249
税込¥274
当日出荷
ボトムブラケットは高トルクが必要な部品ですが、工具を取り付ける部分は薄く、狭いため工具が滑ってしまうことがあります。
BBT-RSを使用することでボトムブラケットを確実に固定し、工具が外れるのを防ぐことができます。
付属のアダプターナット(M15)は対応するパークツール製のボトムブラケットツールの内側に取り付けが可能です。
アダプターナットを取り付けたボトムブラケットツールとワッシャーでボトムブラケットを挟み込むことでボトムブラケットツールが外れにくくなります。
全長(mm)175
直径(Φmm)ワッシャー:57
ねじ山寸切ボルト:M8×1.0
サイズアダプターナット:M12×1.0、M15×1.0
適合【BB】スレッド式、スレッドトゥギャザー、カートリッジ式、カップ&コーン式
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。
軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。
自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774
質量(g)425
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様IG/HG/UGチェーン用チェーン切り(スペアピン2本付)
1個
¥239
税込¥263
欠品中
サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。
クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1
プレート寸法(mm)135×50×16
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
マディー走行時の泥詰まり対策などでスプロケットカバーを外した際に必要となるケースセイバー。チェーン外れや暴れによるクランクケースの破損を防ぐ。素材に高強度 A6061アルミ合金を使用し、カラーアルマイト処理を施す。ステンレス製 取付ボルトが付属。
スライダー本体:樹脂製 スペーサー:アルミ製(ヘアライン/クリアーアルマイト仕上げ) ボルト:スチール製
用途転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぐ
樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。【適合車種】GSX-8S(23ー24) [8BL-EMIAA]。・GSX-8Rは取付不可
用途適合車種:GSX-8S(23ー24)。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぐ
適合車種GSX-8S(23ー24)※GSX-8Rは取付不可
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード
仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。
樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。
転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。
取り付けが簡単なボルトオン設計。
転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減。
樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。
補修用としてパッド単体(品番:79954)でリペアも可能。
ボルトオン設計で簡単取付。
適合XSR900(22) [8BL- RN80J]
タイプXSR900(22)専用
適合車種XSR900(22)
1セット
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード
仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
セット内容強力型コンロッドセット(ベアリング入)・コンロッド座金・クランクシャフト用内輪40×28×22・減速機ケースカバー・ケースカバー取付プレート・ボルト一式
品番TA900KJ
1セット
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
規格M5X0.8X20
関連資料展開図1(1.38MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.36MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB)
図解NoMS059D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.38、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.38、MBS3302 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクアナツキボルト_No.9、MBS3302-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.59、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.43、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.42、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクアナツキボルト_No.23、MS410ENA-K 動力噴霧機1部品_No.59、MS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.38、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22
1セット(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格183B0825
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.98MB)
図解NoGS28MX エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ボルト_No.39、MSW1108-F ピストン,クランクシャフト,バルブ,カムシャフト部品_No.15、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.50、JH205F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.50、GS28EK エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 ボルト_No.39、JH205F エンジン クランクケース、ピストル、バルブ部品_No.39、MS330CNA-F エンジン取付、ポンプテンション部品_No.47、GS28MX フレーム部品 ボルト_No.43、GS28MX-1 エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ボルト_No.39、JH250F エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品_No.39、GS28EK エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 ボルト_No.39、JH301F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.39、GS205EKA エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品 ボルト_No.39、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ボルト_No.39、MS330CS-Fクミタテ エンジン シリンダ、クランクシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.39、GS28EKA フレーム部品 ボルト_No.32、MS330CNA-F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.39、GS28MX-1 フレーム部品 ボルト_No.47、JH301F フレーム部品_No.35、GS28DX エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 ボルト_No.39
1個
¥43
税込¥47
7日以内出荷
関連キーワード