ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
種類クランプレバー
形状T字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン6
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)S45C
材質(バネ部)SUS304-WPB
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)焼付塗装
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304
用途機械組み立て部品など
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(軸)鉄
取付部おねじ
こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(レバー部)静電塗装
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色シルバー
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)150
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
1箱(10個)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
強度のバネに加え、ネジ止めにより確実に締め付ける構造です。
部品名称ホースクランプ(ネジツキ)
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB)
図解NoSSA-S1000 エンジン ラジエータ部品_No.6、SSA-Z550 エンジン(付属品)部品_No.47、SSA-E602DX エンジン(付属品・サービス部品)部品_No.24、SSA-α510DX エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット)部品_No.14、SSA-α510 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット部品_No.14、SSA-α510DX M-A エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット)部品_No.14、エンジン(BSA-600LDQ) 付属品部品_No.69、SSA-S1002 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ 20014年7月~部品_No.23、SSA-S602DXVT エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ ~2004年6月部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ エンジン 付属品部品_No.56、SSA-E602 エンジン (付属品 サービス部品)部品_No.24、SSA-S602DXVT エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ 2004年7月部品_No.23、SSA-α510 M-A エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット)部品_No.14、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン 付属品部品_No.56、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※2004年7月生産分から部品_No.5、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.5、SSA-S550 エンジン ラジエータ部品_No.10、SSA-S1000 エンジン取付部品_No.20、SSA-S1002 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ ~2004年6月部品_No.24、SSA-α1002ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.5、SSA-α510-110 エンジン(ウォータポンプ,ウォータフランジ,サーモスタット)部品_No.14
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
部品名称ホースクランプ(ネジツキ)
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB)
図解NoFHD-35 油圧部品_No.230、BSA-535 シリーズ エンジン ラジエータ部品_No.9、BSA-536シリーズ -A エンジン 燃料コック、ラジエータ、銘板部品_No.15、FHD-35-3M 油圧 バルブ、モータ、タンク部品_No.230、FHD-6-3M 油圧 バルブ、モータ、タンク部品_No.230
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:クイック クランプ ターミナル 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック 製品群:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト 絶縁体 材質:非絶縁
アズワン品番65-1610-32
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
部品名称ホースクランプ(ネジツキ)
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.13MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ エンジン 付属品部品_No.41、SSA-V600C-1 エンジン (付属品)部品_No.25、SSA-S610VT -1 エンジン 付属品・オプション部品_No.21、SSA-S611 エンジン 付属品部品_No.21、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン 付属品部品_No.41、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.21、SSA-N550 エンジン ラジエータ分解部品_No.19、SSA-Z500 エンジン (付属品)部品_No.51、SSA-N550DX エンジン ラジエータ分解部品_No.19、BSA-650C -1シリーズ エンジン 付属品部品_No.41、SSA-α522 エンジン付属品部品_No.51、SSA-S1002(4)-1 付属品・オプション部品_No.21、SSA-F616MA エンジン 付属品部品_No.21、SSA-Z500MA-2 エンジン(付属品)部品_No.51、SSA-Z500DX-1 エンジン (付属品)部品_No.51、SSA-Z601S エンジン 付属品部品_No.51など
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
部品名称ホースクランプ(ネジシキ)
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(0.89MB)
図解NoSSA-α520 エンジン(付属品)部品_No.18、BSA-535 シリーズ エンジン ラジエータ部品_No.10、BSA-536シリーズ -A エンジン 燃料コック、ラジエータ、銘板部品_No.16、SSA-G530 エンジン(エアクリーナ・ラジエータ)部品_No.36、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 付属品部品_No.41
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
部品名称ホースクランプ(ネジツキ)
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB)
図解NoVSM-1020 エンジン(周辺機器)部品_No.19、FHD-6-3M 油圧 バルブ、モータ、タンク部品_No.330、FHD-6-M 油圧部品_No.33、FHD-35 油圧部品_No.330、VSM-1020 ラジエータ部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン 付属品,オプション部品_No.26、FHD-35-3M 油圧 バルブ、モータ、タンク部品_No.330
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
部品名称ホースクランプ(ネジツキ)
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.45MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.45MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(1.43MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.24MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ 3シリーズ 2017年9月~部品_No.5、SSA-F616V-1 ラジエータ部品_No.10、SSA-Z500DX-2 ラジエータ部品_No.5、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ 標準仕様部品_No.5、SSA-Z500DX ラジエータ部品_No.5、BSA-600LDMQ(JP) ラジエータ部品_No.6、BSA-600LDEQ(JP) ラジエータ部品_No.6、BSA-950シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ部品_No.5、SSA-Z601S ラジエータ部品_No.5、SSA-Z500-1 ラジエータ部品_No.5、L4-530DW エンジン取付、ラジエータ部品_No.43、SSA-Z500MA-1 ラジエータ部品_No.5、SSA-E602DX ラジエータ部品_No.19、BSA-661C,1061Cシリーズ ラジエータ部品_No.5、SSA-S611KP ラジエータ部品_No.16、SSA-Z601S-1 ラジエータ部品_No.5など
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
EMC対策品として使用できます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
ねじ止めで取り付けられます。
導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。
材質/仕上スプリングスチール(メッキ処理)
色シルバー
固定方法ねじ止め
使用ねじM4
滑り止めゴム付
GoPro専用アダプター付
六角レンチ付
用途自転車、オートバイ
仕様●最大使用荷重:6.8kg●クランプ幅:22~31mm●角度調整:210°傾斜360°回転●全高:90mm●重量:0.45kg●材質:軽量アルミニウム+複合材●ねじ山サイズ:1/4”-20山
アズワン品番65-2283-54
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
摺り合わせガラス実験器具 球面接手管(ボールジョイント)用クランプ、ネジ付きでしっかり固定
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ