材質SUS304
形状クランプバンド
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
許容荷重(N)441
許容荷重(N[kgf])447(45)
RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
許容荷重(N[kgf])147(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
許容荷重(N[kgf])147[15]
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状クランプバンド
寸法B(mm)52
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質(板材)SPCC
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

2Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
材質SUS304
形状ヘルール
種類メカニカル継手
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。
バンド幅(mm)14.2
材質(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401
RoHS指令(10物質対応)対応
材質オールステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは
組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
厚さ(mm)0.6
バンド幅(mm)7
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。
材質ステンレス(SUS304)
形状ヘルール
こんなお得な商品も!

3Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
材質SUS304
形状ヘルール
種類メカニカル継手
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質ステンレス鋼
材質SUS304
形状クランプバンド
1個
¥38,600
税込¥42,460
翌日出荷
ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。
用途フェンス用部品。
材質電気メッキ製
仕様ネジ式、単クランプ+フェンスバンド
寸法(mm)160×120×50
質量(g)480
寸法(Φmm)単管:48.6
アズワン品番64-6551-11
メーカー商品コード1104710203
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
種類その他クランプ
バンド厚さ(mm)1
バンド長さ(m)7
バンド幅(mm)25
角度(°)60~180
質量(kg)0.1
トラスコ品番837-9317
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1個
¥1,971
税込¥2,168
7日以内出荷
1個
¥20,250
税込¥22,275
7日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。1イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドは狭い場所でも良好な作業を可能にします。長い寿命と安定性。サイドに追加されたジョーによって幅広い用途に使用可能。鈍い形状が作用範囲の損傷を防ぎ、接続部の耐久性と安全性を高めます。
用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に
寸法(mm)48×20×220
質量(g)345
仕上【ハンドル】プラスチックコーティング【プライヤー】亜鉛合金メッキ (黒)【ヘッド】研磨
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。
ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。
結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。
取り付けが容易な一体型デザインです。
ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
用途束線の固定及び分離作業に
材質耐候性ナイロン66
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.5
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)667
最小結束径(Φmm)5.1
バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。
一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
材質ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称クランプバンド
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.45MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.35MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.38MB) 展開図44(1.35MB) 展開図45(1.35MB) 展開図46(1.43MB) 展開図47(1.43MB) 展開図48(1.37MB) 展開図49(1.37MB) 展開図50(1.27MB)
図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ ペダル2部品_No.10、SSA-S610 -1 フレーム・座席部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ 分水器部品_No.8、SSA-α1003MA 送風機部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 18Mブーム部品_No.84、SSA-F617MAT-1 フレーム・座席部品_No.25、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 22Mブーム部品_No.84、BSA-662 1062シリーズ ペダル2部品_No.10、SSA-F617VT-1 電装品部品_No.61、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.73、SSA-α604MA 送風機-1部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.29、SSA-F617VT-1 フレーム・座席部品_No.25、SSA-アルフア605V 計器パネル部品_No.42など
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
部品名称クランプバンド
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.6MB) 展開図25(1.62MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.86MB) 展開図36(1.87MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.49MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.33MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.54MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.43MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoBSM-1270SLT マストフレーム部品_No.37、BSM-1550L-18GK センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.49、BSM-1350L-18GK ストレーナボックス部品_No.5、SSA-F616MA フレーム・座席部品_No.4、BSM-1350L-18DUBK ストレーナボックス部品_No.30、BSM-1270SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.37、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.83、BSM-1670SLT 薬剤タンク部品_No.47、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク1部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム1 センタブーム,ヘッドライト BSA-3000C-W部品_No.19、BSM-1270SLT(18) 薬剤タンク部品_No.46、BSM-1550L-22DUBK マストフレーム部品_No.10など
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
規格SBT50-M6
部品名称クランプバンド
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.96MB)
図解NoSSA-α604 計器パネル部品_No.29、SSA-α1003-1 計器パネル部品_No.29、BSM-1070SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.36、BSM-1670SLT(18) オプション11 撹拌停止装置部品_No.36、SSA-α1004MA 計器パネル部品_No.29、SSA-α1004 計器パネル部品_No.29、BSM-1070SLT オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.36、BSA-500JD-125THシリーズ デフロックペダル アクセルペダル部品_No.8、BSM-1270SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.36、SSA-α1003 計器パネル部品_No.29、SSA-α603 計器パネル部品_No.29、BSA-500JD-125THシリーズ フロント配管部品_No.19、SSA-α1003MA-1 計器パネル部品_No.29、SSA-α603-1 計器パネル部品_No.29、SSA-α603MA-1 計器パネル部品_No.29、SSA-α1003MA 計器パネル部品_No.29、BSA-500JD-125THシリーズ フレーム ステップ フロア部品_No.14、SSA-α604MA 計器パネル部品_No.29、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.36、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.36、BSA-500JD-125THシリーズ ラジエータ部品_No.16、SSA-α603MA 計器パネル部品_No.29
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ