298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。 適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ 全長(mm)200 クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)イヤークランププライヤー
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
全長(mm)220 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0821
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)グリッププライヤー
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。 丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
種類グリッププライヤ
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブーツバンドクランププライヤー モノタロウ 動画あり
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に 全長(mm)240 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 開口寸法(mm)14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応 材質樹脂、鉄 全長(mm)178 質量(g)300 先端幅(mm)21
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホースクランプバンド専用のバイスプライヤーです。 つかんだ(ホースクランプバンドを緩めた)状態で保持できるため、両手を使って作業できるようになります。 また、開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。
全長(mm)178 最大開口(mm)55 バンド径(mm)14~32(対応ホース)
1本
5,490 税込6,039
欠品中

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に 仕様ラチェット式 エスコ品番EA463PA-1 質量(g)550 クランプ範囲(mm)54まで グリップ長さ(mm)105 クランプ幅(mm)12まで ケーブル長(cm)60
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

縦横の交差スロットで、狭い場所での作業をサポートします。 クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に 先端ギザ付
仕様●仕様:フラット型●全長:205●ヘッド幅:16mm(5/8”) アズワン品番65-2127-49
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 表面処理ニッケルメッキ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 戻りバネ付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7359 材質特殊鋼 質量(g)190
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
トラスコ品番855-0113 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 全長(mm)220 タイプサイド刃付
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途19-56mmのホース直径に最適 レッド サイズL 寸法(長さL×幅W)(mm)255×50 適合径(Φmm)19~56
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ) KTC 動画あり
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。 適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10) 寸法L(mm)196 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)53 寸法T(mm)9 質量(g)145
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イヤークランプ、調整式イヤークランプ、CVジョイントクランプ締め付け用などに最適です
材質 全長(mm)235 使用範囲ベルト厚:0.6以下、ベルト幅:8以下 アズワン品番64-7851-10
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

バイスプライヤー C型 モノタロウ 動画あり
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。 最大開き(mm)70 全長(mm)280 材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 質量(g)780 表面処理ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

省スペースホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7364 材質特殊鋼 質量(g)190
1丁
12,980 税込14,278
5日以内出荷

狭い場所でも使いやすい90°ベンドヘッド。
エスコ品番EA463PC-3 全長(mm)240 質量(g)300 最大開口(mm)27
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途6-19mmのホース直径に最適 レッド サイズS 寸法(長さL×幅W)(mm)155×45 適合径(Φmm)6~19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途13-30mmのホース直径に最適 レッド サイズM 寸法(長さL×幅W)(mm)180×45 適合径(Φmm)13~30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた靭性を備えています。 ネジ微調整ノブでクランプサイズの調整が可能
仕様●サイズ:8インチ●全長:232mm●最大開口幅:79.5mm アズワン品番68-0947-54
1本
4,398 税込4,838
欠品中

用途ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に 仕様ラチェットロック付(3段階)・45°アングル エスコ品番EA463PF-2 形状フラット型 全長(mm)250
1個
6,570 税込7,227
翌日出荷

再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。 取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。 先端スイベルタイプです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7366 材質特殊鋼 質量(g)181
1丁
15,980 税込17,578
5日以内出荷

クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
トラスコ品番823-0845 質量(g)140 寸法L(mm)190
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

パラレルクランプエンドホースバンド用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7363 材質特殊鋼 質量(g)703
1丁
43,980 税込48,378
60日以内出荷

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 開き量調整機構つきです。 ロック機構付きです。
種類ホースプライヤ 材質特殊鋼
1丁
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 安全のためのつば付きです。 先端スイベルタイプです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7367 材質特殊鋼 質量(g)221
1丁
15,980 税込17,578
5日以内出荷

再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。 取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。 90°曲がりタイプです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7365 材質特殊鋼 質量(g)142
1丁
15,980 税込17,578
5日以内出荷

セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。ケーブルはある程度形状を保持します。 刃先調整機能付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7362 材質特殊鋼 質量(g)730
1丁
44,980 税込49,478
60日以内出荷

一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。 先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7355 材質特殊鋼 質量(g)195
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 110°曲がりタイプです。 ロック機構付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7371 材質特殊鋼 質量(g)402
1丁
22,980 税込25,278
5日以内出荷

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7368 材質特殊鋼 質量(g)180
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7361 材質特殊鋼 質量(g)630
1丁
44,980 税込49,478
60日以内出荷

ラチェットロック付 先端多方向スロット クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に
仕様●仕様:フラット型●全長:280mm●口の開き:65mm●ヘッドサイズ:32×19mm●形状:ストレート アズワン品番65-2127-50
1個
11,400 税込12,540
8日以内出荷

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 セルフアジャストジョイントで大径のホースクランプに対応します。 ロック機構付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7370 材質特殊鋼 質量(g)429
1丁
27,980 税込30,778
5日以内出荷

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 リーチの長いタイプです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7369 材質特殊鋼 質量(g)207
1丁
24,980 税込27,478
5日以内出荷

三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。 先端は固定ですが、特殊形状のジョーによりクランプをしっかり保持します。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7360 材質特殊鋼 質量(g)162
1丁
14,980 税込16,478
5日以内出荷

一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。 先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。 ロック機構付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7356 材質特殊鋼 質量(g)495
1丁
19,980 税込21,978
5日以内出荷