拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435
熱処理(本体)焼入焼戻
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。
パイプへのねじ切り不要。
対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。
片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)1080
寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60
全高(mm)125
締付け能力(kg)1000
適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)
幅(mm)73
トラスコ品番835-8216
アズワン品番65-2067-25
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個
色(口金)シルバー
材質(口金)A7075
片手での操作が可能なバークランプです。
クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。
90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに
最大締付力(kg)350
種類バークランプ
アゴの深さ(mm)81
締付力(kg)136
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW700×D250mm。 。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)250
国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。
曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼素材
仕上メッキ
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。
プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。
【内径クランプ】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類バークランプ
材質(本体)樹脂
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。テーブルサイズはW200×D300mm。 。ちょっとした小物などを置くことができます。耐荷重は3kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)3
組立人数1
天板寸法・幅(mm)200
天板寸法・奥行(mm)300
種類バークランプ
アゴの深さ(mm)92
締付力(kg)272
・タブレットクリップやカメラジョイントを3か所に組み合わせることができ、スマホやカメラを3台同時に撮影することができます。・他にも1/4ねじに対応する三脚やクランプなどの様々なパーツと組み合わせてご利用いただけます。
用途カメラやスマホでの同時撮影
材質プラスチック・金属
幅(mm)165
高さ(mm)49
質量(g)55
奥行(mm)31
ねじ1/4ねじ
ねじ穴1/4ねじ用
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。
材質(本体)SUS303
繰り返し位置決め精度(mm)±0.015(ワーク)
収納力を拡張できる、デスクに後付け可能なクランプ式デスクラック
セット内容パイプフレーム(大)×1、パイプフレーム(中)×1、パイプフレーム(小)×1、棚板(大)×1、棚板(小)×2、クランプ×2、クランプ用保護シール×2、棚板取り付け金具(大・左用)×1、棚板取り付け金具(大・右用)×1、棚板取り付け金具(小・左用)×2、棚板取り付け金具(小・右用)×2、フェルトボード×1、フェルトボード用マグネット×2、フェルトボード取り付け紐×2、フェルトボードナット×2、小ネジ×30、クランプ取り付けネジ×4、フェルトボードネジ×2、天板固定ネジ×1、Oリング×1、六角レンチ×1、日本語取扱説明書
材質合成樹脂化粧パーティクルボード/アミノアルキド樹脂塗装/鉄/エポキシポリエステル
質量(kg)約8.6
サイズ本体:幅1150×高さ640×奥行230(mm)※クランプ取り付け時、最大高さ830mm
耐荷重(kg)【静荷重】棚板(大):約10kg、棚板(小):各約5kg、フェルトボード:約3kg
保証期間購入日より12カ月
取付可能寸法(mm)厚み:約15-65、奥行:約65、幅:12以上
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】6
W8
H38
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
D119.9
H135.4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】5.7【内部スクリュー】4.5
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)20
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】4
W5
H25
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
D111.9
H122.6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】2.2【内部スクリュー】2.2
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)12
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】4
W5
H28
質量(g)28
タイプフェノール樹脂製
D113.9
H124.9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】4.5【内部スクリュー】3.5
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)14
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
スペースを広げて作業効率を向上!物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。
用途物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。 。デスクを広く使えるので作業効率が向上します。 。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能です。 。※取り付け可能な天板の厚みは約18mm~約50mmです。 。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。 ※耐荷重:15kg 。滑り止めクッションを固定する両面シールを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容トレイ×1、滑り止めクッション×1、クランプ取付パーツA×1、クランプ取付パーツB×1、クランプ×1、両面シール×4、ナット(M6)×2、ネジ(M6×12)×4、六角レンチ×1、スパナ×1
材質スチール
質量(kg)約1.6
色ブラック
耐荷重(kg)約15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×約292×約117
設置寸法(mm)設置可能天板厚み:約18~約50
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】5
W6
H32
質量(g)41
タイプフェノール樹脂製
D115.9
H129.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】5.7【内部スクリュー】3.5
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)16
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】3
W4
H20
質量(g)11
タイプフェノール樹脂製
D19.9
H117.6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】2.2【内部スクリュー】2.2
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)10
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ワークスタイルに合わせて3つの設置方法が選べる!物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張ボードです。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能。置き型のモニタースタンドとしても使用可能です。
用途物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張ボードです。 。デスクを広く使えるので作業効率が向上します。 。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能です。 。※取り付け可能な天板の厚みは約18mm~約50mmです。 。モニタースタンド、デスク拡張ボード、置き型モニタースタンドと3つの設置方法があり、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容天板×1、脚パーツA×1、脚パーツB×2、クランプボルト×2、クランプ取付パーツ×2、クランプ金具×2、クランプ金具用クッションバッド×2、ワッシャー(小)×2、フレーム用クッションパッド×4、ネジA(M6×25)×4、ネジB(M6×20)×8、ネジC(M3×8)×2、ワッシャ―(大)×4、六角レンチ×1
材質チップボード、スチール
質量(kg)約2.6
色ブラック
耐荷重(kg)モニタースタンド:約20、デスク拡張ボード:約10、置き型モニタースタンド:約20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約250×約186~約236
適合サイズ13~32インチ
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。
滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。
材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。
上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。
片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。
空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
種類バークランプ
材質(本体)ナイロン
材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール
クランプスシェルフは、簡単に棚が作れるDIYキットです。棚板は1×4材を使用するので自分の好きな幅で棚が作れます。また拡張性も高く、まずは基本セットで低めの棚を作る。後々、増段セットを使って棚段数を増やしていくなんて使い方もできます。ビス打ち不要で棚が作れます。
用途好きな幅で1段の棚が作れます。
材質(本体)鉄
参考使用荷重(kg)15
六角レンチ(mm)5
デスクスペースを有効活用:90度L字/コーナーデスクの直角部にスペースを追加するスチール製天板。幅63.5 x 奥行33.2cmのスペースに、キーボード、マウス、その他の機器を載置可能。対応デスク天板厚さ:1.2~3.8cm。画期的なクランプ機構:ねじ式クランプ(ノブレス)の採用により、不意に膝をぶつけたり、椅子の肘掛けを破損するといったノブ式クランプにありがちなトラブルを解消。薄型クランプにより、デスクへの直接取付け、または木ねじ(オプション)による固定が可能。快適な環境づくり:キーボード/マウス、手首用のリストレストを配置し、モニターと目の距離を調整するなど、デスク直角部分のスペースを広げてエルゴノミクスを考慮したセットアップを実現。丈夫で長持ち:スチール製の本体構造としっかりと固定できるクランプねじ設計。パウダーコート仕上げで耐久性を強化。簡単に設置できるように、完全に組み立てられた状態で出荷。REACH適合。設置面の損傷を回避:保護フォームパッドと穴を開けずに設置できる画期的なクランプ機構により、デスク表面を損傷せずに設置可能。木製/スチール製デスクに対応。メーカーによる無料・無期限のテクニカルサポートを提供
質量(kg)5
保証期間5年間
天板厚さ(mm)12.7(最小)~38.1(最大)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)635×332×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
スイベルヘッド付
円形、楕円形の固定、拡張に。
樹脂グリップ付
スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール
アズワン品番65-2137-47
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
パイプを使用して拡張、締め付けが自由自在な仮止めクランプです。パイプへのねじ切りは不要です。対象物を傷めないゴムパッド付きです。片手で握って締め付けられる可動ハンドル付きです。
種類その他クランプ
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイキャスト
トラスコ品番835-8217
質量(kg)1.2
2018年トラスコ掲載ページ4 1798
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
モニター台下やデスクサイドにスペースが設けられ、モニター台、書類置きやキーボード収納、小物の収納用に有効活用できます。置き場所を気にせずに設置できる平置き、しっかり固定できるクランプ止め、デスクの外側に収納を拡張できるクランプ止めと3Wayの使い方ができます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
フレーム色ブラック
寸法(クランプ締付部)(mm)12~50
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)12
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
クランプスシェルフは、簡単に棚が作れるDIYキットです。棚板は1×4材を使用するので自分の好きな幅で棚が作れます。また拡張性も高く、まずは基本セットで低めの棚を作る。後々、増段セットを使って棚段数を増やしていくなんて使い方もできます。ビス打ち不要で棚が作れます。
用途クランプスシェルフに増段したい時に使用します。
材質(本体)鉄
参考使用荷重(kg)15
六角レンチ(mm)5
仕様最大8支線のスター配線、各支線ごとに伝送速度に応じた最大長の配線が可能、リピータ機能付き8ポートスター配線ハブユニット、スプリングクランプ端子台タイプ
保護等級IP2X
伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)
CC-Linkバージョン1.10
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
省スペースでゲーミングデスクの収納拡張!クランプ式のカスタムパネル
セット内容【組み立て用パーツ】クランプボード×2、組合せクランプ(L字すべり止め)×1、組合せクランプ(ハンドル付きL字)×1、支柱用パネル×1、クランプボード固定用アタッチメント(小)×12、クランプボード固定用アタッチメント(大)×3、ネジ(小)×6、ネジ(大)×4、皿ネジ×4、六角レンチ×1【後付けパーツ】コントローラースタンド×2、ヘッドホンスタンド(L字)×1、ヘッドホンスタンド(皿)×1、L字フック(小)×2、L字フック(大)×4【その他】日本語取扱説明書
材質プラスチック、スチール
質量(kg)約1.1(全パーツ取り付け時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)後付けパーツなし:255×95×490、後付けパーツ取り付け時:285×190×510
保証期間購入日より6カ月
取付可能寸法(mm)奥行:約50以上
取付可能厚(mm)約9~73
静止耐荷重(kg)1.5(後付けパーツ含む)
取付可能幅(mm)約40以上
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ライブパフォーマンス、スタジオ録音、そしてプレゼンテーション。あらゆるシーンでマイクを最適な位置に固定し、最高のサウンドを届けるための必需品です。このブームアームクランプは、安定性と柔軟性を兼ね備え、あなたのマイクセットアップを次のレベルへ引き上げます。・マイクスタンドのセットアップを拡張: 既存のマイクスタンドの垂直シャフトにブームアームを取り付けるためのクランプです。複数マイクの設置や、より複雑なマイクセッティングを可能にします。・堅牢な構造: 耐久性の高いオールスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈な設計。ライブやスタジオの厳しい環境にも対応します。・確実な固定: クランプはマイクスタンドのシャフトをしっかりと掴み、ブームアームを安定して保持します。パフォーマンス中の揺れや位置ずれの心配を軽減します。・簡単な取り付け: 工具不要で、手締め式のノブで簡単に取り付け、取り外しが可能です。素早いセットアップと撤収を実現します。・柔軟な角度調整: ブームアームの角度を自由に調整できるため、マイクを目的の位置に正確に配置できます。・幅広い用途: ドラムのオーバーヘッドマイク、アコースティック楽器のマイキング、追加のボーカルマイクなど、様々な状況で活躍します。・製品タイプ: マイクブームアームクランプ。・材質: スチール。・対応シャフト径: 調整可能(一般的なマイクスタンドの垂直シャフトに対応)。・JANコード: 0716408547985。・モデル名: GFW-MIC-CLMPBM9
1台
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
幅広ワイドパッドでワークを傷めません。
滑りにくく握りやすいハンドルです。
用途箱物の組立て時の締付けに
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)アルミダイキャスト
材質アルミダイキャスト、樹脂
締付け能力(kg)400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ