794件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

イマオコーポレーションクランプユニット(シングルタイプ)
材質(ボディ)SCM440 材質(クランプナット)SCM440 材質(クランプスクリュー)SCM435 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)高周波焼入 熱処理(クランプナット)焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
1個
61,980 税込68,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業クランプユニット
エコ商品
フレーム、マウントアングル、マウントレールに取付可能です。 光接続箱・オプション・ケーブルクランプ(SPX6-2)が取付可能です。 光接続箱(SPU-S※、SPHR、SPH)が取付可能です。 ※SPU-S□-S2(-4T)は取り付けできません。
材質本体:鉄 厚さ(mm)2.3 質量(kg)0.7 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ニューストロング販売プレーンクランプ
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプユニット(フランジタイプ)
付属品平座金2個 材質(ボディ)SCM440 材質(クランプナット)SCM440 材質(クランプスクリュー)SCM435 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)高周波焼入 熱処理(クランプナット)焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツールユニクランプ(平型)
スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。
用途加工物の固定に。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションACR・ACL アクチマクランプ
シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。 堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。 早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時) 治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。 スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。 (注意事項) レバー最大荷重400N
レバー荷重(N)400
1個
42,680 税込46,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ63
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)63 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ニューストロング販売ねじ穴付ストラップクランプ
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

振動の激しい状況での使用に優れた性能を発揮 ハネクランプは、ワークの高さが変わっても支え台なしで無段階で締付けができる自在性を持っています。 単純な機構の為、締付け作業が迅速に行なえ、作業時間の短縮が大幅に可能となります。また、締付け金具本体の傾斜角度が変化してもスイングピン機構が自立垂直作用の役目を果し円滑に締付け動作が行なえ、荷重が均等にかかるため理想的な固定が出来ます。
材質S45C 硬度HRC35~40°
1セット(2個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプユニット(ダブルタイプ)
材質(ボディ)SCM440 材質(クランプナット)SCM440 材質(クランプスクリュー)SCM435 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)高周波焼入 熱処理(クランプナット)焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプユニット(フックタイプ)
材質(ボディ)SCM440 材質(クランプナット)SCM440 材質(クランプスクリュー)SCM435 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)高周波焼入 熱処理(クランプナット)焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプタイプの電源ユニットです。シンプルなデザインで机上のコード類をすっきり見せます。クランプはデスクに固定したまま、前挿し用・上挿し用にユニットの向きを工具なしで付け替え可能です。ユニットにはケーブルを固定するのに便利なコードクリップがついています。天板裏固定金具(別売)でデスクの天板裏にも取付可能です。3個口タイプはスイッチ付きです。
幅(mm)160 高さ(mm)69 奥行(mm)69 定格電圧(V)15A・最大1500Wまで対応 ケーブル長(m)2 コンセント個数4
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

クランピングユニットです。 コロマントキャプトの高い精度と剛性、クイックチェンジが適用可能です。
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ63
種別油圧 ストローク(mm)49 内径(Φmm)63 シリーズJEHS 機種スイング形
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ50
種別油圧 機種リアマウント形 内径(Φmm)50 クランプオプション:なし シリーズJEHR
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ40
種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHR クランプオプション:なし 機種リアマウント形
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ63
種別油圧 ストローク(mm)28 内径(Φmm)63 シリーズJEHP 機種定位置旋回形
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ32
種別油圧 ストローク(mm)17 内径(Φmm)32 シリーズJEHP 機種定位置旋回形
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ63
種別油圧 ストローク(mm)29 内径(Φmm)63 シリーズJEHM 機種移動旋回形
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ32
種別油圧 ストローク(mm)17 内径(Φmm)32 シリーズJEHM 機種移動旋回形
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ50
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)50 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ50
種別油圧 機種フロントマウント形 仕様ダストワイパ:標準 ロッド先端形状ピン形 配管位置ヘッド側めねじ 内径(Φmm)50 シリーズJEHF
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ50
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 内径(Φmm)50 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ50
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 内径(Φmm)50 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ50
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)50 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ40
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ40
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ40
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ32
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)32 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)