2,939件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用 透明 メーカー汎用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20mL 適合カラーNo 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
699 税込769
当日出荷

既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
1本ほか
特価
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

B-223 エアータッチこだわりセットクリアー SOFT99 動画あり
メタリック&パールカラーのエアータッチ補修の仕上がりレベルが大幅に向上する、エアータッチ専用クリアーセットです。透明感とエアータッチ塗装の仕上がりが一層向上します。 新開発のクイックアダプターを装着することで、エアータッチへのタッチアップペンと専用クリアーとの取り替えが3秒で完了、洗浄せず簡単に付け替えることが可能になりました。
セット内容エアータッチ専用クリアー(12mL)、クイックアダプター(2個) 塗布面積(m2)0.08(2回塗) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状水溶性
1本(12mL)
989 税込1,088
当日出荷

ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。 成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) 種別合成樹脂塗料 塗り面積(m2)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本(12mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
1本(15mL)
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(15mL)
特価
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

ボデーペン クリアー SOFT99 動画あり
メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。
クリアー トラスコ品番475-6932 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

シールド形状両側鋼板シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。
用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。 半透明(パール入) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用 クリア 質量(g)320 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

透明ディスクを採用した新感覚のタッチペンです。 ディスクタイプのペン先を採用し、書き心地が劣化しにくく羽毛のような軽いタッチを実現。 さらさらと滑るようなスライド操作に最適です。 また、タッチ個所が確認可能な透明ディスク採用し、より正確に書く事ができます。 ディスク部分は、+/-40度までの入力角度に対応。入力ストレスを軽減します。 また、ディスクと本来のつなぎ目にシリコンを採用しているためより滑らかな書き心地を再現。 画面接触時のカチカチ音を軽減。画面からの反発も抑えられ、入力時の感覚が自然です。 ペン先を破損から守るペンクリップを搭載、持ち運びにも便利です。
質量(g)約10(ペンのみ)、約14(キャップ含む) 対応機種スマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ(購入時のレシート等が必要となります) 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)使用時:約10(先端部7)×108~142、収納時:約10×132 先端径(Φmm)7 商品タイプタッチペン本体
1台
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
特価
293 税込322
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 動画あり
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

十字型で透明なペン先 先端部交換式で長く使える 滑りにくいアルミボディ クリップ付きキャップ
付属品本体、交換用ペン先1個、キャップ 材質アルミニウム、PET 全長(mm)110(キャップ除く) レッド 質量(g)約8 対応機種静電容量式タッチパネルを採用したスマートフォン、タブレットPC対応
1本
629 税込692
6日以内出荷

透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム 質量(g)20 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)140×9 材質(ペン先)PC・銅・シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
1,288 税込1,417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

画面がよく見える透明ディスクで狙ったポイントへしっかりタッチできるクリアディスクタッチペンと、反応が良くソフトなタッチ感のメッシュタッチペンが1つになりました。 描き心地が劣化しにくく、イラスト描写やゲームにも適しています。両サイドに使用できるキャップ付き。 静電式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般で利用可能です。
材質本体:アルミニウム合金、銅/ペン先:誘電プラスチック、バネ鋼、シリコンゴム グレー 質量(g)10.5 寸法(Φ×高さH)(mm)9.0×125(キャップ使用時) 対応機種静電式タッチパネル搭載のスマホ、タブレット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB) 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電式
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

メッシュタイプ/クリアディスクタイプ2種類のペン先搭載のツインタッチペン。滑るようにスラスラ描ける クリアディスクタッチペン。耐久性に優れ、反応の良いソフトタッチ仕様メッシュトップタッチペン。
仕様●対応機種:静電式タッチパネル搭載の各種スマートフォン、タブレット●材質:本体/アルミニウム合金・銅、ペン先/導電プラスチック・バネ鋼・導電性繊維・シリコンゴム●サイズ:本体直径/9mm、長さ/約125mm●重量:約10.5g
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアータッチ SOFT99 動画あり
タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
トラスコ品番475-7319 危険物の類別非危険物
1本(80mL)
749 税込824
当日出荷

ペン先が透明なディスク型の方はタッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が優れているため手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。金属を編み込んだ特殊な繊維の方は、従来のゴムやシリコン製のタッチペンと比べ柔軟性が高く、タッチ時の接触音を抑え、軽いタッチでもしっかり反応するため、機敏な動作が必要なパズルゲームやフリック操作などのタッチ操作にも最適です。また、繊維状にすることで高い耐久性があり長く使えるのも特長です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム 質量(g)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×23×211 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)140×9.5 材質(ペン先)PC・銅・シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上品なサフィアーノ調レザーにゴールドパーツが上品になじむ、&meシリーズのiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。背面はクリアで機器本体のデザインを引き立てます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。上品なサフィアーノ調ソフトレザーにゴールドパーツが上品になじむiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。 。しぼ加工を施した落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。 。背面はクリアタイプで機器本体のデザインを引き立てます。 。傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくいサフィアーノ調ソフトレザーを使用しています。 。側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ手帳型 番号【対応モデル】A2567、A2568、A2569 対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代) 特性薄型軽量、タッチペンホルダー
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスク型スタイラスペンは、透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ペン本体にアルミのサンドブラスト加工を施し、高級感のあるボールペンのようなデザインでカジュアルな服装だけでなく、クリップ付きでフォーマルなスーツの胸ポケットに挿したり、ビジネスシーンでもお使いいただけます。
材質鉄、銅、アルミニウム 質量(g)19 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)136×9.5 材質(ペン先)PC、シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パズルゲームに最適!軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、 超感度を実現して思い通りに操作可能な、パズルゲーム専用のタッチペンです。
長さ(mm)約130 直径(Φmm)ペン約9.5 材質(本体)アルミニウム・ナイロン繊維 材質(ペン先)シリコンゴム・ナイロン繊維 商品タイプ本体 ペン先径(Φmm)6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上品なサフィアーノ調レザーにゴールドパーツが上品になじむ、&meシリーズのiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。背面はクリアで機器本体のデザインを引き立てます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。上品なサフィアーノ調ソフトレザーにゴールドパーツが上品になじむiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。 。しぼ加工を施した落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。 。背面はクリアタイプで機器本体のデザインを引き立てます。 。傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくいサフィアーノ調ソフトレザーを使用しています。 。側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ手帳型 番号【対応モデル】A2696、A2757、A2777、A3162 対応機種iPad (第10世代 2022年モデル) 特性薄型軽量、タッチペンホルダー
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【簡易包装:透明袋】薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能/タッチペンホルダーつき/オートスリープ機能搭載
材質PU+TPU+PC ブラック 質量(g)220.5(本体)/238.2g(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W235×H305×D14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×252×13 対応iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代) 機能オートスリープ機能
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

DHタイヤ対応タイヤレバー。
用途タイヤを外す際に使用します。 材質スチール 幅(mm)27 全長(mm)220 質量(g)258 本数2本
1セット
1,498 税込1,648
6日以内出荷

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
1本(300mL)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです。
ブラック 商品タイプ本体 対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 長さ(mm)約127 直径(Φmm)ペン約9 材質(本体)アルミニウム アズワン品番64-5407-22 材質(ペン先)ポリカーボネート ペン先径(Φmm)約7
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

低重心設計で書き心地が安定しやすいペンタブ風デザインのグリップです。 ApplePencil第2世代にシリコングリップをつけたまま、対応するiPad側面に装着できます。 シリコングリップをつけたまま、ApplePencil第2世代の充電、タッチセンサーに対応します。 強く握る人におすすめの太ペン軸タイプです。 グリップの全長を長めにし、手が大きい人でも使いやすいように設計しました。 滑りにくいシリコン素材を使用したグリップを装着することで、滑りやすい表面のApplePencil第2世代が滑りにくくなります。 アンチダストコートを施していますので、汚れやホコリそのものが付きにくい設計です。 ApplePencilのデザインを損ねないクリアカラーです。
材質シリコンゴム クリア 対応機種Apple Pencil第2世代 アズワン品番64-9093-80 商品タイプケース
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

透明な円盤型ペン先は手書きによる入力や繊細な作業に向いているので、図面や設計図などの描き込みに最適です。金属繊維のペン境は耐久性も高く、機敏な作業に向いているので、ちょっとしたメモをスマートフォンやタブレット上に記入する時に最適です。グリップはラバータイプなので、不安定な場所でも落としにくく安定した書き込みが可能です。ポケットに固定できるクリップ付きのキャップが付属しているので、使わない時は普通のペンのように胸ポケットに挿して固定しておくことが可能です。
付属品導電繊維タイプ替え芯 ×1、クリアディスクタイプ替え芯 ×1、取扱説明書 兼 保証書 材質ペン本体 : 鉄、銅、アルミニウム、ペン先 : PC、銅、シリコン 質量(g)約21 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)キャップあり:約140×9.5/キャップなし:約128(長さ) 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃素材で、Surface Goを外部の衝撃から守ります。 キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。 純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 上部にはタッチペンを取付け可能です。 背面はクリア素材になっています。 ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
材質PC+TPU 質量(g)約300 タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190.73×20.14×261.27 対応機種Surface Go 1~4 特性ショルダーベルト付、ハンドベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃、スタンド機能
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 取付シリコン吸着 硬度9H 光線透過率(%)0.91 タッチパネル方式対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種シャープ AQUOS wish3 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 特性指紋防止
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです。 ・透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです。 ・ディスクタイプのペン先は、ディスクが透明でタッチしているポイントが見やすく、細かな操作が可能です。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 ・ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPD02)に交換できて、快適な操作感を維持できます。 ・ペン先への摩擦や、ホコリの侵入などダメージ防ぐキャップが付いています。 ・キャップはスムーズな着脱ができるマグネットタイプです。
長さ(mm)約127 直径(Φmm)ペン約9 材質(本体)アルミニウム 対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 材質(ペン先)ポリカーボネート ペン先径(Φmm)約7
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5型 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。透明ディスクを採用したタッチペンです。書き心地が劣化しにくく羽毛のような軽いタッチを実現。さらさらと滑るようなスライド操作に最適です。またタッチ箇所が確認可能な透明ディスクでより正確に書くことができます。ペンクリップ付きのキャップで持ち運びにも便利。紛失防止にもなります。
寸法(mm)直径10×高さ108~142、先端部7 質量(g)ペンのみ:10、キャップ含む:14 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷