マット(ツヤ消し)タイプ。
タレにくく、きれいに仕上がる。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
タレにくく、きれいに仕上がります。
発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。
テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。
有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。
日光や雨に強く、屋外にも使用できます。
ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。
主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
タレにくく、きれいに仕上がる。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
タレにくく、きれいに仕上がります。
発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。
テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。
有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。
日光や雨に強く、屋外にも使用できます。
ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。
主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート
使用場所屋内外兼用
主成分アクリル樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つやあり
乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
Sound Blaster技術でオーディオを強化したアナログ/USB/ワイヤレス 接続に対応のHi-Fi デスクトップ スピーカー
色ブラック
質量(kg)1.9 (左右サテライト スピーカー)
出力(W)総合30 RMS / ピーク出力60
電源DC 18V / 2A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約147 × 92 × 199 (左サテライト スピーカー)、約157 × 92 × 199 (右サテライト スピーカー)
周波数特性50Hz~20kHz
S/N比75dB
スピーカー2チャンネル スピーカー
端子ヘッドホン出力(Φ3.5mm)/ヘッドセット入出力(Φ3.5mm 4極)、マイク入力(Φ3.5mm)、USB-C、AUX入力(Φ3.5mm)、左サテライト スピーカー出力、電源入力
Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0 / プロファイル:A2DP(ワイヤレス ステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル) / コーデック:SBC
通信距離(m)約10(見通し距離)
再生形式USB、Bluetooth、AUX
コントローラ音量調節ノブ、電源/ソース切替/Bluetoothペアリング ボタン、Surround/出力先切替ボタン、Clear Dialogボタン
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ハンドメイド・アクセサリー作家さまのお役立ちアイテム!大人っぽくて使いやすい色。おしゃれに仕上がるクリエイティブカード!多目的に使えるおしゃれなカードです。
材質特殊紙(210g/m2~233g/m2)
寸法(縦×横)(mm)55×91
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
下地のカラーを選ばず上塗りすることで塗装のツヤを消し、キズなどからも保護することが可能です。
自動車のサイドミラーや内装パーツ、バイクのガソリンタンクやヘルメットなどの仕上げ塗装にご使用いただくと、下地の塗装を活かしたツヤのないマット調に変えることが出来るペイントてす。
寸法(mm)H205×60×60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約380
最大出力(W)6.0(3.0W+3.0W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×約74×約82
保証期間1年間
入力端子電源入力:ACアダプター(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)180-20k
ケーブル長(cm)付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)
スピーカ形式バスレフ型
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
スピーカーサイズ(mm)Φ50
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
大人っぽくて使いやすい色が特徴的なおしゃれに仕上がる多目的カードです。裏面が表面と同色です。書店の手書きPOPや雑貨店でのオシャレなプライスカード、パーソナルでは席札やサンキューカードなどブライダル用途はもちろん、ちょっとした案内状や手づくりカレンダー、コラージュの台紙など用途は様々です。使い切りの良い20枚入り。
用途ハンドメイド作品の販促に欠かせないアイテムです。ショップでのプライスカードやPOP、席札やサンキューカードなどに活用できます。
材質特殊紙
寸法(縦×横)(mm)本体-148×100
こんなお得な商品も!

密着プライマー マルチ エアゾール型
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色クリヤー
成分トルエン、キシレン
乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120
比重0.88
適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)約3分(20℃)
標準塗布量6~10μ 60~80g/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。
セット内容六角レンチ
材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済)
色シルバー
タイプ片面
枠の色シルバー
梱包数1台
木とプラスチックで組み立てるビルダーのハイデラックスセット。
何を作るかはお子様次第。
創造力を沸かせてオリジナルのモデルを作ろう。
トンカチ、ドライバー、ペンチ、スパナ、作例集付き。
全271ピース。
材質木・ABS・PP・TPR
適合年齢(歳)3~
1セット
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
案内板・メニュー看板等サイン交換が頻繁な方にお勧め。
材質(ポール)Φ10#400ステンレス H880mm
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所屋内専用
エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。
六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。
4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。
安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。
ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。
仕様組立品、屋内用
セット内容六角レンチ
材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済)
梱包数1台
ラッピングやパッケージのアクセントなど、いろんなシーンで使っていただけるシールです。
材質金ホイル+多色刷
寸法(mm)34×27
1枚(100枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
軽量で持ち運びに便利です
カードケースに差し込むだけなので、ポスター交換も簡単です
用途ポスター展示仕様。
「体感ゲーム」「電子楽器」など、どんなアソビも思いのままにつくれる!
Mac/上記対応OSの動作条件を満たす環境 ・iOS/上記対応OSの動作条件を満たすiPad。(iPhone,iPadminiは非対応)
Android/上記対応OSが初期状態でインストールされている端末で、画面サイズが10インチ以上のもの。(※全てのAndroid端末を動作保証しておりません。)
Chromebook/2016年以降に販売されたモデルで、AndroidアプリおよびBluetooth 4.0に対応した機種。
仕様ハードウェア推奨環境:Windows/CPU:Core2 Duo(E6700)以上または相当品推奨 メモリ:2GB以上 USB2.0対応ポート
寸法(mm)商品サイズ:215×340×140mm 包装形態:プラケース入 包装サイズ:215×340×140mm 重量:1450g セット部品:Studuino:bit×1、Studuino:bitロボット拡張ユニット×1、ArtecRobo2.0用電池ボックス×1、ArtecRobo2.0用サーボモーター×1、DCモーター×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×2、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×1、タッチセンサー×1、基本四角・赤×20、基本四角・青×20、基本四角・黄×20、基本四角・緑×20、基本四角・白×16、基本四角・黒×4、三角・赤×4、三角・青×4、三角・黄×4、三角・緑×4、三角・白×4、三角・黒×4、ハーフA・赤×4、ハーフA・青×4、ハーフA・黄×4、ハーフA・緑×4、ハーフA・白×4、ハーフA・黒×4、ハーフB・赤×4、ハーフB・青×4、ハーフB・黄×6、ハーフB・緑×6、ハーフB・白×6、ハーフB・黒×6、ステー×8、タイヤ×4、タイヤゴム大(2個組)×1、回転軸・黒×6、ブロックリムーバー×1サーボモーター×1、DCモーター×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×2、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×1、タッチセンサー×1、基本四角・赤×20、基本四角・青×20、基本四角・黄×20、基本四角・緑×20、基本四角・白×16、基本四角・黒×4、三角・赤×4、三角・青×4、三角・黄×4、三角・緑×4、三角・白×4、三角・黒×4、ハーフA・赤×4、ハーフA・青×4、ハーフA・黄×4、ハーフA・緑×4、ハーフA・白×4、ハーフA・黒×4、ハーフB・赤×4、ハーフB・青×4、ハーフB・黄×6、ハーフB・緑×6、ハーフB・白×6、ハーフB・黒×6、ステー×8、タイヤ×4、タイヤゴム大(2個組)×1、回転軸・黒×6、ブロックリムーバー×1 材質:ABS 販売単位:1セット 原産国:中国
対応OSソフトウェア対応OS:Windows(7/8.1/10)/Mac OS X 10.6以降/iOS1
1セット
¥30,000
税込¥33,000
10日以内出荷
リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)、壁掛け専用バー
材質フレーム=アルミ、コーナー=ABS、粉受け=アルミ、板面=PET
質量(kg)23
色ホワイト
タイプ壁掛けタイプ
消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1691×173×1124(カメラ使用時 1277)
インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C
画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900
ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)
関連資料準備ガイド(0.64MB) 安全上のご注意(3.87MB)
1台
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)
消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20
キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き
インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C
画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900
ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)
安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンド
材質アクリル板/透明/5mm厚(四辺テーパー加工)+2mm厚
色シルバー、(アクリル板)透明
材質(ポール)Φ10♯ステンレス H880mm
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所屋内専用
材質(ビス)化粧ビス/Φ20 アルミ/アルマイト仕上
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。
種類水溶性アクリル樹脂塗料
乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間
主成分水溶性アクリル樹脂
主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッピングやパッケージのアクセントなど、いろんなシーンで使っていただけるシールです。
材質ミラーコート紙+多色刷+金箔
寸法(mm)34×27
1枚(100枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
立ち上がりをしっかりとクセづけし、スタイルを長時間キープするヘアワックス。
紫外線ダメージなどの環境ストレスから髪を保護するダメージバリアミックス配合。
タバコなどの不快臭を抑えるサトウキビエキス(保湿成分)配合
性別男女兼用
1個(80g)
¥1,290
税込¥1,419
4日以内出荷
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。スピーカー間ケーブルは分離式となっており3.5mmオーディオケーブルで延長することが可能です。電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量にセットしたまま電源ON/OFFを簡単に行えます。通電時のLEDライトの明るさを極力抑え、夜間の使用でも目立たないデザインとなっています。左右のスピーカー間は3.5mmモノラルミニプラグケーブル接続のセパレート式になっており、市販の延長ケーブルで延長することが可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル/約1.5mPC接続ケーブル/約1.5m電源コード/約1.5m スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) 重量:1.2kg
セット内容本体、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)W82×D130×H187
色ブラック
電源内蔵
外部出力ヘッドホンジャック(3.5mm)
周波数特性150Hz~20000Hz
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)
消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20
キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き
インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C
画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900
ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)
サービス分類組立・設置・取付
最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!USB オーディオのエントリーモデル
仕様外形寸法(L×W×H):約138×22×9.4mm重量:約13gインターフェイス:USB Type Aアナログ出力:最大24bit/96kHz ステレオマイク入力:最大24bit/48kHz モノラル入出力端子: ヘッドセット端子※1(4極アナログ 3.5mm ミニ) マイク端子※2(3.5mm ミニ)※1:CTIA仕様のイヤホンマイク端子を持つ機器と接続して、ステレオ音声のヘッドホンおよびモノラル音声のマイクとしてお使い頂けますが、すべての機器での動作を保証するものではありません。他の4極プラグ仕様(OMTPなど)に準拠するイヤホンマイク端子には接続しないで下さい。当製品を使用した際に発生した機器の破損、損傷、故障、紛失等に関しては責任を負いかねます。※2:ヘッドセット端子に接続したヘッドセットのマイクと、マイク端子に接続したマイクは同時に使用する事はできません。マイク入力はダイナミックマイクには対応していません。必要なシステムWindowsの場合Intel Core 2 Duoまたは同等のAMDプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)Intel、またはAMDチップセット※1Microsoft Windows 10、Windows 8.1/8、Windows 7、Windows Vista SP1以降Macの場合Intel Core 2 Duoプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)Mac OS X 10.9以降各プラットフォーム共通1GB以上のシステムメモリー600MB以上の空き容量を持つハードディスクドライブ使用可能なUSBポート(USB 2.0/3.0)インターネット接続環境(ソフトウェア等のダウンロードやユーザー登録、サポートを受ける際に必要)※2※1:サーバー、及びワークステーション向けコンピューターでの動作は保証いたしかねます。※2:インターネットに接続するための費用は、お客様負担となります。※ 動作条件を満たしている場合でも、すべて機器での動作や機能を保証するものではありません。製品の内容:Sound Blaster Play! 3、クイックスタートガイド、ハードウェア保証書※Creativeソフトウェアはダウンロード提供となります。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
ソフトウェア開発の原則・デザインパターン・プラクティス完全統合。すべての悩めるプログラマのための処方箋。SoftwareDevelopment誌JoltAward受賞作。
第1部アジャイル開発;
第2部アジャイル設計;
第3部給与システムのケーススタディ;
第4部給与システムのパッケージング;
第5部気象観測所のケーススタディ;
付録
初版年月2008/07/01
分類一般
判型B5
ページ数683
ジャンル電子通信
著者名ロバ-ト・C.マ-ティン ジェ-ムス・ニュ-カ-ク ロバ-ト・S.コス
1冊
¥5,800
税込¥6,380
10日以内出荷
材質(本体)ダイキャスト、(刃先)ステンレススチール
全長(mm)120
品名・タイプワインオープナー
小型イオナイザー搭載により高い集塵効率を発揮します。消費電力が小さく、環境にも優しい製品です。薄型、軽量構造となっており、空いた壁のスペースに簡単に取り付けが出来ます。ファンモータなど使用していないため、動作音は無音。静かな環境でも安心して使えます。
卓上で映えるカラフルなワインクーラーです。スタッキングできて収納もコンパクトなのでインポーター様の試飲会でも活躍してくれます。
質量(g)735
直径×高さ(mm)202×199
材質アクリル
品名・タイプクーラー
ミドルクラスの新ラインナップながら、最大24bit/192kHzの高品質なステレオアナログ再生に対応し、映画やゲーム、音楽鑑賞を高品質サウンドでお楽しみいただけます。
仕様サイズ:約137mmx111mm(スロット部含む) 対応バス:PCIExpress本体重量:約102g付属品:クイックスタートガイド、インストールCD(Windowsドライバ、Creativeソフトウェアスイート、ユーザーズガイド) 仕様:アナログ入力:24bit/96kHz/ステレオマイク入力:24bit/96kHz/モノラルアナログ出力:24bit/192kHz/ステレオまたは24bit/96kHz/7.1chデジタル出力:光1系統(角型):16bit/24bit・44.1/48/96kHzDolbyDigital/DTSパススルー出力可ヘッドホン出力:24bit/96kHz/ステレオ仕様2:マイク入力1(3.5mmミニ)※マイク入力2(3.5mmミニ)※ライン入力(3.5mmミニステレオ)※ライン/ヘッドホン出力(3.5mmミニステレオ)ライン出力2(3.5mmミニ4極)ライン出力3(3.5mmミニ4極)光デジタル出力(角型)IntelHDフロントパネルオーディオコネクタ※※同時に使用可能な入力は一系統のみになります。
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
30歳の誕生日。恋人に振られ、仕事も失い、その上お金もなく最悪な気持ちの叶恵。どうして自分はついていないのだろう…落ち込む叶恵の前に、突然現れた救世主「みちるさん」が教えてくれた、「引き寄せの法則」を実践することで、叶恵の人生は大きく変わり出す…!
プロローグあなたの願いは必ず叶う(「引き寄せの法則」の仕組み;「引き寄せの法則」は万有引力のようなものほか);
第1章引き寄せの法則は「喜びの法則」(引き寄せの法則は「喜びの法則」;いい気分でいることの大切さほか);
第2章現実は内側の思いが作り出している(現実は内側の思いが作り出している;「喜び」には喜びが「恐れ」には恐れが表れた現実が引き寄せられるほか);
第3章「引き寄せ」の誤解(引き寄せの法則は「類友の法則」;感情を見つめることで波動が変わるほか);
第4章波動が変われば「引き寄せ」始める(思いが現実になる;恋愛の「引き寄せ」は自分を愛することで起きるほか)
ジャンル日本文学評論随筆その他
分類一般
判型B6
ページ数175
著者名みちよミイダチエ
初版年月2015年07月
1冊
¥1,200
税込¥1,320
10日以内出荷
AI、仮想通貨、モチベーション格差、46の仕事、働き方―。新たに始まる世界で、君はどう生きるか。
はじめになぜ今、人生のグランドデザインを考え直さなければいけないのか?;
0激動の時代を生きるあなたへ;
1すべてが逆転するこれからの働き方―組織から個人へ、労働から遊びへ;
2なくなる仕事・変わる仕事;
3生まれる仕事・伸びる仕事;
4お金の未来―”マネー”としてのお金は廃れ、信用が価値を紡ぐ時代へ;
5日本の幸福と社会について―学校・高齢化社会・テクノロジーの未来を考える;
6ピュアな情熱に導かれた”自分の人生”を生きよ;
おわりにポジティブに21世紀を拓くために
ジャンル経営
分類一般
判型A5
ページ数240
著者名落合陽一堀江貴文
初版年月2018年04月
1冊
¥1,400
税込¥1,540
10日以内出荷
片手で取り出せるため。幼児からお年寄り、片手の不自由な人まであらゆる人に使いやすいです。少なくなった時、随時補充が出来るので、取り替え時の無駄が全く出ません。1枚1枚取り出すことによって、トイレットペーパー使用量を削減することができます。
仕様1束250組(1組3枚重ね)
寸法(mm)105×200
枚数15000
TKG品番9-1429-0201
TKG品番(2017)6-1281-0401
1ケース(60束)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
面ヒーターメーカーならではの均熱性能。小規模試作にチューニングし尽された寸法。鉛フリーはんだやフィルム基板にも対応可能
仕様【プログラム数】4
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対象基盤有効寸法】200×140
最高温度(℃)【ヒーター面】255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×110
ヒーター(W)625
安全装置温度ヒューズ、ヒューズ、ソフトウェアリミット
電源電圧(V)AC100(±10%)
加熱方式フィルムヒーター
アズワン品番65-0597-39
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ