こんなお得な商品も!

園芸クリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。
植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。
材質ポリプロピレン
はさむだけ作業効率アップ!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに
寸法(mm)200×100×22
質量(g)62
1パック(8個)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
こんなお得な商品も!

クリップ ステンレス製
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)ステンレス・スチール
先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質金属製、クリップ式、クリップ部360°回転
全長(mm)130
開口寸法(mm)最大23
適用支柱径(mm)6~20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
はさむだけ作業効率アップ!。繰り返し使えて経済的。先端で支柱・支点部で紐の保持ができます。
用途つる・茎の支柱(紐)止めに
幅(mm)53
高さ(mm)75
質量(g)70
奥行(mm)10
適合範囲(mm)支柱:Φ16茎:Φ18
1パック(10個)
¥439
税込¥483
当日出荷
支柱の仕立て作業が省力化できる。
簡単に組み合わせて、支柱同士の組み立て仕立てができる。
自由な角度に調整可能。
付け外し自由自在!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに
材質PP
こんなお得な商品も!

トンネル用ミニパッカー
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
お好みの支柱太さに合わせ、トンネル栽培や保温・霜よけに最適です。
クリップタイプだから、つまみ部分をつまむだけでシート固定や換気がカンタンで、パッカーを外す際もシートをキズつけません。
材質ポリエチレン
野菜作りの必需品。
用途防虫ネットトンネル、ビニールトンネルのシートやネットの簡単固定に。
園芸ネット、つるものネットなどのワンタッチ固定に。
シートの固定やネット張りに大変便利です。
イボ付パイプにも使用でき、シートをキズつけません。
材質ポリエチレン
はさむだけ作業効率アップ!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに
材質PP
寸法(mm)145×100×23
質量(g)23
適合範囲(mm)(支柱太さ)Φ8まで(茎太さ)Φ12まで
1パック(6個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
CD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※CDは背幅11mmとして算出。
CD W900:869枚
間口(mm)900
高さ(mm)2150
奥行(mm)372
段数11段
耐荷重(kg)120
タイプスタート
セット内容片面支柱×2 支柱キャップ×2 連結材×2 抜け止めクリップ×2 CD棚板×11 ブラケットLR×11セット 仕切板×88
色ダークグレー
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥83,980
税込¥92,378
30日以内出荷
錆びにくいステンレス製のクリップ!
強力バネによりしっかりキャッチ!
8~11mmの支柱に使用できます。
用途園芸用クリップ・トンネルの支柱とめに・園芸ネットや支柱とめに
材質(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムの固定に。
雨よけ栽培フィルム留め具として。
フィルムを痛めにくくイボ竹としっかり固定。
仕様●材質:PP●適用:EA628ZZ-52、-53、-54●入数:6個●色:グリーン●適用サイズ(mm):Φ16
アズワン品番65-2159-23
1パック(6個)
¥570
税込¥627
翌日出荷
樹脂製に比べ耐久性があります。
用途ビニールシートやネットの固定用に。
材質(バネ部)スチール
材質(本体)ステンレス
仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:Geomet処理スチール●RSワイヤトレイ用FASTRUTチャンネルストラットクリップ. ボルト、ナット、又は工具を使用せずに、スナップイン式のFastrutコネクタで、エッジが丸みを帯びたストラット / チャンネルにRSワイヤケーブルトレイを固定します。 このクリップは、任意の奥行のRSワイヤケーブルトレイに対応します。
1袋(50個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
360度支柱の角度を自由に調整できるクリップ!1インチ(2.5cm)パイプをらくらくはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
衣料売場はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。
色クリア
タイプクリップ連結タイプ
材質(バネ部)ステンレス
寸法(縦×横)(mm)132×25
材質(すべり止め)熱可塑性エストラマー
材質(ジョイント)ポリアセタール
材質(クリップ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
欠品中
7~11インチのiPad、タブレットを支柱等に設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(2通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプへの取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー ×1、、アーム、クランプ、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂
取付支柱
対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度
アーム長さ(mm)328
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。
ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き
口金E26
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます)
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。
厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular
材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂
質量(kg)1.28
色ブラック
適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内
アズワン品番64-0903-18
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
金属製クリップ部分にチューブのグリップが付いているため、摘まんだパーツを傷つけにくい構造になっています。
支柱部分が鉄製のため、木製に比べ耐久性に優れており長くご愛用いただけます。
全長(mm)185
セット数ペインティングクリップ10本入り
1セット(10本)
¥729
税込¥802
当日出荷
茎と支柱を固定し、実の垂れ下がりを防止する。
日本製・JIS規格品。
用途トマト・ナスなどの茎の保持に最適
材質ポリプロピレン・スチール
360°支柱の角度を調整できます。
用途売場店頭のPOPの挟みに。
仕様360°支柱の角度を自由に調整可能
材質/仕上ポリカーボネート
色透明
横(mm)80
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H320mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約608g●耐荷重:約1.5kg ※静止時/3kg、運転時/1.5kg
アズワン品番65-9280-99
1個
¥12,000
税込¥13,200
欠品中
店頭POPに最適!角度を360度自由に調節できるミニタイプ万能クリップ、ターンプライスクリップ。360度支柱の角度を自由に調節できるターンプライスクリップです。使用される場所に合わせて角度や方向を調節可能。コンパクトサイズで場所を取りません。店頭ポップやプライスカード、メモクリップなどいろいろな用途にお使い下さい。
色クリア
A4サイズのPOPなどの下向き展示にピッタリ、ハングクリップ ロングタイプ。360度支柱の角度を自由に調整できる、下向き展示専用のPOPクリップです。店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。A4用紙サイズのPOPにピッタリです。カードからボードまではさめます。開口10mm。クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
材質クリップ:ポリカーボネート製、ポール:ポリスチレン、ジョイント:ポリアセタール製、スベリ止め:熱可塑性エストラマー、バネ:ステンレス
色クリア
タイプ下向きクリップタイプ
寸法(縦×横)(mm)310×80
開口幅(mm)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
ワンタッチ高さ調節ストッパー付。支柱がコーナーにあるため冷ケースやワゴン等のスペースを有効活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×H360~700
TKG品番9-2034-0401
TKG品番(2017)6-1840-0401
1個
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。
CD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※CDは背幅11mmとして算出。
CD W900:869枚
間口(mm)900
高さ(mm)2150
奥行(mm)372
段数11段
耐荷重(kg)120
タイプアドオン
セット内容片面支柱×1 支柱キャップ×1 連結材×2 抜け止めクリップ×2 CD棚板×11 ブラケットLR×11セット 仕切板×88
色ダークグレー
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥68,980
税込¥75,878
30日以内出荷
下向き展示専用のPOPクリップです。・360度支柱の角度を自由に調整できるクリップ。・店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。・カードからボードまではさめます。開口10mm。・クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。・クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。・バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。・日本製のクオリティで丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
仕様下向きクリップタイプ、開口10mm
その他日本製
材質クリップ:ポリカーボネート製、ジョイント:ポリアセタール製、スベリ止め:熱可塑性エストラマー、バネ:ステンレス
色クリア
寸法(縦×横)(mm)104×80
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
普段のお使いの鏡にワンプラス! ワンプラスクリップミラーはどこにでも簡単取り付けでき、メイクの細かいところまで見ることができる、あったら嬉しい拡大鏡です。置き場を取らず、コンパクトで、手軽に取り付けできる拡大鏡です。クリップ式で、お使いの鏡にパチッと簡単に取り付けできます。小さいので邪魔になりません。またミラーが上下・左右に可動し、ミラーを支える支柱も上下に可動しますのでお気に入りの角度に動かせます。この独自の機構により、鏡を自在に動かすことができます。角度を変えて、見たい箇所を拡大して見ることができます。メガネなしだとよく見えないとき、メイクするのはちょっとハラハラしますよね。でもこの拡大鏡を使えば大丈夫!メガネがあると邪魔でしづらい、アイシャドウやアイライナーやマスカラを塗るときに大活躍します。お使いの鏡にワンプラスするだけで、普段の鏡がもっと便利な鏡に生まれ変わります。
普段お使いの鏡をより便利に使いやすいものにします。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック
材質本体・ABS樹脂、ミラー・ガラス、クリップ・ABS樹脂、ポリアセタール、ポリカボネート、スチール、エラストマー
形状丸
寸法(mm)95×170×30
本体質量(g)65
ミラー径(Φmm)90
完全なユニットをお求めの場合は、支柱と棚板をご注文ください。 ポスト RS在庫番号 ; :374-1338 :374-1338. RS Proクロムめっきのワイヤシェルフ. 塵埃の蓄積を最小限にしながら最大限の可視性と通気を提供する、6 mmクロームめっきワイヤシェルフシステムです。. 特長. シェルフ当たりの均等配分負荷重量: 360 kg 4本のポストに必要な数のシェルフのみで、指定が簡単 ベイの追加には、ポスト2本、必要な数のシェルフ、シェルフ当たりSクリップ2個のみが必要 組み立ては簡単で、スプリットスリーブコネクタ(シェルフに付属)を柱の希望の高さ位置にスナップ装着し、テーパーされたシェルフのコーナーをスライドさせて、確実に固定します。 シェルフは1インチ間隔で調節 ポストにはねじ式のスチール製水平調節脚が付属 ケータリング、ディスプレイ、医療、電気用途に最適です。 湿潤環境には不適
仕様許容荷重 = 360kg材質 = スチール
1袋(4個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ