456件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
84 税込92
当日出荷

ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。 ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等あらゆるホースの緩み防止に。2個セット。材質:バネ鋼。黒塗装。
材質バネ鋼 黒塗装
1セット(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット(2個)
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場。従来のピアノ線よりも錆びに強く、耐久性が高いステンレス製にすることで今までよりも長く安心して使えるようになります。
1セット(5個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ三価クロメートメッキ 材質(バンド)炭素工具鋼
1個ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1セット(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。 また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

扱いやすいワンタッチクランプです。ペンチ等で、簡単締め付けで作業性が高く、トルク管理が不要です。JIS規格品・低圧タイプです。
用途ホースの固定。 材質スチール 表面処理亜鉛メッキ
1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド 材質【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE 法規制RoHS2修正規制適合 取扱説明書(0.7MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ハーネスクリップ 10個入 モノタロウ 動画あり
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SUS304
1個
259 税込285
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。 材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD 厚さ(mm)0.95 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SPCC・SD
1個
169 税込186
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。 材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.80 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イヤークランプ、調整式イヤークランプ、CVジョイントクランプ締め付け用などに最適です
材質 全長(mm)235 使用範囲ベルト厚:0.6以下、ベルト幅:8以下 アズワン品番64-7851-10
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コピー用紙約180枚がはさめる超特大クリップです。
仕様●サイズ:超特大●色:シルバー●挟口寸法(mm):100●とじ枚数(枚):約180●縦(mm):33●横(mm):100●幅(mm):52●商品サイズ(mm):83×100×52●用紙綴じ枚数:約180枚●材質/仕上:スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ●メッキ商品につき、錆びることがあります●原産国:中国●コード番号:418-5718 アズワン品番67-2328-04
1個
279 税込307
当日出荷


バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9 推奨締付トルク範囲(N・m)2.5~3.5 材質SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
329 税込362
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SMKS-22 メインホース用バンド セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。エンドキャップ等をしっかり固定できます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 適合ホース外径(Φmm)約15~18 質量(g)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×4
1個
629 税込692
当日出荷

1個
72 税込79
当日出荷

希望使用サイズ(Φ100)以上を自由に制作することが出来ます。 取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。
材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷


鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。 樹脂製なので錆の心配がありません。 様々なサイズから選べます。 着脱が容易にできます。 一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。
用途ホースの締付けやケーブルの結束に。 材質ナイロン66
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)