37,107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に 材質ステンレス(SUS304) 仕上バフ研磨 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25 取付ねじ径(Φmm)5.2 ねじ穴間隔(mm)36 材質樹脂
1個
369 税込406
当日出荷

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。
材質ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0576 質量(g)16 種類標準 奥行(mm)22 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)130
1個
389 税込428
当日出荷

1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クリート(ステップレール用)
レール上をスライドさせて位置調節可能! フェンダーを出したい位置に合わせて、ステップレール上をスライドさせることが可能です。
材質アルミ/ステンレス
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST ヒモ巻
RoHS
材質(本体)SUS304 仕上電解メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
3日以内出荷

船を係留する際にロープを結びつけるために使用します。
材質ステンレス
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材) 極数3 寸法A(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

篠原電機FRPクリート
RoHS
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アラオクリート
開閉式なので、パイプの中間部からでも取付出来ます。
材質ステンレス
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

wellgo(ウェルゴ)クリートキット
予備のシューズや補修用に
ブラック フロート4"
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮クリート
真鍮製のクリートです。本来はロープを結び付けて使用する金具ですが、横向きに取り付けて額などを飾るフックとして使ってもオシャレ!。また、カーテン用フックた扉の引手として使ってもこだわりを感じさせてくれます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 種類フック 表面処理(本体)磨き
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットクリート
旗ロープを固定するクリート金具です。
材質 仕様ユニットクリート トラスコ品番739-4128 長さ(mm)【クリート】79
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

トップウォーターステンレスクリート
使用する素材はさびにくい高級ステンレス316を使用したステンレスクリート。
材質SUS316 取付幅(mm)(ねじ)57
1個
2,090 税込2,299
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つくし工房単管用クリート
Φ48.6の単管用です。
寸法(mm)H149 材質ステンレス 質量(g)170
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷

付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属 材質ポリプロピレン製 規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品) 耐荷重(kN)0.98(100kgf) 耐荷重(N)980.7 RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧(KV)60 定格絶縁電圧(KV)6.6 商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

破断強度(kg)350 適合ロープ径(Φmm)5~12 取付ビス(付属しません)5mm皿ビス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
2,588 税込2,847
欠品中

材質:鋳鋼製(SC450)/表面加工:防錆プライマー仕上げ
用途どちらも舷墻上や甲板上に取り付けるが、ガイクリートはデリックブームのガイロープを、ホーンクリートはデリックブームのトッピングリフトをそれぞれ固縛するために用いる。
1セット(2個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事用単管にワンタッチ!! 安全旗、社旗掲揚。ロープの端をからげておきます。
種類その他金具 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
12,980 税込14,278
当日出荷


アラオクリート
旗竿用ロープの端をからめて留める金具です 開閉式なので、パイプの中間部からでも取り付けできます
トラスコ品番489-7218
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

多方向からエントリーでき、エンゲージメントが容易。薄く、先細のクリートデザインにより、歩行が楽に静かに。シマノの次世代トレイル/エンデューロペダルにマッチするよう設計。既存のシマノSPDペダルとシューズに対応。コンタクトの安定性は、シューズの状態やペダル体のサイズによって異なります
用途マルチエントリートレイル/エンデューロ用SPDクリート
1ペア
1,798 税込1,978
欠品中

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ペア
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1ペア
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1ペア
1,798 税込1,978
5日以内出荷

US-L用3つ穴クリート KEOクリートとの互換あり(0°、4.5°可動のみ対応) 予備のシューズや補修用に最適 歩行時の滑り軽減用グリップ付き
グレー
1ペア
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ミルウォーキーのPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメントです。機構内にロックを受ける仕組みを設け、ツイストロックに適合し、壁や天井などのどこでも固定した取付が可能です。ミルウォーキー純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りのマウンティングフィート品番PACF018またはPACF028 と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。
トラスコ品番682-8025 材質ABS射出成形プラスチック ブラック
1個(6個)
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート床専用 コンクリート床のホコリの防止、汚れの染み込み防止に効果的です。 機械室、量販店のバックヤードや入口、荷捌き所、トラックデッキなど打ちっ放しで汚れてしまうところに使用できます。 パーモコンクリートは、打ちっ放しコンクリート、カラークリート、レンガ、吸込みの多い陶磁器床材のホコリ止めや、汚れの染み込み防止に適した樹脂ワックスです。
用途打ちっ放しコンクリート、カラークリート、レンガ、吸込みの多い陶磁器床材 商品タイプ業務用
1箱(18L)
15,980 税込17,578
当日出荷

エスケー化研セラミクリートF
卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。 オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。 上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。 セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。
用途下塗:セラミクリートプライマー クリヤー 主成分水性フッ素樹脂 主な用途コンクリート 希釈剤清水 塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面 特性高耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.10~0.13
1セット(4.06kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途外壁・鉄部塗替 特性プライマー 主な用途鉄、外壁 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)