725件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム) 動画あり
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。しつこいのり残りやベタついた油汚れも強力に洗浄します。洗浄面に残ったクリーナーは水で簡単に洗い落とせます。レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用できます。
用途のり、油の汚れ落とし。 トラスコ品番107-2743 材質主成分:リモネン 透明 容量(mL)672 質量(g)691
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ラベルはがしスプレー モノタロウ 動画あり
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。 成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン ガスの種類高圧ガス(LPG) RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。 油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。
用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。 トラスコ品番431-1990 主成分天然オレンジオイル 噴射剤LPG
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。 剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用 使用方法あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。 寸法(mm)66×66×205 毒劇区分普通物
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
容量(g)400 形態 主成分キシレン30%~40%
1本(400g)
2,598 税込2,858
当日出荷

両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG 付属品ヘラ1本
1本(50mL)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。 付属品専用ヘラ 透明 主成分混合有機溶剤
1本(70mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルの上からハケで塗るだけ。 はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分有機溶剤(キシレン含む) 寸法(mm)95×68×84 毒劇区分普通物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。 タイプスプレー
1本(220mL)
889 税込978
当日出荷

強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。 透明
1個(200mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レックス(車用品)バキュームクリーナー30L
質量(kg)約5.7(ホース・付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)30 定格消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×660 吸込仕事率(W)約200 風量(m3/min)1.8 電源コード(m)約3.5 ホース長さ(m)約1.5 騒音レベル(dB(A))約81 吸水量(L)約21 真空度(kPa)約17 取扱説明書(1.72MB)
1台
15,780 税込17,358
5日以内出荷

流せる トイレクリーナー 30枚入り モノタロウ 動画あり
さわやかなミントの香り付きの、トイレに流せるクリーナーシート。 エンボス加工なので汚れをしっかりふき取れます。 1枚ずつ取り出しやすいポップアップ式。
用途便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に。 成分水、エタノール、ベンザルコニウム クロライド、5クロロ2メチル4イソチアゾリン3オン、プロピレングリコール、4-ヒドロキシ安息香酸メチル、ポリソルベート20、アルコール(C=12~18)エトキシ化物、香料 材質パルプ シートサイズ(mm)約250×160 使用場所トイレ
1パック(30枚)
89 税込98
当日出荷

ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。 【使用方法】 除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。 3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。 クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分ハロゲン炭化水素系 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。 金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。 軸穴径(mm)6 外径(Φmm)70
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番003-6404 貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄 特性逆さ噴射可 主な用途油汚れ タイプ速乾 寸法(Φ×高さH)(mm)65×351 適合機器機械設備、金属部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)450
1本(756mL)
389 税込428
当日出荷

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ弱粘着 成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番003-6382 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m)80 塗布面積(m2)約12 吹出しパターン円形微粒子状 アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。 定格電圧(V)AC100 吸込仕事率(W)60(弱)/170(強) 集塵容量(L)乾21、湿13 電源コード(m)7 セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500(弱)/1100(強) 最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強) 定格時間(分)30 運転音(dB)78(弱)/85(強) 真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強) 取扱説明書(1.18MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

サンコー(生活用品)すきまクリーナー 30本入
届きにくいすきまの汚れ落としに便利です。狭いすきまの奥に届くように薄いヘラ状にしています。スポンジ側で汚れ落としに、反対側のヘラ部でしつこい汚れも落とせるよう、両面使いにしています。30本セット
材質柄/ポリプロピレン、スポンジ/ポリウレタンフォーム 長さ(cm)約12 アズワン品番64-8949-89
1袋(30本)
1,098 税込1,208
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix マルチレザークリーナー 30ml
トラスコ品番113-1105 容量(mL)30 質量(g)50
1セット(50個)
32,980 税込36,278
当日出荷

付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。 下地を傷めにくく、においが少ないです。
透明 主成分石油系炭化水素
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。大容量の30Lタンクです。
用途作業場での集塵や水の吸引。 タンク容量(L)30 電源コード(m)約5.0 セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターパック、ホース固定用マジックテープ 材質タンク:ステンレス 寸法(mm)約365×365×645 質量(kg)約7.6 電流(A)11 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 ホース長さ(m)約2 騒音値(dB)78 絶縁方式二重絶縁構造 最大風量(m3/min)1.75 真空度(kPa)最大:13
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

クエン酸と泡立ち成分を不織布に含ませたキッチン用クリーナーです。クエン酸の酸性パワーで、水アカやアルカリ性汚れをすっきり落とします。使い切りタイプで、衛生的に使用できます。
材質ポリエステル、クエン酸、界面活性剤 寸法(mm)50×8×80(1個あたり) 商品タイプ本体
1個(30個)
359 税込395
8日以内出荷


350mmの幅広フロアノズルで広範囲のカーペットの日常清掃や汚れを効率的に洗浄できるカーペットリンスクリーナーです。持ち手の高さが変わっても、ベストな吸引口の位置が設定され汚水の回収率を高めます。洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。操作も簡単なので誰でもすぐにカーペット清掃ができます。作業内容に合わせてダイヤルを回すだけで清掃モードを選択出来ます。工具を使わずにパーツの着脱やメンテナンスが可能です。大型タイヤで移動しやすく、持ち手を掴んで階段も乗り越えることが出来ます。作業しながら洗浄効果を確認でき、洗いムラを防ぐことが出来ます。汚水タンクの回収状況や清水タンクの水量が、カバーを開けずに確認出来ます。
用途オフィスやレストラン、ホテルなどの、カーペットについた足跡や飲み物をこぼしたシミなどの清掃に。 仕様吐出圧力 :4bar 寸法(mm)長さ590×幅470×高さ783 質量(kg)26(アクセサリーを含まない) アンスラサイトグレー 出力(W)ポンプ:70 電源(V)100(50/60Hz共用) タンク容量(L)汚水:15、清水:30 モーター出力(W)1200 清掃能力(m2/h)60-75 真空度(kPa)25.4 噴霧量(L/min)3 吸引風量(L/s)74
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

1.545-125.0 ドライクリーナー EB 30/1 ケルヒャー 動画あり
EB 30/1 は軽量コードレスのケルヒャー業務用簡易クリーナーです。1度の充電で約50分使用可能。ブラシがゴミを掃きこみ、排気も出ませんので、埃が舞い立つこともありません。工具を使わずにダストコンテナを取り外せます。ダストコンテナは水洗いが行え、衛生的です。足でON/OFFができる大型のフットスイッチがあり、屈まずにスムーズな作業ができます。
用途店舗、オフィス、学校、商業施設などでの清掃に最適。 付属品製品本体、急速充電器(4連急速充電器:BC 1/1.8)、ローラーブラシ、伸縮可能ハンドル、コンテナ 幅(mm)【清掃】300 質量(kg)2.8(アクセサリーを含まない) 容量(L)【コンテナ】1 電流(A)【充電時】1.8 電圧(V)7.2 電源【充電器用電源】100-240V(50-60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×300×1340 連続使用時間(分)フローリング:51, カーペット:41 バッテリーリチウムイオンバッテリー(2.5Ah) 騒音レベル(dB(A))56
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分【原液】イソヘキサン、エタノール 容量(mL)840 仕様【噴射ガス】LPG、CO2 タイプ速乾/逆さ噴射可 危険等級 アズワン品番4-2599-51 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(30本)
12,100 税込13,310
当日出荷

重曹と泡立ち成分を不織布に含ませたキッチン用クリーナーです。重曹のアルカリパワーと泡の吸着作用で、油汚れや酸性汚れをすっきり落とします。使い切りタイプで、衛生的に使用できます。
材質ポリエステル、重曹(炭酸水素ナトリウム)、界面活性剤 寸法(mm)50×8×80(1個あたり) 商品タイプ本体
1個(30個)
359 税込395
8日以内出荷

水洗い可能(40℃まで)、繰り返し使用可。
仕様●適用機種:アップライト式クリーナーCV30/1・CV38/1 アズワン品番67-5805-99
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

モーター保護フィルターです。
仕様●適用機種:アップライト式クリーナーCV30/1・CV38/1 アズワン品番67-5809-18
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
449 税込494
4日以内出荷

1.148-208.0 業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact ケルヒャー 動画あり
自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
用途各種工場などの清掃に タンク容量(L)31 集塵容量(L)31 吸水量(L)17 コード長さ(m)7 トラスコ品番171-7492 質量(kg)13.5 消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):31 / 吸水量(L):17 / 最大真空圧(kPa):25.4 / 最大真空圧(kPa)(50Hz/60Hz):25.4 / 最大風量([[M3]]/min):4.5 / 騒音値(dB):69 / 最大風量([[M3]]/min)(50Hz/60Hz):4.5 / 騒音値(dB)50/60Hz:69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):580 / タンク容量(L):31 / パイプ内径(mm):35 / ホース径(mm):35 / 消費電力(W):1300 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7 電源(単相/V)100 騒音値(dB)69 ホース径(Φmm)35 最大風量(m3/min)4.5 アズワン品番65-2356-70 最大真空圧(kPa)25.4 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 TACT 帯電防止(1.09MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) パイプ内径(Φmm)35
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷





1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単にはがれやすくなります。速乾性なので下地を傷めにくく、段ボール等に使用してもシミになりにくいです。
用途ガラス、金属、プラスチック、段ボールなどに貼られた粘着性シール、ラベルなどの剥離 毒劇区分普通物
1本(420mL)
679 税込747
当日出荷