20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(0.2mL)
149 税込164
11日以内出荷

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】タイム コモンタイム
爽やかな香りで、肉・魚貝料理の臭み消しとして、また風味付けとして使います。野菜料理やティーにも、使いやすい万能ハーブです!【栽培方法】。種まき:直播・ポット・セルトレー。播種適期:3月~6月、9月~10月場所:日当たり・風通しが良い所。株間:20~25センチ 定植:草丈7~8cm 肥料:控え目に育てます。追肥/葉の色が悪い時にあげます。(1~2ヶ月に1回程度が目安)水やり:乾燥気味に育てます。収穫:・草丈がある程度(10cm以上)伸びたら、先端から7~8cmのところをハサミで茎ごと切りとり収穫します。・茎が伸びるたびに、風通しがよくなるよう収穫します。 病害虫:ベニフキノメイガの幼虫などがつくことがありますが、あまり発生しません。 コンパニオンプランツ:キャベツ・イチゴ・バラ。栽培アドバイス:・湿気を嫌うので水やりは控えめにします。 ・肥料はあまり与えません。冬に入る前に株元から切り取り追肥しておくと、翌年また楽しめます。 プランター栽培のポイント:・丸型、長方形(深さ20cm以上、幅25cm以上)に1株植え付けます。・複数植え付ける場合は、株間を10~15cmほど確保します。ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。この種子はF1種ではありません。
1セット(0.2g×10袋)
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】ラベンダー
常緑の低木に育つ香り豊かなハーブです。葉はハーブティーにも使え、ドライフラワーにすれば虫除けにも使えます。葉と花から搾油もできたり、石鹸の香りづけとしても人気です。【育て方】。種まき:セルトレーかポットに5粒程まきます。発芽まで2~3週間かかります。播種適期 3月~4月、9月~10月。場所:小苗の時は生育は遅いです。本葉が5~6枚になれば1本に仕立て、株がある程度大きくなったら株間25~30cmで定植し、乾燥気味に育てます。風通しを良くして育てます。株間:本葉が5~6枚になれば1本に仕立て、株がある程度大きくなったら株間25~30cmで定植。定植:株がある程度大きくなったら株間25~30cmで定植。水やり:乾燥気味に育てます。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子) 】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1セット(0.6g×10袋)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤 仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量) 使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。 液性酸性 洗浄時間1~3時間
1缶(20kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。 一般的な競技場で使用されている配合。 生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。 東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。 仕様播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月(播種量)1m2当たり/40g タイプ 容量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298
1袋(400g)
859 税込945
当日出荷

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g)63 精度±0.2 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 本体直径(Φ)90 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)197
1個
499 税込549
当日出荷

サンモスは、国内の自社農場で生産をした「砂苔(スナ苔)」です。日光を好む特性があり、常緑で、優れた環境耐性を持ち、グランドカバーとして最適な植物です。水分を含むと一気に芽が開いて緑を楽しむ事が出来ます。施工し易いシート型でご提供しており、高さが均一で見た目も良く、苔庭に適しています。乾燥状態では非常に軽く、運搬も楽に行うことができます。不純物を取り除き、土を使わずに種苔から生産をしているため、雑草の種や病害虫を含まない綺麗な状態で提供しています。
用途庭園(コケ庭、苔庭、苔) 仕様使用本数:約6本/1m2当り 寸法(mm)約580×280×48 品種砂苔
1枚
4,198 税込4,618
11日以内出荷

1個
149 税込164
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール除去剤。スケールの厚みにより原液~2倍程度の希釈で散布して下さい。スケールが分解しきれずに、泡が発生しなくなりましたら再度散布して下さい。
用途浴場用洗浄剤 液性酸性 取扱説明書(0.44MB) 商品タイプ業務用
1箱(20kg)
14,875 税込16,363
3日以内出荷

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】ライムギ 〈緑肥/牧草〉
緑肥や牧草、背丈は20~40cmと低めでグランドカバーにも最適です。 耐寒性があるので低温期に強い。 【育て方】 播種適期:3~5月、9~11月 1反あたり10kg程度、バラマキか条まきで、3cm程度覆土して播種する。 緑肥として使用する場合、すきこみは出穂前に行う。 【楽しみ方】 緑肥または牧草としてご活用ください。
種別ライムギ 仕様A586
1セット(18g×10袋)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシガラをキューブ状にカットしたものです。花壇や庭園のグランドカバーとしてや雑草・ホコリの抑制、防寒、保水効果もあります。 また、塩分が抜けるまで熟成乾燥させていますので鉢底石としてや培養土に混ぜても安心してお使いいただけます。 別売りの「かる~い有機培養土」といっしょに底石・マルチングとして併用すれば、使用後にそのまま可燃ゴミで捨てることができます。
質量(g)約500
1袋(5L)
729 税込802
7日以内出荷

お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして 容量(L)20 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)336×264×272 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)333×231×254 材質ポリプロピレン 質量(g)1050 耐荷重(kg)10 最大積載段数5 折りたたみ時高さ(mm)70 フタの有無なし 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)333×232×262
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別きんせんか タイプ まきどき(春まき)3月~5月、(秋まき)8月~11月 開花期2月~6月
1個
149 税込164
当日出荷

本種は、ヒルガオ科の多年草で、関東以西では越冬が可能なグランドカバープランツとして人気です。土壌被覆力が強く、雑草の侵入を防止します。耐暑性、耐陰性、耐湿性に優れ、芝が育たない場所でも生育します。播き時:5~7、9~10月。春播きを推奨。秋播きも可能ですが、蔓になる前の幼苗期に霜に当たると、越冬することなく枯れて無くなります。蔓形状になるには、2ヶ月程度を要します。播種量の目安:15~20mL/m2。【育て方】発芽適温は20℃です。播種前に浅く耕耘し、種まきした後、覆土鎮圧します。発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。
種別ダイカンドラ 容量(mL)100詰
1袋(100mL)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

錆やカルシウム系の軟質スケールを良く溶解します。鉄・銅・ステンレス等の各種金属に対する腐食性が低いです。洗浄廃液の中和処理が不要です。
使用方法保有水量に対して5%~10%濃度の分量のスカラストHを直接クーリングタワーへ投入してください。洗浄時間は4時間~24時間(汚れの状況により、長くなることがあります)。洗浄後は洗浄廃液を排出し、清水満水・循環・排水を2~3回繰り返してください。
1缶(20kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

食べるハーブにも安心して使える有機質培養土。 乾燥気味に管理されるのを好むハーブにあわせた排水性の良いレシピです。 ハーブ全般にお使いいただけます。
用途ハーブ類全般に。 主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭等 適合作物ハーブ
1袋(2L)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強いので育てやすい。 花壇や寄せ植えに。
種別きんせん花大輪咲・むらじ 播種時期温かい地方:3月中旬~6月中旬、9月上旬~10月下旬
1セット(5袋)
499 税込549
当日出荷

高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。透水性があるので平地での使用が可能です。
用途耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ
1本ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)