新冷媒対応品
用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。
銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤
トラスコ品番833-8703
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
新冷媒、従来冷媒対応。
冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付
トラスコ品番494-8254
1本(180mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。
手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。
材質P.V.C.
厚さ(mm)0.12
長さ(m)18
色アイボリー
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
燻し加工等の仕上げ完了後に塗布すると、腐食や変色を防ぎ、ツヤを保ちます。
種別銅用仕上液
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。
残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
鉄系の自己反応型脱酸素剤です。包装を開封すると同時に酸素吸収が始まります。比較的低水分の食品向けにご使用ください。用途:焼菓子、乾物、乾燥肉、穀類、ナッツ、お茶、ペットフード。
仕様水分活性値(AW):0.3~0.9、開封後放置可能時間:4時間
プロホールの発生を抑制します。
溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。
黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。
高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。
スプレー缶ですので塗布は容易です。
1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。
塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。
用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。
色(塗膜)灰白
比重1.23
使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。
仕様引火性なし
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け
材質銀40%含有
長さ(mm)500
融点(℃)780
引張強度(N/mm2)539
硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ低温タイプ
活性温度(℃)600~850
適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ
適合母材鉄、非鉄とその合金
アズワン品番64-6751-97
1個(100g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途銀器および銀メッキ製品の除錆、防錆。
成分酸化防止剤
質量(kg)1
TKG品番9-1328-0401
TKG品番(2017)6-1188-0401
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。
精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。
インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。
アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
大型スクリーンがまぶしい光をカット!。前後左右の調節機能付、スライド幅が、左右に約155mm、前後に約65mmと広いので色々な角度からの光に対応します。お肌に大敵な紫外線を約99%カット(スモークスクリーンのみ)。車の振動でも垂れ落ちないダブルスクリーンストッパー機能付。可視光線透過率:8%(スモークスクリーン数値)まぶしさの原因である波長380~500mmのブルー光線をカット!【昼も夜も視界をしっかり確保!】。昼(スモークスクリーン):サングラス効果で日差しを防ぐ。夜(イエロースクリーン):対向車のヘッドライト光を和らげる!。雪(スモーク・イエロースクリーン):視界を見やすくする!
用途サンバイザー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)345×220×60
寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)345×165
材質スクリーン:PC、クリップ:ABS、ピン:スティール、ベルト:PP
質量(g)460
タイプダブルスクリーン
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ
質量(kg)20.4
全幅(mm)790
最大積載荷重(kg)200
使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2
全高H(mm)1172
スク板寸法(mm)315×610
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
仕様交換時期目安シール付
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)約13
テープ長さ(m)12.7
基材紙
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤天然ゴム系
特性耐油、耐水、耐酸性
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)12.7
基材紙
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤天然ゴム系
特性耐油、耐水、耐酸性
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)12.7
基材紙
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤天然ゴム系
特性耐油、耐水、耐酸性
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)12.7
特性耐油、耐水、耐酸性
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)12.7
特性耐油、耐水、耐酸性
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付
容量(mL)180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6
成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%
トラスコ品番376-9186
長さ(mm)300
使用温度(℃)735
寸法(Φ×mm)1.6×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.13
色グレー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)3.6
粘着力(N/25mm)9
破壊電圧(kV)13
RoHS指令(10物質対応)対応
冷たいドリンクや炭酸飲料に加えてホットドリンクも対応可能に!。軽くてかばんにもすっぽり収まるスリムマグタイプ。普段使いしやすくシーンを選ばないコンパクト設計。スーパークリーンPlus(プラス)加工によりボトル内面の凹凸が少ないので、炭酸の気化を抑え、汚れ・においもつきにくくなっています。さらに、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。ふた・本体・パッキンすべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れ簡単で毎日ラクにご使用いただけます。ステンレス製真空2重構造により、高い保温保冷力を実現し、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。持ちやすさと安定感を追求したハンドルは傾斜がついたスラントハンドル。持ったときに指に自然にフィットし、飲み物をたっぷり入れたときも安定して持ち運ぶことが出来ます。
口径(Φcm)4.3
つぶす、まぜる、きざむ、おろす、泡立てる。 「1台5役」!マルチに活躍する多機能ハンドブレンダー。
用途■お料理ビギナーズから上級者まで、これ1台でマルチに活躍。 ご結婚、ご出産、お引越しなどのお祝いや、日頃の感謝の気持ちを込めた贈り物にもおすすめです。 ■調理の下ごしらえも簡単。※1 ブレンダーでの氷対応も可能になってドリンクのレパートリーも広がります。※2 目盛りがある容量700mlの専用ブレンドカップ付きです。 ※1 ブレンダーの使用時間は合計1分まで ※2 市販の氷や、2.5cm角を超える氷は使用できません。氷のみは砕けません ■チョッパーボトルでみじん切りがあっという間にできます。すべり止め付きの専用ボトルはコンパクトで使いやすいデザインです。※3 ※3 チョッパーの使用時間は合計1分まで ■粗目、細か目をお好みで選べるリバーシブルのおろし刃です。ざくざくした鬼おろし、細かなおろし・長芋のとろろなど、料理に合わせて仕上がりをチョイス。 ■より泡立てやすい形状にアップデートしたバルーンビーターで、生クリームのホイップの完成もスピーディに。メレンゲ作りにも対応し、お菓子作りの幅が広がりました。 ※4 生クリーム撹拌におけるHTM332との比較 ■効率よく材料をつぶす4枚刃は、鍋に直接入れられるのでスープ作りもお手軽に。金属製なので臭いや色移りなく清潔に使えます。 (調理目安は直径18cmの鍋に深さ3cm位の量です。) ※5 粗熱をとってからご使用ください。 ■10倍粥、茹でたにんじんなどの野菜ペーストで作る離乳食や、フルーツを使ったヘルシーなドリンクメニュー、ホームパーティに喜ばれそうなメイン料理やデザートなど、毎日楽しめるバリエーション豊かな全16レシピを収録したレシピブックが付属します。 ※本レシピブックは、TBL10A、TBL20A、TBL30Aの共通の付属レシピです。 ■しっかりと握りやすい、くびれを作った新形状の本体はわずか560gの軽量設計です。人差し指と中指が程よくフィットするスイッチは軽い力でも押しやすく、作業効率がアップします。 ■ブレンドカップ、ボトル、チョッパー刃、円板軸、両面おろし刃、ビーターなどアタッチメントは、食器洗い乾燥機対応で後片付けが簡単に。 ※6 水温が70℃以上では洗えません。対応部品以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。 ■食材の入れすぎや定格時間を超えての連続使用など、過負荷を検知するとランプが光ってお知らせします。動作を自動停止し故障を未然に防ぎます。※7 使用可能な温度になると自動復帰し、ランプは消灯します。 ※7 ランプが点灯した際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ■調理中に片手がふさがっている時や、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけでプラグを簡単に楽に抜くことができます。クイックコードバンド付きで電源コードがすっきりまとまります。 ■肉 / 魚 / パンなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材 / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも など 【水分の少ないもの】いも類(じゃがいも・さつまいも など)かぼちゃのマッシュ など ※ ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜてください。 ※ 使用時間は合計1分までです。 ■スジ肉 / 水分の多いもの(果物など)/ 液体 / パン・ホットケーキなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材(冷凍果実など) / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干し・かつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも ・山いも・つくねいも・やまといも など 【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)・かぼちゃのマッシュ など ※使用時間は合計1分までです。 ■固いもの / ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも など) ★うまくおろせないもの:玉ねぎ ※ 使用時間は合計2分までです。 ■【固いもの】クリームチーズ / バター など 【ねばりけの強いもの】パン生地 など ★十分に泡立てられないもの:乳脂肪分30%以下の生クリーム ※ 使用時間は合計3分までです
付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、両面おろし刃、ビーターレシピブック
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)560
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338
定格時間60秒
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
関連キーワード