インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。
電石帽SR-1タイプで全体が細かいメッシュになっていますので、通気性がよく、軽くソフトな風合いです。
色ホワイト
サイズフリー(男女兼用)
材質ナイロン
1袋(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
インナーキャップで、毛髪落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。
電石帽SR-20タイプでシンプルなカタチ。全体が細かいメッシュになっていますので、通気性がよく、軽くソフトな風合いです。
色ホワイト
サイズフリー(男女兼用)
材質ナイロン
1袋(50枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
通気性が良く、ソフトタッチで洗濯後の乾きも早く、長時間ご使用いただけます。
。男女兼用
材質PA(ナイロン)トリコット
色白
アズワン品番6-988-01
サイズフリー(男女兼用)
質量(g)8
1袋(20枚)
¥7,680
税込¥8,448
当日出荷
チューブ状の伸縮性ネットホータイです。
伸縮性に優れているため患部にフィットし、処置用ガーゼや湿布などをスピーディに固定できます。
用途に合わせてカットすることができます。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類伸縮包帯、ネット包帯
色ホワイト
仕様メッシュタイプ
材質ナイロン
サイズフリー
アズワン品番2-7294-01
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌々日出荷
サイズフリー
仕様メッシュタイプ
適合頭囲(cm)62
1袋(10枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
キャップやフードの下に着用し、髪の毛の落下を徹底ガードします。洗濯して繰り返し使えます。
用途キャップやフードのインナーとして
色ホワイト
質量(g)10
こんなお得な商品も!

ギャザーキャップ
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
色白
サイズフリー
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド
型番ナースキャップ21W
アズワン品番6-8648-01
1箱(100枚)
¥1,871
税込¥2,058
当日出荷
通気性が良く、ソフトタッチで洗濯後の乾きも早く、長時間ご使用いただけます。頭上部がメッシュ仕様のため通気性に優れています。
材質PA(ナイロン)トリコット
サイズ男女兼用(フリー)
アズワン品番6-988-04
1箱(20枚)
¥8,460
税込¥9,306
翌々日出荷
汚れても洗って繰り返し使えるから経済的で、使い捨てタイプとは違いゴミを減量し環境に貢献します。コットンが汗を吸収し蒸れを防ぎます。糸くずが出ない特殊加工と耐薬ゴムを採用。抗菌
サイズフリー
色ホワイト
混率(%)綿100%
TKG品番9-1491-0901
TKG品番(2017)6-1335-0701
1個(12枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
色茶
TKG品番9-1013-0403
TKG品番(2017)6-0893-0403
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
材質ポリプロピレン・レーヨン・ナイロン
質量(g)36
1セット(20枚)
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
洗濯可能なクリーンヘアネットです。、メッシュタイプで伸縮性があり、長髪の方でも使用可能です。
研磨剤が入っていないスーパークリーニングクロスです。ピアノ、ギター、管楽器、飾だな、ドレッサー、仏壇等の高級家具のほこり、汚れ取り。超極細繊維の特殊高密度、微細構造の織物が、小さなホコリ、ヨゴレ、指紋などをふきとります。繊維が長いので、糸クズがつきません。ゴージャスな風合、そしてしなやかな手ざわりです。薬品等を含んでいませんから、大切なお品をいためません。ガラス、鏡のクリーニングにも最適です。
種別家具用
アズワン品番62-3976-61
生地の種類マイクロファイバー
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
研磨剤が入っていないスーパークリーニングクロスです。宝石、貴金属など小さな細工の貴重品のホコリ、ヨゴレとり。超極細繊維の特殊高密度、微細構造の織物が、小さなホコリ、ヨゴレを強力にふきとります。薬品等を含んでいませんから、大切なお品をいためません。ゴージャスな風合、そしてしなやかな手ざわりです。メガネ、カメラのレンズ、鏡などのふきとりにも最適です。
種別貴金属用
アズワン品番62-3976-62
生地の種類マイクロファイバー
1セット(2枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
研磨剤が入っていないスーパークリーニングクロスです。クリスタルグラス、漆器、高級食器のヨゴレ、クモリとり。超極細繊維の特殊高密度、微細構造の織物が、ヨゴレ、クモリ、水、油分を強力にふきとります。繊維が長いので、糸クズがつきません。ゴージャスな風合、そしてしなやかな手ざわりです。けい光染料を使っていないので安全です。メガネ、カメラのレンズ、鏡などのふきとりにも最適です。
種別グラス用
アズワン品番62-3976-60
生地の種類マイクロファイバー
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
硬式専用、抗ウイルス・抗菌加工の卓球ネット クリーン。抗ウイルス・抗菌仕様の硬式用ネットです。クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。(※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。)
用具種別卓球台・ネット
高さ(cm)15.25
材質綿+ポリエチレン
備考硬式専用
仕様硬式用
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
【特長】。★極細繊維が表面の凹凸のすみずみまで入り、ほこり・汚れを取り除きます。★水を早くたくさん吸います。★油もよく吸います。★「針布起毛」によりソフトでしなやかな肌ざわりです。★繊維クズがつきません。★乾きが早く清潔です。★繰り返し洗濯しても効果は落ちません。★研磨材は入っていません。
用途【用途】宝石・貴金属・装身具などの小さな細工面のほこり、汚れとり。【素材】テイジン ハイレーク使用。(ポリエステル65%、ナイロン35%)。【サイズ】150x230mm。【容量】2枚入
色イエロー
1袋(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です。水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します。グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます。
用途グリストラップの油回収
付属品ネット入り
トラスコ品番665-4342
セット内容ネット入り10個入り
材質古紙とワックス
厚さ(mm)50
縦(mm)400
横(mm)180
吸収量(L/箱)10
1箱(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
三方枠がブロック等のゴミ集積場にレールとガード部材を取り付けるだけの簡単施工です。取手を持ってネットを持ち上げます。猫やカラスによるゴミの散乱被害対策に最適です。レールとバトンは現場サイズに合わせてカット調整できます。側面から小動物等に侵入されにくくするガード部材付です。ネットの交換が簡単に行えます。
用途集合住宅、学校、工場、店舗、町内会のゴミ集積場。
材質レール・バトン:アルミニウム、スライダー・キャップ類・ネット・ガード部材:樹脂
グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です。水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します。グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます。
用途グリストラップの油回収
材質古紙とワックス
対応油
色黒
サイズフリー
混率(%)ナイロン100%
生地メッシュ
1袋
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
クリーンルーム用ヘアーネット。ポリエステルメッシュ使用の男女共用ネットです。後頭部ゴム絞り
色白
1個(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
頭髪落下防止に役立ちます。
メッシュ構造で蒸れにくいクリーン用インナーキャップです。
用途クリーンルーム内での作業に。
色ホワイト
サイズフリー
仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
トラスコ品番489-2593
材質ポリエステル
質量(g)13
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートです。
LED付きです。
俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ)
材質ポリエステル 他
取扱説明書日本語取扱説明書あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
耐荷重片開きで50kg
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40
トラスコ品番282-7166
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40
トラスコ品番282-7158
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)72
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7107
寸法(mm)カン下:52
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)21
耐荷重(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D40
トラスコ品番282-7191
寸法(mm)カン下:27
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)43
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40
トラスコ品番282-7204
寸法(mm)カン下:27
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ディスク全体がネット状のため、全面で吸塵できるため、吸塵サンダーを使用しクリーンな作業が可能です。
網状のポリアミド表面に研磨粒子を固着した、目詰まりの少ないロングライフ&高研削力を持ったマジックディスクです。
用途金属焼付け塗膜研磨作業、木工での各種研磨作業、FRP研磨作業
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
基材ポリアミド(網状)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
関連キーワード
1
2
次へ