20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あの伝説のイレブンビームがLEDになって復活! クルクル回るテールの元祖はこのイレブンビームです! 完全国内生産で安定性抜群。 逆回転バージョンは2灯式車両で、正回転とペアで並べて使用すると楽しいです。 (テールライト → 10個のLEDがクルクル回転 ブレーキライト → 11個のLEDが点滅) (オーロラは赤、青、緑、紫、橙の5色回転(点滅時中央は赤) レッドは全て赤色)
用途12V 2輪車ストップ/テール用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×45 口金口金ダブル型(BAY15D)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あの伝説のイレブンビームがLEDになって復活! クルクル回るテールの元祖はこのイレブンビームです! 完全国内生産で安定性抜群。 逆回転バージョンは2灯式車両で、正回転とペアで並べて使用すると楽しいです。 (テールライト → 10個のLEDがクルクル回転 ブレーキライト → 11個のLEDが点滅) (オーロラは赤、青、緑、紫、橙の5色回転(点滅時中央は赤) レッドは全て赤色)
用途12V 2輪車ストップ/テール用 口金ウエッジダブル型(差込幅16mm W3×16q) 回転方向正回転(時計回り) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×45
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。 二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。 FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!
用途12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用) 電圧(V)12
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

525283 LED専用ブレーキ点滅リレー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
フットブレーキを踏むとリレーをとりつけたLEDが高速点滅から低速点滅へ、その後点灯へ変化し、より注意喚起をうながします。ブレーキアクションがより鮮やかに!!点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ 仕様LED専用 1Aまで 材質樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2853 フラッシュユニット エーモン 動画あり
LEDをピカピカ点滅! 6種類の点滅パターンが選択可能 点滅OFFも可能 LED専用のユニット
用途リアハッチの後方安全アピールに!。ダミーセキュリティに! 適合DC12V車専用 セット内容フラッシュユニット(1個)、両面テープ(1枚) 使用温度範囲(℃)-20~60 コード長さ(mm)300 出力電流(mA)500 太さ(sq)0.2
1セット
689 税込758
当日出荷

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25 定格電圧(V)12 口金BA9S
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。 定格電圧(V)6 タイプ集光 消費電力(W)0.13 口金BA9S
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

591103 LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途電装パーツ 定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。
口金BAY15D 主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 モノタロウ 動画あり
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ19×38 定格電力(W)0.75 色温度(K)7500~8000 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷

仕様アルミナンバープレート台付、12V10/5W球付 赤-ブレーキ 黒-ポジション 黒/白-アース 適合車種汎用
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a) 対応冷媒種別R12 成分炭化水素ガス 主成分炭化水素ガス(可燃性) 危険物の類別非危険物
1缶(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

股関節のぐらつきをおさえるクッション内蔵で股関節周りをサポート! 両足にも巻き付ける構造で安定してズレにくい。 伸縮性通気性に優れたメッシュ素材を使用しているので快適な着用感! マジックテープ(R)使用で着脱らくちん。 立ち上がる時や、歩く時に股関節がつらい方におすすめです。 布施接骨院布施賢太郎先生監修の股関節ベルト。 股関節を引き締めることによって、下半身のぐらつきが安定し、歩く動作や立ち上がりがつらい方の普段のうごきをサポートしてくれます。
用途股関節のバランスを整えていつものうごきをサポート! 色(柄)ベージュ
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプS25 ホワイト 直径×長さL(Φmm×mm)20×49 消費電力(W)約0.8~3.0 電圧(V)12 口金その他 色温度(K)6000 LED使用数(個)27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm)23 全長(mm)47 消費電力(W)1.8 定格電圧(V)12
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約15(最大) 電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷