カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(122)
    • 防錆潤滑スプレー(20)
    • 滑走スプレー(4)
    • 潤滑スプレー(4)
    • ゴム・ベルト用スプレー(3)
    • 防錆スプレー(10)
    • グリーススプレー(7)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(6)
    • 接点復活スプレー(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(70)
    • 車補修塗料(12)
  • 洗車・清掃(53)
    • タイヤワックス/レザーワックス(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,755)
  • メカニカル部品(3,981)
  • 作業工具(2,485)
  • 科学研究・開発用品(2,406)
  • オフィス家具(1,648)
  • 学童・教育用品(1,438)
  • 自動車純正部品(1,171)
  • 事務用品(1,098)
  • 物流用品(931)
  • 塗装・養生・内装用品(891)
  • パソコン/周辺機器(774)
  • バイク部品(763)
  • トラック用品・パーツ(763)
  • 制御機器(741)
  • 建築金物(716)
  • 切削工具(697)
  • 縫製用品(609)
  • 店舗什器・備品(590)
  • 医療(583)
  • 厨房用品(542)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(501)
  • 農業機械(498)
  • 日用品(471)
  • 作業服(461)
  • 船舶用品・漁業資材(377)
  • 測定用品(365)
  • バイク純正部品(350)
  • 梱包用品(335)
  • 介護用品(273)
  • 清掃用品(245)
  • 手袋(243)
  • 保管用品(235)
  • 卓上消耗品(229)
  • 家電(213)
  • 農業・園芸資材(203)
  • 救急・衛生(201)
  • 空調・電設資材(188)
  • トラック純正部品(188)
  • 機構部品(182)
  • カー用品(180)
  • 建材・エクステリア(159)
  • 電気材料(147)
  • 安全保護具(146)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(136)
  • トラック輸送・安全用品(133)
  • 研磨材(132)
  • 電動工具(114)
  • ヘルスケア(113)
  • 自転車部品(112)
  • 溶接用品(110)
  • 接着剤・補修材(103)
  • 配管・水廻り設備部材(95)
  • 安全標識(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(93)
  • 防犯用品(91)
  • 洗剤・除去剤(89)
  • 空圧工具(86)
  • 食品・飲料(81)
  • 塗料(78)
  • 安全靴・作業靴(78)
  • 防災用品(73)
  • テープ(70)
  • 油圧機器・油圧ホース(67)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(66)
  • ガレージ機器・整備設備(63)
  • 理美容(60)
  • 測量用品(土木/建設)(60)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(53)
  • 整備工具・収納(52)
  • 安全用品(50)
  • クリーンルーム用品(50)
  • 自動車補修部品(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • 住設機器(43)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(33)
  • マスク(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 測定関連サービス(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 照明(21)
  • バッテリー・電装(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
  • 農具(12)
  • 鈑金・塗装(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 完成車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ

「クレ」の検索結果

36,887件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(540件のレビュー)
299税込329
1本(70mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
クレ6-66 呉工業(クレ)クレ6-66呉工業(クレ)(98件のレビュー)
649税込714
1本(315mL)ほか
当日出荷
あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ラバープロテクタント 呉工業(クレ)ラバープロテクタント呉工業(クレ)(342件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66質量(g)300主成分ゴム保護材、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-40~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クレ3-36 呉工業(クレ)クレ3-36呉工業(クレ)(31件のレビュー)
899税込989
1本(430mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
5-56DX 呉工業(クレ)5-56DX呉工業(クレ)(59件のレビュー)
569税込626
1本(70mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ドライファストルブ 呉工業(クレ)ドライファストルブ呉工業(クレ)(125件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
スーパー5-56 呉工業(クレ)スーパー5-56呉工業(クレ)(63件のレビュー)
489税込538
1本(70mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)シリコンルブスプレー呉工業(クレ)(199件のレビュー)
419税込461
1本(420mL)ほか
当日出荷
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。無色使用温度範囲(℃)-20~200成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
凍結浸透ルブ 呉工業(クレ)凍結浸透ルブ呉工業(クレ)(76件のレビュー)
969税込1,066
1本(480mL)ほか
当日出荷
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤使用温度範囲(℃)-20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
シリコンスプレー 呉工業(クレ)シリコンスプレー呉工業(クレ)(93件のレビュー)
398税込438
1本(420mL)
当日出荷
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。容量(mL)420質量(g)350成分シリコーンオイル使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
カーボンはがしヘラ 井上工具カーボンはがしヘラ井上工具(86件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。材質ポリアミド炭素入り
クリームクレンザージフ ユニリーバ・ジャパンクリームクレンザージフユニリーバ・ジャパン(16件のレビュー)
199税込219
1本(270mL)
当日出荷
がんこな汚れもすっきりピカピカ! ジフに使われている研磨剤は天然成分「カルサイト」を100%使用。油汚れ、水あか、手あかやほこりなどの頑固な汚れを落としながらガラスやステンレスよりやわらかいという特性があるのでキズをつけません。
液性弱アルカリ性成分研磨剤(20%)、界面活性剤(9%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、泡調整剤、分散剤タイプクリーム内容量(mL)270
ジフレモン ユニリーバ・ジャパンジフレモンユニリーバ・ジャパン(10件のレビュー)
199税込219
1本(270mL)
当日出荷
キッチンのガンコ汚れ、シンクのくもりに。 すすぎ簡単、スムーズ洗浄!なめらかクリームでキッチンにツヤと輝き。 天然レモンエキス配合でフレッシュな仕上がり。
使用場所キッチン商品タイプ本体成分水、炭酸カルシウム、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ラウレス-4、PPG-2ブチル、クエン酸ナトリウム、オレイン酸、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム 、炭酸水素ナトリウム、PG、DPG、グリセリン、防腐剤、着色剤、香料、レモンエキスタイプクリームアズワン品番64-1059-61
接点復活スプレー 呉工業(クレ)接点復活スプレー呉工業(クレ)(262件のレビュー)
489税込538
1本(220mL)ほか
当日出荷
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スクレーパー ステンレス製 モノタロウスクレーパー ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のスクレーパーです。 適度に曲がるので使いやすい! 握りやすい木製グリップを採用。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(柄部)材質(刃)ステンレス(SUS420)
ショックレスハンマー モノタロウショックレスハンマーモノタロウ(100件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。化学物質安全性参考資料(0.5MB)
スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き モノタロウスクレーパー ステンレス製 ヘッド付きモノタロウ(7件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。 握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに材質(刃)ステンレス(SUS420J2)材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP刃厚(mm)1.9
養生ボード ハードタイプ 5枚入 モノタロウ養生ボード ハードタイプ 5枚入モノタロウ(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(5枚)
当日出荷
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。幅(mm)1820長さ(mm)910ブルー材質ポリプロピレン寸法(mm)1820×910エンボス加工片面あり
トルクレンチ プレセット型 モノタロウトルクレンチ プレセット型モノタロウ(532件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
クレポリ混撚トラックロープ KPタイプ モノタロウクレポリ混撚トラックロープ KPタイプモノタロウ(53件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ 作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。 そのため軽量・強力で作業性が良いです。 トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
クレ2-26 呉工業(クレ)クレ2-26呉工業(クレ)(24件のレビュー)
899税込989
1本(430mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤膜厚(μm)1.8~1.9表面張力(mN/mlbyn/cml)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
別たち用替え刃 オルファ別たち用替え刃オルファ(17件のレビュー)
319税込351
1ケース(3枚)
当日出荷
トラスコ品番360-7399材質合金工具鋼質量(g)35刃幅(mm)43適合替刃・カッター別たち刃厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパーS型 オルファスクレーパーS型オルファ(46件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25トラスコ品番360-7402種別S型全長(mm)159質量(g)30材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
水性スーパーコート アサヒペン水性スーパーコートアサヒペン(138件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 呉工業(クレ)LOOX(ルックス)表面仕上げ剤呉工業(クレ)(42件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(330mL)
当日出荷
これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。トラスコ品番380-8556質量(g)401本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202危険物の類別非危険物
キングファイルGX(タテ型)片開き キングジムキングファイルGX(タテ型)片開きキングジム(57件のレビュー)
559税込615
1冊
当日出荷
中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。 差替え全面背見出し。
サイズA4付属品カラーインデックス1組材質表紙芯材:再生紙貼表紙:オレフィン素材とじ具:スチール幅(mm)243高さ(mm)307穴数2穴穴間隔(mm)80
ホワイトクリームクレンザー ロケット石鹸ホワイトクリームクレンザーロケット石鹸(1件のレビュー)
129税込142
1個(360g)
当日出荷
カーボンスクレーパー SK11カーボンスクレーパーSK11(10件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り材質(刃)ポリアミド炭素入り
スクレーパーL型 オルファスクレーパーL型オルファ(14件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)60トラスコ品番360-7429種別L型全長(mm)159質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
鉄の爪45ミリ替刃 オルファ鉄の爪45ミリ替刃オルファ(8件のレビュー)
299税込329
1パック(4枚)
当日出荷
幅(mm)45トラスコ品番360-7372種別カッター替刃材質合金工具鋼質量(g)39刃長(mm)45刃幅(mm)45適合替刃・カッターT-45(鉄の爪45ミリ)替刃刃厚(mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
別たち オルファ別たちオルファ(17件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。
刃幅(mm)43トラスコ品番360-7381質量(g)57.5適合替刃・カッター別たち替刃(XB56)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴリラテープクリスタルクリア 呉工業(クレ)ゴリラテープクリスタルクリア呉工業(クレ)(36件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
超耐久強力接着 強力防水 曲面にもぴったりフィット 全天候型 手できれいに切れる 耐寒・耐熱(-20~60℃) 濡れた面、水中でも使用OK 見た目を損なわないクリアタイプ 紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
カーボンはがしヘラセット 井上工具カーボンはがしヘラセット井上工具(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
用途炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。このセットは、40ミリと65ミリの2本セットです。刃幅(mm)40、65材質(刃)ポリアミド炭素入りRoHS指令(10物質対応)対応
ゴリラテープ 呉工業(クレ)ゴリラテープ呉工業(クレ)(68件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
綿ロープ まつうら工業綿ロープまつうら工業(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
GスクレーパーSlim オルファGスクレーパーSlimオルファ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。替刃ケースに替刃6枚内蔵。
適合替刃Gスクレーパー替刃ステンレス、Gスクレーパーslim替刃ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
替刃 KTC替刃KTC(19件のレビュー)
789税込868
1セット(10枚)
当日出荷
刃厚(mm)0.25
ステンレススクレーパー GISUKE(タカギ)ステンレススクレーパーGISUKE(タカギ)(9件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(頭)ステンレス420J2材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(刃)ステンレス420J2
スクレーパー コンパクト モノタロウスクレーパー コンパクトモノタロウ(26件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。
用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール)刃幅(mm)39全長(mm)110付属品金属刃×2枚(本体収納分)黄+黒材質(本体)ABS+TPR刃長(mm)7(装着時)刃厚(mm)0.5取扱説明書(2.5MB)
...