フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト
用途フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)18
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)35
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)132
1個
¥799
税込¥879
欠品中
フレームを自由な角度で交差させて連結させることができるコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)38
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
クロスコネクタ(GFJ-A11A)を高強度にしたコネクタです。
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)87
シリーズGF
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
形状クロスコネクター
使用流体圧縮空気、真空
接続ねじ種類M
ねじサイズM5X0.8
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法B1(mm)10
寸法B2(mm)5
質量(g)5.4
トラスコ品番808-2369
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)68
タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥595
税込¥655
9日以内出荷
クロスコネクタ(GFJ-A11A)で直行方向に連結したフレームの連結部を補強し、剛性を高めることができるコネクタです。
クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併せてご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)97
シリーズGF
1個
¥914
税込¥1,005
当日出荷
オス形状-
メス形状RJ-45×2
仕様ノーマル
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
結線方式クロス結線
変換タイプメス - メス
クロスコネクタに合わせて、フレーム同士を自由な角度でクロスして取り付けるパーツです。
取り付けたフレームに工具等を差し込みツールケースとして使用できます。
付属品ランプブラケットホルダ×1、ツールブラケットベース×1、六角穴付ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャー6.5×10×1.0 (3価クロメートメッキ)×1
材質アルミ押出材
質量(g)57
コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)25
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番388-6793
幅(mm)38
高さ(mm)25
奥行(mm)80
適合サイズ(mm)Φ20・Φ20
適合サイズΦ20・Φ20
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番388-6795
幅(mm)30
高さ(mm)18
奥行(mm)62
適合サイズ(mm)Φ12・Φ12
適合サイズΦ12・Φ12
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。
トラスコ品番388-8385
幅(mm)42
高さ(mm)48
奥行(mm)42
適合サイズ(mm)Φ20・Φ20
適合サイズΦ20・Φ20
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。
トラスコ品番388-8384
幅(mm)28
高さ(mm)33
奥行(mm)28
適合サイズ(mm)Φ12・Φ12
適合サイズΦ12・Φ12
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3020
アズワン品番65-7567-85
1箱(5個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3011
アズワン品番65-7560-31
1箱(60個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3025
アズワン品番65-7560-44
1箱(20個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3014
アズワン品番65-7589-42
1箱(5個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
。革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3026
アズワン品番65-7584-73
1箱(5個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3024
アズワン品番65-7595-18
1箱(60個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9905
アズワン品番65-7659-83
1袋(5個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ダブルコネクタやクロスコネクタでフレームに取り付けるネームプレートです。
材質アルミ押出材
質量(g)101
1個
¥770
税込¥847
欠品中
仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9910
アズワン品番65-7578-12
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9909
アズワン品番65-7660-03
1袋(5個)
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
仕様●種類:コンポーネントプラグ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9911
アズワン品番65-7660-41
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9913
アズワン品番65-7660-54
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9907
アズワン品番65-7659-81
1袋(5個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9912
アズワン品番65-7660-76
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)29
1個
¥308
税込¥339
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
クリップ(H-CS)用ジョイントパーツになります。(例)クリップ(H-CS)付きのクレンリネスハンドル(グラスファイバー製)とマイクロモップ400ホルダー(W-400N)を接続する場合に本製品が必要となります。
用途業務用ハンドル(柄)接続パーツ
寸法(mm)100×20×70
質量(g)45
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
木製ハンドルH-400に装着することにより、差し込みタイプのヘッドとしてご使用できます。
外寸(mm)100×65
EBM品番1418700
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
フェラル一体型のフィッティングです。
ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
仕様4方
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ