541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト
1個
442 税込486
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)クロスコネクタS
用途フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)18
1個
330 税込363
当日出荷

組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。
トラスコ品番388-8384 幅(mm)28 高さ(mm)33 奥行(mm)28 適合サイズ(mm)Φ12・Φ12 適合サイズΦ12・Φ12
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

SUS(エスユーエス)クロスコネクタN-S
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)35
1個
330 税込363
当日出荷

フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番388-6793 幅(mm)38 高さ(mm)25 奥行(mm)80 適合サイズ(mm)Φ20・Φ20 適合サイズΦ20・Φ20
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)132
1個
799 税込879
欠品中

クリップ(H-CS)用ジョイントパーツになります。(例)クリップ(H-CS)付きのクレンリネスハンドル(グラスファイバー製)とマイクロモップ400ホルダー(W-400N)を接続する場合に本製品が必要となります。
用途業務用ハンドル(柄)接続パーツ 寸法(mm)100×20×70 質量(g)45
1個
579 税込637
当日出荷

SUS(エスユーエス)クロスコネクタ回転S
フレームを自由な角度で交差させて連結させることができるコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)38
1個
799 税込879
当日出荷

フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番388-6795 幅(mm)30 高さ(mm)18 奥行(mm)62 適合サイズ(mm)Φ12・Φ12 適合サイズΦ12・Φ12
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

SUS(エスユーエス)ポイントコネクタクロス
クロスコネクタ(GFJ-A11A)で直行方向に連結したフレームの連結部を補強し、剛性を高めることができるコネクタです。 クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併せてご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)97 シリーズGF
1個
914 税込1,005
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス 質量(g)68 タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
595 税込655
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)クロスコネクタハード
クロスコネクタ(GFJ-A11A)を高強度にしたコネクタです。 フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)87 シリーズGF
1個
529 税込582
当日出荷

SUS(エスユーエス)ツールブラケット
クロスコネクタに合わせて、フレーム同士を自由な角度でクロスして取り付けるパーツです。 取り付けたフレームに工具等を差し込みツールケースとして使用できます。
付属品ランプブラケットホルダ×1、ツールブラケットベース×1、六角穴付ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャー6.5×10×1.0 (3価クロメートメッキ)×1 材質アルミ押出材 質量(g)57
1個
特価
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。
トラスコ品番388-8385 幅(mm)42 高さ(mm)48 奥行(mm)42 適合サイズ(mm)Φ20・Φ20 適合サイズΦ20・Φ20
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

形状クロスコネクター 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類M ねじサイズM5X0.8 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法B1(mm)10 寸法B2(mm)5 質量(g)5.4 トラスコ品番808-2369
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

SUS(エスユーエス)アルミネームプレート
ダブルコネクタやクロスコネクタでフレームに取り付けるネームプレートです。
材質アルミ押出材 質量(g)101
1個
770 税込847
欠品中

材質超ジュラルミン トラスコ品番115-7468 質量(g)15.5
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
1箱(60個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3020 アズワン品番65-7567-85
1箱(5個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3011 アズワン品番65-7560-31
1箱(60個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3025 アズワン品番65-7560-44
1箱(20個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3014 アズワン品番65-7589-42
1箱(5個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

。革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
1箱(60個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3026 アズワン品番65-7584-73
1箱(5個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3024 アズワン品番65-7595-18
1箱(60個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

1袋(5個)
19,980 税込21,978
欠品中


1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1袋(5個)
63,980 税込70,378
欠品中

1袋(50個)
18,980 税込20,878
欠品中

1袋(10個)
15,980 税込17,578
欠品中

1袋(5個)
25,980 税込28,578
欠品中

1袋(10個)
10,980 税込12,078
欠品中

クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)29
1個
308 税込339
当日出荷

木製ハンドルH-400に装着することにより、差し込みタイプのヘッドとしてご使用できます。
外寸(mm)100×65 EBM品番1418700
1個
499 税込549
翌々日出荷

フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く) 仕様4方
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)