ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
種類セット品
先端形状ソケット(ボックス)
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容(小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0
トラスコ品番288-2906
アズワン品番1-7462-01
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボックス部を奥深く取っていますので、ボルトの出ているものにも対応できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
こんなお得な商品も!

クロスレンチ アルミホイール対応
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方に対応できます。また「大」のT-40の部分は差し替え式になっておりあらゆる6.35mmの市販のビットが使えて大変便利です。
種類セット品
先端形状いじり止めトルクス
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
トラスコ品番288-0369
アズワン品番1-7462-03
1セット(2個)
¥879
税込¥967
当日出荷
トラスコ品番853-3064
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
力が入りやすいクロスハンドル仕様。8サイズのソケットをコンパクトにまとめました。
用途車両整備・電気工事・内装工事等に。
種類セット品
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容ソケット(ボックス):4.0mm、5.0mm、5.5mm、6.0mmBOX/小、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10mmBOX/大
トラスコ品番853-1890
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に
全長(mm)400×400
質量(kg)約1.3
ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)
ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
狭い個所にも使えるミニタイプです。クロスタイプで4サイズに対応しています。差込角9.5mm付きでソケット等の取付が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
サイズ(mm)8・10・12・差込角9.5
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
8、9、10mmのボルト・ナットに対応します。
手のひらサイズで携帯に便利です。
色レッド
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用)
対辺(mm)8×9×10
先端形状六角
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
持ち運びやすいコンパクトタイプのクロスレンチです。4つのサイズに対応しているので便利です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
材質特殊鋼
タイプ折り畳み式
本体寸法(mm)ロック時:約354×355
本体質量(kg)約1.25
収納時寸法(mm)約355×72
支柱径(Φmm)約Φ15.5
ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自動車のホイールナットの着脱に便利です。クロスタイプで4サイズに対応しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
サイズ(mm)12・14・17・19
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
自動車のホイールナットの着脱に便利です。クロスタイプで4サイズに対応しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。
用途普通車用
寸法(mm)□17・19・22
全長(mm)400
質量(g)2058
サイズ(inch)■1/2
1丁
¥35,980
税込¥39,578
90日以内出荷
こんなお得な商品も!

クロスレンチ アルミホイール対応
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
アルミホイール用に特別に外径を薄くしたクロスリムレンチです。
用途十字(クロス)レンチです。角軸付き・同サイズ2個付き。
全長L(mm)406×406
鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。
用途トラック用
寸法(mm)□24・27・32
全長(mm)700
質量(g)5053
サイズ(inch)■3/4
1丁
¥58,980
税込¥64,878
90日以内出荷
1722Hは口径に6角のパラボラを採用、ナットを傷つけません。更に口径底部にゴムクッションを入れて、ナットの頭部も保護します。
用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径6角。
質量(g)1485
対辺寸法(mm)17×19×21×22
全長L(mm)406×406
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
1722Dは口径に12角のパラボラを採用、ナットを傷付けずナットとのはめ合わせ角度が少ないため手早い作業が可能になります。もちろんゴムクッション付きです。
用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径12角。
質量(g)1432
対辺寸法(mm)17×19×21×22
全長L(mm)406×406
1本
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
材質特殊鋼
本体寸法(mm)約399×400
本体質量(kg)約1.3
支柱径(Φmm)約Φ15.5
ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
携帯に便利なコンパクト設計です
用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。10mm、12mm、14mm、17mmの二面巾のナットに対応(M6・M8・M10用)。
寸法(mm)10、12、14、17
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
先端形状六角
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スピンクロスSPX-4に最適な薄型ソケット。六角部に応力が集中しない形状とソケット底部の樹脂プラグによりナットが傷付きにくくなっています。
用途スピンクロスSPX-4に最適
使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
用途ラグナット脱着用
軸径(Φmm)16
寸法(mm)400×400
サイズ17×19×21×23
材質S-45C
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。12mm、13mm、14mmの二面巾のナットに対応(M8・M10)。
対辺(mm)12×13×14
先端形状六角
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
車載にオススメ3ウェイレンチ!
ソケットを取り外す事で六角棒レンチに早変わり。
グリップ部も耐油ゴムでコーティングされ、使い易さもグレードアップ。
ソケットサイズは6.3sq
適合サイズ(mm)(六角ソケット)8・10・12、(六角棒)4・5・6
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

クロスレンチ アルミホイール対応
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット
仕様ロングタイプ、目印ラベル付、アルミホイール対応
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)16
レンチサイズ(mm)400×400
ソケットサイズ(mm)17・19/21×2
表面仕上げクロムメッキ/頭磨き
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
6つのツールを組み合わせた革新的なツールです。8/10/12mmの6角ソケットと4/5/6mmの6角レンチを装備。優れたグリップを約束するパッド入りのY字型の本体。コンパクトデザインですので、携行に便利です。金属パーツはクロームバナジウム鋼を採用。
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
用途に合わせて変形する2WAY(クロス&トルク)レンチ + てこレンチ
ホイールナットの脱着からトルク設定・締め付けまでこれ1本!
クロスレンチからトルクレンチに早変わり!
クロスレンチ使用時は、くるくるグリップを持ち本体を回転させることで、ナットの取り外しや仮締めが素早く楽にできます。
てこレンチとしても使用可能!固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮します。
クロムバナジウム鋼でできた3種類のアルミホイール対応薄型ソケットを付属!
収納に便利なブローケース付
米国特許取得(PAT. US 9,999,965 B2)
仕様●トルク設定範囲:70~170N.m●形式:プレセット型●角ドライブ:□12.7mm●精度:±4%●全長:488mm●質量:1.5kg●ソケット材質:クロムバナジウム鋼●各ドライブ材質:クロムバナジウム鋼●本体サイズ:488(W)×235(D)×37(H)mm●トルク設定方向:右回転のみ●付属品:アルミホイール対応薄型ソケット(17・19・21mm)ブローケース
アズワン品番68-0828-20
1個
¥9,398
税込¥10,338
17日以内出荷
フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。
ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。
レンチ接合部のガタつきを低減させます。
全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D1(mm)23.7
寸法D2(mm)25.2
寸法H(mm)21
色青
質量(g)135
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。
ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。
レンチ接合部のガタつきを低減させます。
全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D1(mm)25.7
寸法D2(mm)27.2
寸法H(mm)23
色赤
質量(g)150
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。
ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。
レンチ接合部のガタつきを低減させます。
全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D1(mm)27.5
寸法D2(mm)29
寸法H(mm)25
色黄
質量(g)155
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
滑らかに回転するクロスレンチが新登場。
ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。
バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。
スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。
トラスコ品番124-0307
質量(g)810
寸法L(mm)129
差込角(mm)12.7
寸法H(mm)400
寸法D(mm)14
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)22
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
21mmクロスレンチ・L型レンチに対応する薄口設計のアルミホイール用ソケットです。
17mmホイールナットに対応、差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途薄口ディープソケット
形状6角
差込角(mm)12.7
適合M17mmナット用
材質クロムバナジウム鋼・メッキ処理
色シルバー
質量(g)130
外径×長さL(Φ×mm)約24×78
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホイールナットの脱着が楽に、早くできる。
2WAYレンチ・クロスレンチ・マスターレンチ。
ホイールカバー外し付。
組立て式にてコンパクトに収納
用途レンチ
付属品収納袋
材質クロムバナジウム鋼
寸法(幅W×高さH)(mm)約400×260
本体質量(kg)約1
ソケットサイズ(mm)17・19一体型/21・23一体型
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)
質量(kg)5.5
入数25点
適合ケースEK-5
1組
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ