商品豆知識
従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に
全長(mm)400×400
質量(kg)約1.3
ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)
ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
用途ラグナット脱着用
軸径(Φmm)16
寸法(mm)400×400
サイズ17×19×21×23
材質S-45C
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

クロスレンチ アルミホイール対応
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。
こんなお得な商品も!

クロスレンチ アルミホイール対応
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット
仕様ロングタイプ、目印ラベル付、アルミホイール対応
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)16
レンチサイズ(mm)400×400
ソケットサイズ(mm)17・19/21×2
表面仕上げクロムメッキ/頭磨き
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
種類セット品
先端形状ソケット(ボックス)
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容(小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0
トラスコ品番288-2906
アズワン品番1-7462-01
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
材質特殊鋼
タイプ折り畳み式
本体寸法(mm)ロック時:約354×355
本体質量(kg)約1.25
収納時寸法(mm)約355×72
支柱径(Φmm)約Φ15.5
ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。
先端形状六角
トラスコ品番395-8060
質量(kg)1.5
寸法L(mm)285
寸法l(mm)400
1丁
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
携帯に便利なコンパクト設計です
用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。10mm、12mm、14mm、17mmの二面巾のナットに対応(M6・M8・M10用)。
寸法(mm)10、12、14、17
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
先端形状六角
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
材質特殊鋼
本体寸法(mm)約399×400
本体質量(kg)約1.3
支柱径(Φmm)約Φ15.5
ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
携帯に便利なコンパクト設計です
用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。17×19×21×23mmの二面巾のナットに対応
対辺(mm)17×19×21×23
先端形状六角
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボックス部を奥深く取っていますので、ボルトの出ているものにも対応できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
3サイズと差込角12.7mmが付いたクロスレンチ。
用途自動車等のタイヤ交換に使用するレンチ。
二面幅(mm)17・19・21
差込角(mm)12.7
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
汎用のソケットが取り付けられるクロスレンチです。
空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。
ハンドルバーは楕円形状で空転しません。
ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。
トラスコ品番828-0322
全長(mm)280
差込角(mm)12.7
全幅(mm)350
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
滑らかに回転するクロスレンチが新登場。
ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。
バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。
スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。
トラスコ品番124-0307
質量(g)810
寸法L(mm)129
差込角(mm)12.7
寸法H(mm)400
寸法D(mm)14
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)22
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
収納に便利な折りたたみ式クロスレンチです。
材質クロム鋼材
本体質量(kg)1.4
本体サイズ(mm)(折畳時)幅約355×奥行き約45×高さ約70、幅約355×奥行き約35×高さ約355
ソケットサイズ(mm)17、19(折りたたみ部)21、21(薄口)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
誰でも簡単に早回し出来ます。
ソケットサイズ(mm)17、19、21、23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
タイヤ・アルミホイールの交換時に
寸法(mm)17×19×21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
狭い個所にも使えるミニタイプです。クロスタイプで4サイズに対応しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
用途タイヤ交換の際に
セット内容ハンドル、バー、ソケット×2、収納袋
材質本体:炭素鋼、クロムバナジウム
色シルバー
ソケットサイズ(mm)17192123
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
4サイズのボルト・ナットに対応するレンチです。ワンプッシュで折畳みが可能で、工具箱などへの収納時にスペースをとりません。
対辺寸法(mm)17、19、21、23
トラスコ品番836-2888
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)355
質量(kg)1.3
2018年トラスコ掲載ページ4 0294
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
狭い個所にも使えるミニタイプです。クロスタイプで4サイズに対応しています。差込角9.5mm付きでソケット等の取付が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
サイズ(mm)8・10・12・差込角9.5
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
クロス形状なので力を入れやすく、1本で4サイズに対応しています。
センターのボルトナットを緩めるだけで、簡単に折りたたむことが出来ます。
コンパクトなので車載道具として大変便利です。
高級感あふれ、耐食性のあるフルポりッシュ仕上げはオリジナル仕様です。
材料の無駄が出ず、強度が高いまま鍛造成型が出来るアプセット鍛造によるクロスレンチです。
用途自動車やバイク等のタイヤ交換に。
トラスコ品番364-0266
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
全長(mm)400
全幅(mm)400
対辺寸法(mm)14、17、19、21
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
持ち運びやすいコンパクトタイプのクロスレンチです。4つのサイズに対応しているので便利です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトタイプなので、バイクに最適です。使用頻度の高い3サイズと9.5の角ドライブを組合わせました。
用途ミニサイズの十字(クロス)レンチです。
質量(g)241
対辺寸法(mm)8×10×12×9.5四角
全長L(mm)180×180
1本
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
フルポリッシュ仕上げ。
ワイヤーフック(PAT.P)
コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。
陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P)
自動車やバイク、自転車等のメンテナンスに最適!
寸法(奥行D×長さL)(mm)10×150・155
サイズ9.5sqX8X10×12mm
質量(g)215
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
フルポリッシュ仕上げ。
ワイヤーフック(PAT.P)
コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。
陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P)
簡単にコンパクトになる折りたたみ式!センターのボルトナットを緩めて折りたたむことでコンパクトに収納!
折りたたみ式で持ち運びにも便利!
寸法(mm)14×17×19×21
寸法(奥行D×長さL)(mm)16×350・350
質量(g)1215
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
分割式なのでコンパクトに車載できる。ハンドル、グリップ位置をパワーレンチ、クロスレンチへ変えられる。ソケットの差込角が一般的なサイズの12.7mmなので手持ちのソケットとも組み合わせて使用できる。3種類のソケット付属。薄口形状でアルミホイールにも対応。
用途タイヤ交換作業が素早くラクにできる。
サイズソケットサイズ:17mm/19mm/21mm・ハンドルバーサイズ:約373mm・グリップサイズ:約250mm(差込角12.7mm)・専用ケースサイズ:400×90×(厚さ)40mm
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1箱(1個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
RS Pro ZDC mm 三角レンチですRS Pro mm 三角形キーは、亜鉛仕上げで、長さは 75 mm です。特長と利点ヘッド幅 49 mm 亜鉛ダイキャスト三角キー用途 1/4 回転カムロックに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
スピンクロスSPX-4に最適な薄型ソケット。六角部に応力が集中しない形状とソケット底部の樹脂プラグによりナットが傷付きにくくなっています。
用途スピンクロスSPX-4に最適
回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが可能になりました。
ハンドルレバーのセンターロック機構を搭載し不意なハンドルレバーのズレを防止します。
専用の不織布製袋が付いています。
差込角(inch)1/2
寸法L1(mm)133
寸法L2(mm)264
寸法L3(mm)350
質量(g)915
付属品不織布製専用収納袋
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
用途に応じたボックスサイズの構成と、携帯に便利な手軽さで、ユーザーの支持を得ています。9.5角には各サイズのソケットが着脱可能です。9.5角・8mm・10mm・12mmの二面巾のナットに対応しています(M5・M6・M8用)。携帯に便利なコンパクト設計です。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。
仕様クロームメッキ
材質S45C
質量(g)270
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
フルポリッシュ仕上げ。
ワイヤーフック(PAT.P)
コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。
陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P)
自動車やバイク、自転車等のメンテナンスに最適!
寸法(mm)6H×13×14×15
寸法(奥行D×長さL)(mm)11×150・150
質量(g)270
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
RS PRO 9
仕様キータイプ = クロスレンチボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト仕上げ = 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
RS Pro ユニバーサル制御キャビネットキーです RS Pro の制御キャビネットキーは、さまざまな用途に最適なソリューションです。この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。特長と利点8 in 1 のダブルジョイント設計 360 ° 回転するキーヘッドで、 2 つの機能を搭載しています 高トルク T ハンドル ピボットインサート スイベルアーム及びコネクタ仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 三角形のソケットサイズ: 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 円錐形: 3.5 mm 重量: 91 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム
仕様キープロファイルの数 = 8キータイプ = 制御盤キーボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
RS Pro Universal JointKey Quadro コントロールキャビネットキーです 制御キャビネットキーが必要な場合、 RS Pro は最適この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。特長と利点JointKey Quadro です 360 ° 回転するクロスキーヘッド ドライブ識別マーク ツイスト機構で 8 種類のプロファイルに対応 高トルクの T ハンドルに形成 強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn ) 仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 三角形のソケットサイズ: 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm ユニバーサル 1/4 インチビットホルダ(マグネット付き 1/4 インチの正方形でソケットレンチを保持 円錐形: 3.5 mm 重量: 105 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム
仕様キープロファイルの数 = 13キータイプ = 制御盤キーボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
寸法(mm)264×350
質量(g)915
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番65-2156-85
1本
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ