291件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。 突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。
幅(mm)53 長さ(m)50
1巻(50m)
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国産針葉樹合板を基材とし、表面にライナー紙を貼り付けた合板です。木ネジ強度が高い壁面下地補強に適しています。
用途内装用クロス下地合板 厚さ(mm)12.5 寸法(mm)910×1820 規格特類相当 等級2級 ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
1枚ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)クロス下地コーナーV-UP
ピン角が出しやすいように、角にリブが付いたコーナー補強材です。 突出部の高さまでパテを塗ることにより、パテヤセによるコーナー材の浮きを防止します。 また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。
仕様リブ付、パンチ穴2段 寸法(mm)28×2500 粘着剤
1パック(100本)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ! パンチ穴を通してパテが下地に密着! 両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。 下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!
用途下地補強用 長さ(m)2.5 仕様穴あきテープ付 オフホワイト
1ケース(100本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(100本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.2
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。 繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。 そのまま使えるペースト状です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。 仕様硬化性下地調整パテ 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等 材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積1mm厚 約0.2m2 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(500g)ほか
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

dialon(ダイアロン)DX-KPコーナー25 100本入り
用途クロス下地 材質非塩ビ<ABS樹脂>(2段パンチ穴・粘着テープ付) 乳白 長さ(m)2.5
1セット(100本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.22
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など 剥離紙両面 適合用途粗面 主なワークパーツ
1箱(10巻)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。 ジョイントパテ専用。 全長(mm)200 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.4 刃先厚(mm)0.29 材質
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

1セット
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界最高クラス断熱性能<0.019W/(m・K)>を有する高性能フェノールフォーム断熱材です。「熱的」にも「化学的」にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており、断熱性能の経年劣化も少ない優れた断熱材です。リフォーム用断熱パネルで、室内側から既存の壁や天井に「フェノバボードR」を張り付けるだけで、居室の断熱性能を向上できます。省エネ、ヒートショック・疫病リスクの低減にも貢献します。
長さ(mm)1820 幅(mm)910 関連資料(2.5MB) (3.13MB)
1枚
8,988 税込9,887
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製なので落としても割れにくく、軽量でかつ薬品に強いです。 平滑な表面で手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテの穴うめやひび割れなど)の処理に トラスコ品番756-3256 材質ポリプロピレン(PP)、桧 厚さ(mm)45 寸法(mm)295×295 縦(mm)295 横(mm)295
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5 長さ(mm)1820 幅(mm)910 加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地 構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

強力な粘着力で多種の床材を垂直面へ施工できます。 壁面への片面塗布で施工できます。 臭気が少なく非危険物で安心です。 短いオープンタイムで強力な粘着力が発現します。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコパワー専用プラスチック容器を採用。
用途ソフト巾木、腰壁シート接着(非耐水) ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)250 成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0507327、JIS A 5536 主な用途巾木用 不揮発分69~73% 密度23℃/1.1~1.3 張付け可能時間(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/10~50(オープンタイム後)非吸水下地(PVCクロス等)/20~60(オープンタイム後) オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/5~10非吸水下地(PVCクロス等)/10~30 粘度(mPa・s)25℃/20000~40000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布量吸水下地(モルタル・コンクリート)/200~250(g/m2)非吸水下地(PVCクロス等)/150~200(g/m2) 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12 長さ(mm)1820 幅(mm)910 基材有孔合板、インシュレーションボード 表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm) 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)4.96(3枚合計)
1箱(3枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

エースクロス011の長尺タイプ。トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密工法用など。 透青 タイプ片面 テープ長さ(m)40 主な用途気密工法用など 粘着力(N/25mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1箱(20巻)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
用途クロス下地 材質ポリプロピレン樹脂(P.P) ナチュラル 定尺(m)1.82
1セット(100本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

MIZUKAMI(水上)クロスビス
クロス貼り下地用頭部に梨地板を採用しています。
材質 Sシルバー
1箱(1900本)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L型形状をキープして 元に戻らないので 施工が簡単!!
用途クロス下地 乳白 長さ(m)50
1セット(6巻)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かべ紙を貼る下地の継ぎ目部分の補強テープ。新しくかべ紙を貼る時に下地材の継ぎ目部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材 材質グラスファイバー 幅(cm)5 危険物の類別非危険物
1箱(12個)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

dialon(ダイアロン)勾配見切13 80本入り
用途クロス下地 材質塩化ビニール 長さ(mm)1820
1セット(80本)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

dialon(ダイアロン)見切縁 C-10 100本入り
用途クロス下地 材質塩化ビニール 長さ(mm)2000
1セット(100本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
用途クロス下地 材質ポリプロピレン樹脂(P.P) ナチュラル 定尺(m)1.82
1セット(100本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

用途クロス下地 材質塩化ビニール 長さ(mm)1820
1セット(100本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

用途クロス下地 材質非塩ビ<ABS樹脂>(3段パンチ穴・粘着テープ付) 乳白 長さ(m)2.5
1セット(100本)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

用途クロス下地 材質塩化ビニール 長さ(mm)1820
1セット(100本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

dialon(ダイアロン)GLコーナー21 100本入り
用途クロス下地 材質塩化ビニール 長さ(m)2.5
1セット(100本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

L型形状をキープして 元に戻らないので 施工が簡単!!
用途クロス下地 材質非塩ビ<ABS樹脂>(2段パンチ穴・粘着テープ付) 乳白 長さ(m)50
1セット(6巻)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

用途クロス下地 材質塩化ビニール 長さ(mm)1820
1セット(100本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

dialon(ダイアロン)コ型ジョイナー
用途クロス下地 材質塩化ビニール 長さ(mm)1820
1セット(300本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途クロス下地 材質塩化ビニール 長さ(mm)1820
1セット(100本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

dialon(ダイアロン)Hジョイナー
用途クロス下地 材質塩化ビニール 長さ(mm)1820
1セット(100本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極薄の検査機で綺麗な仕上がり! 長年のご愛顧にて培った経験と技術にて従来品の50%レスに成功! より目立たない下地材に生まれ変わりました。目立たない美しい仕上がりをご確認下さい! パテ溝加工による施工時間短縮! ローレットのパテ溝を追加することで、従来よりもパテが乗りやすく、パテ痩せしづらくなり、剛性UPになりました。仕上がりも綺麗に施工時間も短縮出来ます。 長穴+丸穴の複合パンチ(特許登録済) 従来の丸穴パンチのみよりもパテが入り込みやすく、乗りやすい痩せづらくなっており、作業性向上が見込めます。複合パンチとすることで更にたわみにくい為、施工性向上が見込めます!
用途クロス下地 仕様ローレットのパテ溝加工付 材質塩化ビニール(3段パンチ穴・粘着テープ付) 長さ(m)2.5
1セット(100本)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

dialon(ダイアロン)勾配見切10 80本入り
用途クロス下地 材質塩化ビニール 長さ(mm)1820
1セット(80本)
31,980 税込35,178
3日以内出荷