安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
接着剤用の注射器です
アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業
正確に接着作業を行えます
仕様針付
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
容量(mL)32
付属品ストレートノズル2本付
材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン
全長(mm)約131
タイプ中口
滅菌なし
胴径(Φmm)約23
筒先ルアーロック
先端外径(Φmm)約1.25
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート
セット内容粉5g、液10mL、付属品
硬度ヌープ硬さ:11
対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂
耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)
危険等級Ⅱ
曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10
曲げ強度(kg/cm2)6.2×10
吸水量(mg/cm2)0.67
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
長さ(mm)42
外径(Φmm)0.5
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5本)
¥149
税込¥164
当日出荷
密着度が高い、クロス専用のりです。
仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。
湿気にも強く剥がれにくい。
すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水
セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
先端がフラットな補修ポンプ用のノズルです。
壁紙の目立たないところに千枚通し等で穴を開け、ノズル先端を差し込んで接着剤を注入してください。
用途下地補強用
寸法(mm)Φ1.6×36
タイプフラット型
1セット(5本)
¥540
税込¥594
欠品中
うすめずにそのまま使用できます。
塗りやすく、すぐれた接着効果!
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。
ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル
ツヤ消し塗装面の壁面に
カベ紙の破れ、はがれの補修に
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤
主なワークパーツ
容量(mL)10
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)シリコン/PTFE
シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)シリコン/PTFE
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。
キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。
耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。
接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。
乾きが速いので作業性に優れています。
成分ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水
セット内容水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1セット(123g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質合成樹脂
危険物の類別非危険物
有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。
クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用
材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
個別に梱包された、滅菌済の剥離紙・プラスチック製のブリスターパック。色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット。フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せずに信頼性の高いシールを提供します。目詰まりを防ぐためのフィルタリング手順。粗い粒子の除去。プレフィルター用
仕様●材質:グラフファイバー●入数:30個入●孔径(um):1.10●大きさ:34.7(mm)×34.7(mm)×24.5(mm)
アズワン品番65-4357-89
1箱(30個)
¥16,980
税込¥18,678
13日以内出荷
対象物に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。
用途自動車部品のつめ、エンブレム固定部、ネジ山、スイッチ部等の補修
プラスチック用品の修理
プラモデルの組み立て
ラジコン模型の製作修理
塩ビパイプ修理
木工製品の補修
木やプラスチックのネジ山再生
小部品作り
アクセサリーや人形等の製作
セット内容プラリペアパウダー:30g/プラリペア専用リキッド:50mL/スポイト/ニードル容器/パウダー容器/専用ニードル
対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート
成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
質量(g)5.5
質量(g/本)0.3
針長(mm)25
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120
ノズルねじ径PF 1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製
ねじG1/8
六角対辺(mm)12
スズ、ガリウム、インディウムをベースに特別な配合で作られた極めて熱伝導率の高い液体金属です。 取り扱いが難しくなりますが、最高の放熱性能を目指している経験豊富なユーザーにお勧めします。 非常に高い熱伝導率を長期間持続でき、安定性に優れています。 先端が細い金属針でできた新型アプリケーター「マイクロティップ」により、適量の液体金属を滴下することができます。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。
セット内容本体(シリンジ)、マイクロティップ(新型アプリケーター)、吸引ティップ(従来型アプリケーター)、クリーニングクロス×2、綿棒×2、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
耐熱温度(℃)10~140
熱伝導率(W/mk)73
粘度(Pa・s)0.0021
RoHS指令(10物質対応)対応
耐突、耐針に特化したエプロンです。特殊繊維クロス4枚重ね仕様で、針などの突起物から身を守ります。EN388規格耐突レベル4タイプです。注射器などの廃棄時の事故防止にも役に立ちます。耐切創エプロンと重ねてご使用頂くと、更に危険から身を守れます。留め具のバックルが両サイドについており、体系を気にせず脱着しやいエプロンです。生地が柔らかいため、作業効率に影響なく使用可能です。汚れた場合は、洗濯も可能です。
用途突起物を扱う現場で。ゴミ収集業務などに。
トラスコ品番263-9202
材質ポリエステル70%、ナイロン30%
厚さ(mm)4.0
色黒
サイズフリー
幅(cm)93.0
着丈(cm)60.0
アズワン品番65-1981-61
1枚
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様●アクロディスクPSFGxF・シリンジフィルター●25mm●GxF/グラスファイバー●オートパックチューブ入り
アズワン品番67-8955-98
1箱(8ケース×25個)
¥129,800
税込¥142,780
24日以内出荷
関連キーワード