28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRK(笠原理化工業)クロロフィルセンサー
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。 センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01 付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器 寸法(mm)48×40×330 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度) 質量(g)約300 保護構造防塵・防水構造(IP63相当) 電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V) 測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ 表示LCD 3.1/2桁 再現性±2%以内(一定条件で) 分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算) 測定対象クロロフィル 測定原理蛍光測定法 測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm 周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下 測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事) 警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。 クロロフィルによる蛍光強度をリアルタイム測定。 検出器を直接水中に浸漬して測定可能。 ウラニン濃度から相関係数を入力してクロロフィル濃度に演算表示が可能。
用途養殖場、水産資源研究、河川、海、湖沼の赤潮やアオコなどの環境調査。 植物プランクトン(藻類)の葉緑素含有の細胞研究、培養試験など。 セット内容本体、検出器、単4形乾電池×4、ストラップ、収納ケース、取扱説明書 型式計器/CHL-5Z検出器/CHL-120D(ケーブル 6m標準) 寸法(mm)計器/75×38×180検出器/Φ40×250 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度) 質量(g)計器/約290検出器/約500 保護構造防塵、防水構造(IP63相当) 電源電圧単4形アルカリ乾電池×3(DC4.5V) 測定方式センサー部浸漬測定 表示LCD 3・1/2桁 再現性(%)±2以内(一定条件で) 分解能0.1μg/L(ウラニン換算蛍光強度)(最小) 測定対象クロロフィル 測定波長励起波長/460nm蛍光波長/590nm 測定条件水/5~35℃(凍結しないこと、日光等強い光を避けること) 警報の表示BAT、CAL、S、ERR、測定範囲外で点滅表示
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

データ記録にminiSDカードを採用したクロロフィル濁度計 INFINITY-CLWは光学センサー面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のクロロフィル濁度計です。
仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用) セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、予備六角ボルト×3、シリコングリス、六角レンチ、MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース(本体用・通信処理ソフト・データ処理ソフト) 寸法(mm)Φ60(フランジΦ70)×232 質量(kg)空中:1.3、水中:0.7 測定範囲クロロフィル:0.1~400μg/L 濁度:0~1000FTU 水温:-5~+45℃ 分解能クロロフィル:0.01μg/L 濁度:0.03FTU 水温:0.001℃ メモリーカードminiSDカード(16MB~2GB) サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型軽量タイプです。測定したい葉(試料)を測定ヘッドに挟んで、閉じるだけで測定できます。測定データの時系列変化や、異常値の判断をひと目で確認する事ができます。
アズワン品番2-8875-01
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

コニカミノルタ【レンタル】葉緑素計
発育状況の把握や追肥料の管理・低減に! 軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。
仕様【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0~6mm 可変ストッパー付) セット内容葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース 寸法(mm)78(W)×164(H)×49(D) 質量(g)200(電池別) 電源単3形アルカリ乾電池2個 測定方式2波長光学濃度差方式 測定回数20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示 表示範囲-9.9~199.9 SPAD 測定確度±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0~50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示 測定面積2mm×3mm メモリー機能最大30個までの測定値データメモリ可
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。 シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。 薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。
セット内容乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
1セット
7,500 税込8,250
7日以内出荷

SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目導電率、TDS、塩分濃度 測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12% データ出力SDカード、RS232C、USB出力 付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mS 塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01% 使用環境0~50℃、湿度80%以下 濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
37,980 税込41,778
欠品中

透明感のある息が続く、お口美活のための洗口液。
成分●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン●可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●pH調整剤:リン酸Na、リン酸2Na●洗浄剤:セテス-25●洗浄補助剤:三リン酸5Na●保存剤:プロピルパラベン●香料(クリアミントタイプ)●着色剤:黄4、青1 品名モンダミンPX5 香味クリアミント味 効果口臭の防止、口中を浄化する。
1本(100mL)ほか
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明感のある息が続く、お口美活のための洗口液。
成分●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン●可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●洗浄補助剤:PEG-8●香料(スパイシーミントタイプ)●pH調整剤:リン酸2Na、リン酸Na●洗浄剤:セテス-25●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●保存剤:プロピルパラベン●基剤:銅クロロフィリンNa●着色剤:青1 品名モンダミンSMX5 香味スパイシーミント味 効果口臭の防止、口中を浄化する。
1本(100mL)ほか
199 税込219
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

クロマトグラフィーを通して、光合成色素の性質や特徴を理解しよう。スピルリナ(ラン藻類)やクロレラ(緑藻類)の色素サンプルタブレットから色素を分離し、簡易カラムクロマトグラフィーに通すことで、クロロフィルなどの光合成色素を手軽に分離し、取り出すことができます。 採取した身近な植物を使った実験もできます。 植物の種類により、持っている光合成色素の違いがわかります。 水に可溶な色素の存在を知ることができます。
セット内容シリカゲル(粉末)1本、色素サンプルタブレット2種各6錠、パスツールピペット42本、フィルター用不織布12枚、シリコンチューブ10本、竹串10本
1個
23,000 税込25,300
9日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器 寸法(mm)48×40×330 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算) 質量(g)約300 電源単5アルカリ乾電池(LR1)×4本 測定温度(℃)5~35 測定原理蛍光測定法 測定波長励起/460mm、蛍光/590mm 最小分解能0.1μg/L(ウラニン換算) サービス分類レンタル
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。 柄長さ(mm)約1050 材質(柄部) 材質(ヘッド)樹脂
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水稲の施肥管理の指標となる葉色濃度を、手早く正確に測定できるカラースケールです。 表面には稲葉に近似した葉脈状のスジ加工とつや消し加工が施されており、測定が容易です。
寸法(mm)360×100×5 質量(g)145
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (全硬度)
RoHS
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊香料とクロロフィルの配合によって優れた芳香を有するグリーンの乳剤。オルトジクロロベンゼンによる殺虫力が優れています。芳香、殺うじをかねたタイプの商品です
用途・ウジ(ハエの幼虫)の駆除 容量(mL)410 希釈倍率50倍 主成分オルトジクロロベンゼン60g(100g中) 適合害虫ウジ(ハエの幼虫) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(410mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

《京都教育大学附属高等学校 井上嘉夫先生ご指導》。異なる種類の海洋植物と陸上植物の色素を薄層クロマトグラフィーによって分離し、比較できます。実験手順やRf値の求め方・色素の判定方法が記載されたマニュアルが付属しています。シリカゲルを用いた薄層クロマトグラフィーは、ペーパークロマトグラフィーよりも混合物がきれいに分離でき、クロロフィルやカロテノイドなどの色素を短時間で抽出、分離することができます。
セット内容TLCプレート(大きさ:40×80mm)10枚 サンプル4種類(乾燥パセリ(緑色植物) 乾燥アオノリ(緑藻) 乾燥ワカメ(褐藻) 乾燥ノリ(紅藻)) シリカゲル 展開容器5本 マイクロチューブ20本 ガラスキャピラリー20本 カルチャーチューブ5本 小さじ マイクロチューブラック ホモジナイザーペッスル20本
1セット(1セット)
10,980 税込12,078
翌日出荷

90%応答速度1秒以内※の高速応答を実現した蛍光方式のDOセンサーを採用。AAQ176は、CTD観測と同時に0.5m/秒の降下速度で溶存酸素の鉛直測定が可能になり、作業時間の大幅な短縮と詳細の鉛直分布が取得できます。測定項目は、水温、深度、塩分、クロロフィル、濁度、DO、pH、光量子の8項目です。※気体雰囲気中(1気圧25℃)での応答速度の標準値
仕様●測定項目【深度】タイプ:半導体圧力センサー、測定レンジ:0~100m、分解能: 0.002m、精度:±0.3%FS、時定数:0.2秒【水温】タイプ:サーミスタ、測定レンジ: -3~+45℃、分解能:0.001℃、精度:±0.01℃(0~35℃)、時定数:0.2秒【電導度】タイプ:電極式、測定レンジ:0~65mS/cm、分解能: 0.001mS/cm、精度:±0.01mS/cm (2~65mS/cm)、時定数:0.2秒【塩分】タイプ:実用塩分式、測定レンジ:2~42、分解能:0.001、精度:±0.01、時定数:0.2秒【濁度】タイプ:後方散乱光式、測定レンジ:0~1,000FTU (ホルマジン基準)、分解能:0.03FTU、精度:±2%、時定数:0.2秒【クロロフィル】タイプ:蛍光測定、測定レンジ:0~400ppb (ウラニン基準)、分解能:0.01ppb、精度: ±1%、時定数:0.2秒【DO】タイプ:燐光式、測定レンジ: 0~20mg/l (0~200%)、分解能:0.001mg/l (0.01%)、精度:±0.4mg/l (±2%)、時定数:0.4秒【光量子】タイプ:フォトダイオード、測定レンジ:0~5,000μmol/(s・m2)、分解能:0.1μmol/(s・m2)、精度:±5%、時定数:0.2秒【pH】タイプ:ガラス電極、測定レンジ:0~14pH、分解能: 0.01pH、精度: ±0.2、時定数:10秒●ハンディユニット型式:H-11画面:4行20桁LCD操作方法:タッチボタン表示内容:測定データメモリータイプ:512MBコンパクト フラッシュメモリー測定手法メモリー方式:選択インターバル (0.1、0.2、0.5、1、2、5、10秒)毎の連続測定データの記録数:約1400万データ(約50万データごとに1ファイル) 4096ファイル印字機能:なし (外部プリンターに接続し、データ印字)カレンダー情報:内蔵電源:単3型アルカリ電池8本/AC100V/DC12V寸法:85mm × 115mm × 255mm、ケーブル長100m質量:約1.0kg(電池含まず)備考:センサーはハンディユニットの電池からの電源供給になります。 連続使用は6~8時間程度です。(設定により異なります。) セット内容本体、ハンディユニット、センサゾンデ、光量子センサキャップ、DOセンサキャップ、インターフェイスユニット、接続ケーブル 100m、ACアダプタ、中性リン酸塩標準液 pH6.86、ほう酸塩標準液 pH9.18、校正容器 ×2、結露防止用窒素ガス缶、六角レンチ、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(AAQ-PRO2)、通信ソフト(データ転送ソフト)、通信ソフト(データ処理ソフト)、USBシリアルケーブル ドライバーCD、取扱説明書(直読式総合水質計 AAQシリーズ)、取扱説明書(AAQシリーズ専用小型処理ユニット H-11)、取扱説明書(AAQ-PRO2 通信処理ソフト)、取扱説明書(AAQ-H11 データ転送ソフト)、取扱説明書((AAQ-RINKO データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×8本 サービス分類レンタル
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイポネックスジャパン芝生の液肥
地下深層水から抽出した天然有機物の「かん水フルボ酸」配合。色鮮やかで丈夫な芝生に育てる。芝生の生育に必要な栄養素と、葉緑素(クロロフィル)の元となるマグネシウムや、鉄などのミネラル分をバランス良く配合しています。吸収効率の良いキレート化した鉄を含み、葉色を濃く鮮やかにします。砂地などの地力の低い土でも、天然有機物の「かん水フルボ酸」を供給できます。(「かん水フルボ酸」とは、土壌の緩衝能力や保肥力を高め、芝生の根張りを良くする腐植酸の一種です。)
成分チッソ5-リン酸2-カリ4、鉄・かん水フルボ酸配合 適合芝生、グランドカバー 内容量(mL)800
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

濃色生地にも発色し、キラキラとした上品な光沢のある不透明色です。
用途綿、麻、シルク、デニムに。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

布用絵具20mlボトル×不透明シマー色12色入りのスターターセットです。
用途綿、麻、シルク、デニムに。 トラスコ品番576-0332 セット内容44パール、36リッチイエロー、63ブリックレッド、46パッションレッド、65パープル、69エレクトリックブルー、42ターコイズ、43クロロフィル、75チョコレートチップ、99ブラック、60シルバー、45ゴールド 材質アクリルバインダー、顔料、水 主な用途綿、麻、シルク、デニム 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

手で直接与えやすいスティックタイプのビスケットです。小松菜にはカルシウム、カロチン、ビタミンCなどが含まれています。
成分粗たんぱく質6.5%以上、粗脂肪8.2%以上、粗繊維3.3%以下、粗灰分4.0%以下、水分9.6%以下 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×170(ヘッダー含む) カロリー(kcal)398 / 100g 原材料小麦粉、砂糖、油脂類、全脂粉乳、小松菜パウダー、鶏卵、穀物発酵エキス、膨張剤、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム)、香料(チーズフレーバー)、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、着色剤(クロロフィル)、保存料(デヒドロ酢酸ナトリウム) 対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
1箱(50g)
239 税込263
4日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。1台で蛍光スペクトルと吸収スペクトルの両方を測定できるポータブル分光計です。
付属品LEDカートリッジ(375・450・525nm)、蛍光セル(石英)、USB電源アダプタ 型式GDX-SPEC-FUV 測定範囲220~850nm 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示1nm 測定項目吸光度、透過率、蛍光 用途例実験:クロロフィルの吸収スペクトルの測定、蛍光タンパク質のスペクトル分布の測定 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
1個
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷