収納に便利な折込式ナイフです。
使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
用途竹細工をはじめとする工作等
奥行(mm)7
質量(g)40
収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。割り込みブレードです。
用途竹細工をはじめとする工作等。
奥行(mm)7
アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。
刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
全長(mm)115
トラスコ品番360-7488
質量(g)50
適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
用途竹細工をはじめとする工作等。
幅(mm)30
高さ(mm)120
質量(g)80
奥行(mm)7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
切れ味豊かな折りたたみ万能ナイフです。折りたたみ万能ナイフ。ハンドル部に水飛沫のような樹脂吹付により滑り止め効果があります。ブレードの材質は切れ味も良く、耐久性も優れている青紙を使用しています。
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。
幅(mm)32
高さ(mm)235
質量(g)100
奥行(mm)17
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
屋外、水中はもちろん海水でも錆びません。安全ロック付なので安心して使用できます。折込収納式なので旅行や野外レジャーに便利です。非磁性、耐薬品に優れ悪環境での使用も可能です。
刃長(mm)100
刃長(cm)10
仕様安全ロック付
全長(mm)210(折りたたみ時125)
質量(g)45
材質(柄部)ABS樹脂
材質(刃)ラミック含有チタン合金
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別ケーキ・フルーツフォーク
全長(mm)159
仕上オールミラー仕上
食器の種類洋食器
EBM品番4641980
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
携帯に便利なホルダー付のポケットサイズ肥後守です。刃は安来鋼の青紙を使用した割込タイプです。刃先が摩耗しても、研ぎ直しながら長く使えます。
用途木工・竹などを対象とした小細工用。
材質(刃)安来鋼(青紙)
刃長(mm)約55
刃厚(mm)約3
ハンドル寸法(mm)約75
材質(ハンドル部)真鍮
3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用
材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂
形状刃:3D(波刃)、両刃
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
携帯に便利なホルダー付の豆肥後守です。刃はSK鋼を使用した割込タイプです。刃先が摩耗しても、研ぎ直しながら長く使えます。
用途木工・竹などを対象とした小細工用。
材質(刃)SK鋼
刃長(mm)約35
刃厚(mm)約2.5
ハンドル寸法(mm)約55
材質(ハンドル部)真鍮
木工細工・竹細工などの各種小細工作業に最適です。切れ味を高めた、小細工作用向けの小刀です。刃先を保護するサックは、耐久性に長けています。切れ味が落ちた場合は、砥石などで刃研ぎをすることが可能です。
用途木工細工・竹細工などの各種小細工作業。
仕様サック付(ビニール製)
材質18-0ステンレス鋼
全長(mm)188
TKG品番9-1812-0323
TKG品番(2017)6-1612-0323
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
材質18-0ステンレス鋼
全長(mm)213
TKG品番9-1812-0321
TKG品番(2017)6-1612-0321
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
材質18-0ステンレス鋼
全長(mm)227
TKG品番9-1812-0325
TKG品番(2017)6-1612-0325
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
材質18-0ステンレス鋼
全長(mm)155
TKG品番9-1812-0313
TKG品番(2017)6-1612-0313
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
材質18-0ステンレス鋼
全長(mm)211
TKG品番9-1812-0301
TKG品番(2017)6-1612-0301
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
材質(刃)SUS420J2
トラスコ品番360-7496
種別L型
全長(mm)105
質量(g)38
刃長(mm)54
刃幅(mm)20
適合替刃・カッタークラフトナイフL 型、リミテッドCK
刃厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青鋼
付属品合皮サック
形状諸刃
仕上黒打
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。
鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別アサリなし
タイプ曲刃
目の粗さ荒目
電工ナイフ。
VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。
ノミのように使用できる先端刃。
ブレードはハードクロームメッキ処理。
すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。
叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。
バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm)234
刃長(mm)89
仕様ブレードにハードクロームメッキ処理
トラスコ品番438-6825
質量(g)130
本体質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(キャップ)ポリカーボネート
材質(刃)スチール
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
用途電気工事用ナイフ
VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用
ノミのように使用できる先端刃
ブレードはハードクロームメッキ処理
すべりにくいエラストマーグリップ
安全ロープ取り付け穴付
叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付)
バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利
ブレードカバー付
トラスコ品番761-7879
ブレードハードクロームメッキ処理
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別デザートナイフ
全長(mm)215
仕上オールミラー仕上
食器の種類洋食器
EBM品番4641930
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別テーブルスプーン
全長(mm)215
仕上オールミラー仕上
食器の種類洋食器
EBM品番4641920
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別テーブルナイフ
全長(mm)235
仕上オールミラー仕上
食器の種類洋食器
EBM品番4641900
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別フルーツフォーク
全長(mm)155
仕上オールミラー仕上
食器の種類洋食器
EBM品番7659600
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別デザートスプーン
全長(mm)183
仕上オールミラー仕上
食器の種類洋食器
EBM品番7658100
1個
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別デザートフォーク
全長(mm)182
仕上オールミラー仕上
食器の種類洋食器
EBM品番7658000
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別デザートナイフ
全長(mm)200
仕上オールミラー仕上
食器の種類洋食器
EBM品番7657910
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別コーヒースプーン
全長(mm)111
仕上オールミラー仕上
食器の種類洋食器
EBM品番4642800
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別バタースプレーター
全長(mm)150
仕上オールミラー仕上
食器の種類洋食器
EBM品番4641990
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別ソーススプーン
全長(mm)190
仕上オールミラー仕上
食器の種類洋食器
EBM品番4641960
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別デザートスプーン
全長(mm)190
仕上オールミラー仕上
食器の種類洋食器
EBM品番4641950
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別ケーキフォーク
全長(mm)160
仕上オールミラー仕上
食器の種類洋食器
EBM品番7659100
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ