82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄剤は不要で、ご使用後は水ですすぐだけで洗い流せます。 アルミフィン(熱交換器)に蓄積したホコリなどの汚れを除去し、アルミ本来の光沢感が復元します。 アルミフィン(熱交換器)に付着した油汚れも除去します。 工場などでよくみられるすす汚れにも効果的です。 弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約10分の1に抑えられています。 逆さ噴射が可能です。
用途スポットエアコン・エアコン室外機などの熱交換器の洗浄 トラスコ品番244-0503 容量(mL)420 質量(g)420 主成分アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤 アズワン品番65-1969-45
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 動画あり
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番157-9444 容量(mL)480 使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
869 税込956
当日出荷

1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート 使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.2 透明 タイプヒモ式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400 開口部(mm)200×160
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496 セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー 種別ルームエアコン用 質量(kg)1.3
1個
9,998 税込10,998
欠品中

カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZAC 動画あり
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率10 液性中性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
4,198 税込4,618
欠品中


1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。 希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個 寸法(mm)240×230×210 質量(kg)8.8 出力(W)200 電源(V)AC100 ホース長さ(m)(逆水ホース)10 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5 最大圧力(MPa)3.5
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

GoldenMean(ゴールデンミーン)クーラーBOX洗浄剤
魚の臭い、ヌメリが取れる。手を汚さずにいつも清潔。 「ポン」と入れるだけで簡単綺麗!クーラーBOX洗浄剤は、使用後のクーラーに水を張り錠剤を入れるだけで「洗浄」「除菌」「消臭」「ヌメリ取り」ができるタブレット型洗浄剤です。 1本品を使用する前に、汚れたクーラー内を軽く水で洗い流してください。 2水をクーラーのフタに触れる位まで一杯に張ってください。 3錠剤を張った水の中に入れ、クーラーのフタを閉めてください。 ※大型クーラーの場合は水18リットルあたり1錠の割合で追加してください。 4一晩放置し、翌日その水を捨て、簡単に水で洗い流してください。
用途クーラーボックスの消臭・除菌・ヌメリ取り用 正味量3g×6錠 成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(ミニタブB-4) 液性弱アルカリ性
1個
479 税込527
6日以内出荷

高圧噴霧が扇状に出て洗浄に便利です。流量調節ができます。
材質黄銅、PP 取付ねじG1/4
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。 天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
用途業務用エアコン室内機洗浄用 仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm 使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.25 透明 タイプヒモ式 寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3673 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 対応冷水専用 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 機能自動洗浄機能付 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
169,800 税込186,780
翌々日出荷

前面オープン型、脱着式ホース、丈夫なメッシュ素材で究極のエアコン洗浄シートです。 ゴムとストッパーで簡単に装着できます。
材質塩化ビニル樹脂(メッシュ) 厚さ(mm)0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×250×200
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

旭エンジニアリングラジエター洗浄剤(中性)
エコ商品
本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。
使用方法クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.13MB) 危険物の性状水溶性
1本(1000mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ワインやシャンパンを入れて冷やします。丈夫なカムウェアポリカーボネイト製なので、ひびが入ったり割れたりせず、洗浄も簡単です。
材質ポリカーボネート クリアー 寸法(Φ×高さH)(mm)203×232 品名・タイプクーラー
1個
8,898 税込9,788
欠品中

*クーラーボックスの内袋に最適 *魚、野菜など臭い防止、汚れ防止 *魚のヒレ、トゲ、背びれなどの破れ防止 *クーラーボックスの清掃の手間低減、手入れ簡単 *厚みがありますので破れにくいです *釣り用のクーラーボックスに最適 *厚み0.13mmと厚手なので氷直になりにくいです *複数袋を使用することで仕切りにもなります
用途臭い・氷直・損傷・洗浄等の悩み解決、クーラーボックス便利袋! 魚用・野菜用・釣り用(シーバス、サワラ、ブリ、ヒラメなど) 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.13 入数(枚)4 縦(mm)600 横(mm)500 関連資料(2.35MB)
1袋(4枚×1袋)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ワインやシャンパンを入れて冷やします。丈夫なカムウェアポリカーボネイト製なので、ひびが入ったり割れたりせず、洗浄も簡単です。
材質ポリカーボネート クリアー 寸法(Φ×高さH)(mm)203×229 品名・タイプクーラー
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

cottaオリジナルのケーキクーラーです。オシャレなデザインで写真映えもばっちり。ブロンズは表面を銅メッキで加工しているので、光沢のある仕上がり。使っているうちに黒ずんでしまったときは、水大さじ2、酢小さじ1と塩ひとつまみをあわせて、柔らかい布巾などにつけて優しく拭くとキレイな銅色がよみがえります。お手入れ後は水で流して、水分をよく拭き取ると◎。ワイヤーがぐるぐると螺旋状になっているサークルタイプ。小さな焼き菓子も並べやすく、21~24cmのホールケーキも置ける大きめサイズです。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質ステンレス・スチール 形状 ブロンズ 直径(Φmm)260 外寸(mm)径260×H25
1枚
719 税込791
4日以内出荷

cottaオリジナルのケーキクーラーです。オシャレなデザインで写真映えもばっちり。使い込んだヴィンテージのようなザラっとした質感。衛生検査をクリアしたインクで塗装されているので、食べ物を直接のせても安心です。錆びにくく、軽くて丈夫なのでキッチンで大活躍。ケーキクーラーとしては珍しい、細めの長方形がスマートなスリムタイプ。パウンドケーキ1本やマドレーヌなど、小さなお菓子をのせるのにぴったりです。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質ステンレス・スチール 形状 グレー 外寸(mm)250×130×H25
1枚
519 税込571
4日以内出荷

cottaオリジナルのケーキクーラーです。オシャレなデザインで写真映えもばっちり。ブロンズは表面を銅メッキで加工しているので、光沢のある仕上がり。使っているうちに黒ずんでしまったときは、水大さじ2、酢小さじ1と塩ひとつまみをあわせて、柔らかい布巾などにつけて優しく拭くとキレイな銅色がよみがえります。お手入れ後は水で流して、水分をよく拭き取ると◎。食パンやカンパーニュなど、大きなパンものせられる便利なスクエアタイプ。網目が細かいので、小さい焼き菓子も落ちません。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質ステンレス・スチール 形状 ブロンズ 外寸(mm)300×300×H25
1枚
769 税込846
4日以内出荷

cottaオリジナルのケーキクーラーです。オシャレなデザインで写真映えもばっちり。使い込んだヴィンテージのようなザラっとした質感。衛生検査をクリアしたインクで塗装されているので、食べ物を直接のせても安心です。錆びにくく、軽くて丈夫なのでキッチンで大活躍。パウンドケーキ2本や食パン1斤がのせられる、25×18cmレクタングルタイプ。ケーキクーラーとしてはもちろん、このままテーブルにサーブしてもおしゃれな佇まいです。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質ステンレス・スチール 形状 グレー 外寸(mm)250×180×H25
1枚
699 税込769
4日以内出荷

cottaオリジナルのケーキクーラーです。オシャレなデザインで写真映えもばっちり。使い込んだヴィンテージのようなザラっとした質感。衛生検査をクリアしたインクで塗装されているので、食べ物を直接のせても安心です。錆びにくく、軽くて丈夫なのでキッチンで大活躍。18cmのホールケーキが置けるサイズの小ぶりなスクエア型です。クッキーなどの小さな焼き菓子も、並べるだけで様になります。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質ステンレス・スチール 形状 グレー 外寸(mm)200×200×H25
1枚
619 税込681
4日以内出荷

スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 ~バイク用 mini専用エンジンオイル~ 横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。 油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(600mL)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

cottaオリジナルのケーキクーラーです。オシャレなデザインで写真映えもばっちり。シンプルでスタイリッシュなブラックカラーで、使い込んだヴィンテージのようなザラっとした質感。衛生検査をクリアしたインクで塗装されているので、食べ物を直接のせても安心です。錆びにくく、軽くて丈夫なのでキッチンで大活躍。パウンドケーキ2本や食パン1斤がのせられる、25×18cmレクタングルタイプ。ケーキクーラーとしてはもちろん、このままテーブルにサーブしてもおしゃれな佇まいです。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質ステンレス・スチール 形状 外寸(mm)250×180×H25
1枚
699 税込769
4日以内出荷

cottaオリジナルのケーキクーラーです。オシャレなデザインで写真映えもばっちり。シンプルでスタイリッシュなブラックカラーで、使い込んだヴィンテージのようなザラっとした質感。衛生検査をクリアしたインクで塗装されているので、食べ物を直接のせても安心です。錆びにくく、軽くて丈夫なのでキッチンで大活躍。18cmのホールケーキが置けるサイズの小ぶりなスクエア型です。クッキーなどの小さな焼き菓子も、並べるだけで様になります。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質ステンレス・スチール 形状 外寸(mm)200×200×H25
1枚
609 税込670
4日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×95×10 材質アルミニウム 適合品番3302.300
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

cottaオリジナルのケーキクーラーです。オシャレなデザインで写真映えもばっちり。シンプルでスタイリッシュなブラックカラーで、使い込んだヴィンテージのようなザラっとした質感。衛生検査をクリアしたインクで塗装されているので、食べ物を直接のせても安心です。錆びにくく、軽くて丈夫なのでキッチンで大活躍。ケーキクーラーとしては珍しい、細めの長方形がスマートなスリムタイプ。パウンドケーキ1本やマドレーヌなど、小さなお菓子をのせるのにぴったりです。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質ステンレス・スチール 形状 外寸(mm)250×130×H25
1枚
519 税込571
4日以内出荷

BBKテクノロジーズエアコン洗浄セット
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G) 質量(kg)14.5
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10 材質アルミニウム 適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×300×10 材質アルミニウム 適合品番3386..../3387....
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×255×10 材質アルミニウム 適合品番3382..../3383..../3384..../3385..../3359....
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10 材質アルミニウム 適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×200×100 材質アルミニウム 適合品番3302.1../3303.xx0/3361....
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

フレキシブルチューブ長は600mmと1500mmをラインアップ。水槽の前後左右どこにでも設置可能です。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 水槽の真横に設置する場合は、付属の排気カバーを使用して左右どちらかの排気口をふさぐことができます。 現在ご使用の水槽に冷却コイルを入れるだけで設置できます。 付属のコイルホルダーを使用することで、冷却コイルを水槽フランジ部に簡単に固定できます。 水槽の真横に設置する場合は、付属の排気カバーを使用して左右どちらかの排気口をふさぐことができます。 冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも使用できます。洗浄も可能でとても衛生的です。 水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
温度調整範囲(℃)5~35(範囲) 電源(V)100単相
1台
229,800 税込252,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不要な時はフラットに収納。キャンプでもレジャーでも、あらゆるシーンで大活躍。見てCOOL!使って便利な”外映え”ソフトクーラーボックス。高品質でタフなD600生地を採用。PEVA素材で、内側防水仕様。お手入れしやすい構造。蓋裏に大きめメッシュポケット付。36時間持続する保冷力。※自社テスト済み。フラット収納※薄さ約8cmまでフラットになります!。2色展開でカジュアルでも本格ギア使いでも。デザイン性のある形状と色味で、室内で見せる収納にも!。350ml缶で約30本。500mlペットボトルで約14本のちょうど良い収納量。見てCOOL!使って便利な”外映え”ソフトクーラーボックスの登場です。保冷はもちろん保温効果も有り!食品の温度をキープしたり、ギアの収納などにも大活躍。従来のクーラーボックスの形の概念を一掃した円柱形は、中にあるものを取り出す時に、4辺を開かず出し入れが可能。また、大きな物の収納時にはガバッと開くので、ストレスなく取りあつかえます。内側にシルバーのPEVA素材を使用し、超音波溶着で接合。(内部からの摩擦発熱を使って溶着)。仕上がりが美しく防水効果も抜群です。 。内部で氷が溶けたり液体がこぼれても、直接中性洗剤等で洗浄をすることができ、お手入れが簡単。蓋裏全面には、ファスナー付きの大きめメッシュポケット。保冷剤を入れたり、細かなカトラリーや部品を小分けにして収納することができます。高さは最大約265mmですが、サイドの調整ベルトで可変するので、ピッタリ収納したい物にも対応できます。デザイン性が高く、お部屋の"見せる収納"にもGOOD!。レゴなどの細かなおもちゃ収納~ブランケットやぬいぐるみまで。中身を柔らかいものでいっぱいにすれば、お子さまの簡易なチェアーがわりにもなります。また、型崩れをしないようにワイヤースプリングを内蔵しているので、帽子やキャップ等の収納にもオススメ。使うときはスプリング機能でワンアクションで円柱形に。使用しない時も、ワンアクションでフラットに。約8cmの薄さになるので、ショッピングなどの持ち出し、車のトランクや収納棚などにかさばらずに保管ができます。
用途他の人が持っていないソフトクーラーボックスを探している。本格使用もカジュアル使用も両方使えるクーラーボックスが欲しい。保冷・保温兼用のクーラーボックスを探している。お皿ごとクーラーボックスに入れて保温/保冷したい。隙間収納を日常的に活用している。見せる収納グッズを日常的に活用している。使わなくなった時の用途がある、サステナブル利用ができるデザインを探している。 セット内容本体×1 材質ナイロン/PEVA 容量最大約25L~可変型(形状により異なる) 質量(g)約720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開:約345×345×265 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×325×220 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×345×80
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温・保冷どちらにも使用可能です。 持ち運びに便利なハンドル付。 折りたたんで収納出来るスタンド付。 注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。 コップ2個付。
ネイビー 材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)