冷たさをダイレクトに!。クーリングプレートは保冷力にすぐれ、食材のおいしさを長時間(常温で約5時間)冷たさを保たせますので、1回のセッティングでブッフェサービスタイムをカバーできます。本体を冷凍庫で約4時間凍らせてからご使用下さい。本体と接触する面積が大きいほど冷却力が強くなりますのでセットする器は底部がハカマのない平らな状態の盛り皿をおすすめします。もちろん料理を直接プレートに盛り付けてもOKです。
材質ステンレス製
メニューにわせて簡単に製コーナーが創れます。冷たさをダイレクトに
材質アルミ
色グレー
メニューに合わせて簡単に冷製コーナーが創れます。冷たさをダイレクトに
材質アルミ
色グレー
材質本体/ステンレススチール、木枠/スプルス
高さ(mm)59
奥行(mm)352
間口(mm)412
天板寸法(mm)325×265
TKG品番9-1615-0701
TKG品番(2017)6-1460-0701
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。保冷効果をさらに持続して、食材を新鮮保存。材 質:ポリプロピレン耐熱耐寒温度:-40℃~+80℃。冷凍庫で8時間、ブラストチラーで2時間冷凍したクーリングプレートを サーモポート1000K<LLCO3>にセットすれば、約8時間保冷効果が持続します。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.5
サイズ1000K用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×30
TKG品番9-0162-0501
TKG品番(2017)6-0159-0501
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
伝統の美しさに演出される日本料理の彩り、クーリングプレートは、冷たい料理を冷たいままのおいしさでブッフェサービスをカバーします。、冷凍庫で約4時間プレートを凍らせてからご使用下さい。、常温(23℃)で約5時間冷たさをキープできます。、もちろんクーリングプレートに料理を直接盛り付けてもOKです。(チーズ、コールドカットetc.)、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質ステンレス、保冷剤
外寸(mm)530×325×H45
EBM品番1888100
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×343×115
付属品交換プラグ
材質ステンレス及びアルミ
質量(kg)8.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)200
プレート寸法(mm)485×285
温度調節範囲(℃)プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御
冷却器ペルチェ素子(75W×3)
TKG品番9-1639-0301
TKG品番(2017)6-1535-0301
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20
材質プレート/アルミニウム
質量(kg)約1.8
電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)150×150
本体サイズ(mm)150×150×72
アズワン品番1-5951-31
1個
¥84,700
税込¥93,170
当日出荷
冷たいものを冷たいままに。使い方さまざまなプレート
材質陶磁器(セラミックス)
冷たいものを冷たいままに。使い方さまざまなプレート。本体を1分ほど水に浸すか、または冷たくなるまで流水にさらすだけで「気化熱」による冷却効果が得られます
材質陶磁器(セラミックス)
外形寸法H(mm)25
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)5~105
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
温度調節精度±0.2℃
冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍
食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質アルミニウム、エージータフ加工
板厚(mm)4
外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×185×15
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥8,370
税込¥9,207
7日以内出荷
1個
¥28,485
税込¥31,334
7日以内出荷
1個
¥15,353
税込¥16,888
7日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1個
¥894
税込¥983
7日以内出荷
多用途な冷却・加熱プレートです。
スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。
温度制御方式デジタルPID制御
温度調節精度±0.2℃
温度設定範囲(℃)0~105
仕様冷熱源:ペルチェモジュール
1個
¥14,018
税込¥15,420
7日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
1個
¥106
税込¥117
4日以内出荷
1個
¥16,688
税込¥18,357
7日以内出荷
1個
¥13,350
税込¥14,685
7日以内出荷
1個
¥9,612
税込¥10,573
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ