塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。
線径(Φmm)0.3
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
ねじ径(mm)10
形状ジスクカップ型
ねじピッチ1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
内径(Φmm)10/13
厚さ(mm)16
線径(mm)0.3
トラスコ品番805-1550
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
毛丈(mm)23
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
アズワン品番64-5183-10
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。
適合材金属
穴径(Φmm)12.7
こんなお得な商品も!

カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質真鍮メッキ鋼線
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用
材質鋼線
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.5
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
全高(mm)約45
ねじ径(mm)10
金具径(mm)60
適合材スチール
こんなお得な商品も!

ホイールブラシ 鋼線
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等
線径(Φmm)0.3
適合電動・空気工具グラインダー
種別ホイールブラシ
適合材鋳物、ゴムなど
用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。
材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線
外径(Φmm)75
ねじサイズM10×1.5
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.51
エスコ品番EA809-22
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
安定した品質です
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄
外径(Φmm)200
内径(Φmm)16/25
厚さ(mm)19
線径(mm)0.35
トラスコ品番805-1553
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
毛丈(mm)55
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
アズワン品番64-5183-13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.3
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
材質SUS304
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
線径(Φmm)0.3
質量(kg)0.183
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ワイヤー径(Φmm)0.3
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)
質量(g)259
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
線径(Φmm)0.25
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
外径(Φmm)約80
本数636×4(ワイヤー)
グラインダ砥石径(Φmm)100
金具径(mm)70
適合材鉄鋼、非鉄金属
材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)10
厚さ(mm)12
線径(mm)0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)10
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)10
厚さ(mm)12
線径(mm)0.3
材質鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)10
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)85
取付部M10ピッチ1.5
線径(mm)0.25
材質キンセン
形状ジスクべベル型
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
各プラントのパイプラインクリーニング
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
外径(Φmm)102
ねじ径(M×P)10×1.5
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
ねじ径(mm)10
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)85
取付部M10ピッチ1.5
線径(mm)0.5
材質硬鋼線ヒネリ
形状ジスクべベル型
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質線:スチールヨリ線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10P=1.5
外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20
線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コーナー研磨にジャストフィットします。コーナー部分・狭所のバリ取り、錆取り等に最適です。メッキした硬鋼線採用で丈夫で長持ちです。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質線:スチールヨリ線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10P=1.5
外径(mm)16・金具径:15・毛丈:28
線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)・5本・0.27
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
重研削に最適です。ワイヤーを束ねて捻っているため、強力な研削力を発揮します。鉄板コンクリート剥離に最適です。切断面のバリ取り、錆落しにも適しています。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質線:スチール線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10P=1.5
外径(mm)70・金具径:64・毛丈:25
線径(mm)線種:オイルテンパード線・0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。
スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5
厚さ(mm)13
粒度#320相当
砥材A(酸化アルミニウム)
トラスコ品番395-0361
質量(g)55
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)85
取付部M10ピッチ1.5
線径(mm)0.3
材質ステン線
形状ジスクべベル型
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95
ねじ径(mm)10
厚さ(mm)12
材質ナイロン不織布
ピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具100mm電動ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)75
線径(Φmm)0.3
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
鉄鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
材質鋼線(ワイヤー)
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
線径(Φmm)0.5
外径(Φmm)115
アズワン品番64-8358-95
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
材質ステンレス線(ワイヤー)
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
線径(Φmm)0.5
外径(Φmm)75
アズワン品番64-8358-93
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に
外径(Φmm)75
材質鋼線(ワイヤー)
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途溝部分の作業用、ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
材質ステンレス線(ワイヤー)
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
線径(Φmm)0.5
外径(Φmm)115
アズワン品番64-8358-97
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
強靭なステンレス鋼線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
材質ステンレス線(ワイヤー)
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
線径(Φmm)0.3
外径(Φmm)75
アズワン品番64-8358-92
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鉄鋼線ストレートタイプのベベルワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
材質鋼線(ワイヤー)
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
線径(Φmm)0.3
外径(Φmm)115
アズワン品番64-8358-96
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。
材質ナイロン不織布
2018年トラスコ掲載ページ5 0988
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に
材質ナイロン不織布
厚さ(mm)11
質量(g)270
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10(P1.5)
使用工具100mm電動ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
外径(Φmm)95
ディスクグラインダーのシャフト固定に最適なスパナです。
切断砥石、オフセット砥石、カップワイヤーブラシ等の脱着にも最適です。
切断砥石、オフセット砥石、カップワイヤーブラシ等の脱着にも最適です。
材質ハイカーボンスチール
全長(mm)140
質量(g)50
仕上クロームメッキ
口径(mm)12×14
1本
¥449
税込¥494
翌々日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。
砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り
鋼管内径部の表面処理
狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)49
厚さ(mm)13
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
粒度120
色黒
砥材S(シリコンカーバイド)
研磨材の構造特殊ナイロン不織布
適合ツール6mmコレットチャック式グラインダー
グレードXCS(エクストラコース)
仕上がり相当番手120
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95
穴径(Φmm)15
材質ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。
砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り
鋼管内径部の表面処理
狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離
色黒
粒度120
トラスコ品番355-6760
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
セラミックファイバーの繊維を細長く線状に加工したものを、鉛筆のように束ねた手作業用ブラシです。(グラインダ使用不可)セラミックファイバーの切れ味を生かしたブラシは、先端部の研磨力に優れ効率よく汚れやバリを除去します。強いこしを持った線材は復元力に優れており、ワイヤーのように毛倒れを起こすことなく、最後まで研磨力を維持します。1パック1本入りです。画像はイメージです。
粒度1000相当
入数1
関連キーワード
1
2
次へ