115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でカラフル、腐食しないグラスファイバー製ハンドル(柄)です。
用途業務用ハンドル(柄) 材質グラスファイバー(アクリル系樹脂コーティング仕様)、ポリプロピレン、ポリアセタール
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルファタックルグラスラム オーバー
好評を博したGLASSLAMを更に磨き上げSPEC UPを図った"GLASSLAM OVER"。好評のGLASSLAMをSPEC UP。ワンランク上のグラスソリッド素材にFuji SiCガイドを搭載。新デザインを採用しつつ実戦レベルをさらに向上させたシリーズとしてスタート。しなやかなグラスソリッドの特性が活きる懐深い使い勝手の良さが持ち味。
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(cm)110 適合EA109CB、CC、CD、CE、CF、CG用です。 エスコ品番EA109CB-1 材質ファイバーグラス 接続ねじ1/4inchNPS
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に 許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) オレンジ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-60~95
1本
969 税込1,066
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットタイプのグラスファイバー繊維です。適度な厚みと弾力性があるのでボディの大きなヘコミ、穴、凹凸部や曲面などの補強に最適。
用途車のボディ、バンパー、スポイラー等の補修補強に サイズ(mm)200×380 危険物の類別非危険物
1個
549 税込604
当日出荷

ワンピースグラスロッド
用途自由な発想で多様に使いこなせるフリースタイルロッド。 グラスソリッド採用で、感度・食い込みを両立。様々な釣りに使えるオールマイティーロッドに仕上げました。 全長(cm)130 素材グラス 自重(g)126 仕舞(cm)130 先径(mm)1.6
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋ロッドブランク
エコ商品
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等 材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA 部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー 表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
4日以内出荷

高密度グラスソリッドに3DX・X45といったダイワが誇る素材技術を惜しげもなく駆使したクロスを巻きつけ、しなやかな粘りで魚を食わせ、一旦魚が掛かると粘り強く曲がりこみバラシにくく、魚をコントロールする強靭パワーを備える。
付属品ギンバル着脱式デカ腹当て+竿尻キャップ、専用竿袋 全長(m)1.57 自重(g)695 元径(mm)17.2 継数(本)1 仕舞(cm)157 錘負荷(号)60-250 先径(mm)2.3 適合ハリス(号)~40 カーボン含有率(%)8
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)PRESTATE(プレステート) さぐり一徹
セパレートグリップ 高感度グラスソリッド穂先 並継
用途波止のさぐり釣り・際釣り・テトラの穴釣りなど万能に対応。 スピニング・両軸リールどちらにも対応。高感度グラスソリッド穂先で、小さなアタリも確実に捉えます。 仕様カーボン率(%):50 サイズ(号)鉛負荷:2-8 継数(本)2 先径(mm)0.8
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HJC(エッチジェイシー)F70 SOLID(ソリッド)
高い視認性・利便性・快適性を備えたグラスファイバースポーツツーリングヘルメット。
規格SG・JIS
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルファタックルカンエイ ARソリッド
シャープなブランクとルアーテイストデザイン 優游涵泳(ゆうゆうかんえい): [ゆったりとした心のままに、じっくりと深く味わう]の精神をシリーズ名に採用。 釣趣と機能を追求した各アイテムがあらゆるゲームシーンに対応。 100%グラスソリッド仕様で、各地からの要望の多かった高錘負荷での粘り腰を実現した汎用性の高い7:3調子設計。 Fuji工業社製 アルコナイトリング搭載
全長(m)1.8 寸法L1(mm)680 寸法L2(mm)360 継数(本)2(B) 仕舞(cm)118
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸形状のグラスソリッド穂先。丸形状のワカサギ専用グラスソリッド丸穂先。コスパに優れた丸形状のグラスソリッドはSSSで先径0.45mmと極細。繊細なワカサギのアタリも敏感にとらえます。トップは視認性の良いカラー塗装。SSSアクションはレモンカラー、SSアクションはグレープカラー採用。電動リールの穂先に最適な汎用5mm元径。・丸グラスソリッド。・元部直径5mm
径(Φmm)5 先径(mm)0.45 標準自重(g)2
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルファタックルショートアーム GS
ショートグラスソリッドブランクが各湾内の魚種を網羅する HPSグラスソリッドブランクスを採用した本格的ライトゲームロッドの登場。クセのない直なアクション設定により桁違いの汎用性で数多くの魚種を掛け、しっかり獲れる。73にはLCガイド搭載で固定力を上げ、82は先調子のアクションを損なわないようLDBガイドを穂先部に配置し、糸絡みを軽減するガイドセッティング。 アジ・イシモチ・マゴチ・スズキ・タチウオ・イナダ・カサゴ・アマダイ…入門者からベテランまで、無限の汎用性をもつ『GS』が、湾内を縦横無尽に駆け巡る。
寸法L1(mm)700 寸法L2(mm)405 継数(本)2(B)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バットジョイント
用途乗り・操作性重視設計。 前アタリを的確に捉え、ハジかずバラシも軽減。食い込みの良いしなやかなティップアクション。イカ釣りその他オールラウンドに対応。 サイズ(号)鉛負荷:20-80 素材グラス 継数(本)2 先径(mm)1.1
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる 秒速結線システム プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に イエロー ロッド径(Φmm)7.5 許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) PP被膜あり
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1000mm)
329 税込362
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)ゴウイン ブル GS
「GOUIN=強引」の名を宿し、猛牛の如く突っ走る巨魚と真っ向勝負を挑むために生まれたシリーズ。総糸巻きグラスソリッドならではの粘りを追求。
継数(本)1
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)PG テトラファイター
グラスソリッド バットジョイント
用途テトラに潜む大型根魚が狙える強靭グラスソリッドモデル。 テトラの穴から獲物を引きずり出すパワーを追求した大物仕様です。 全長(cm)120 素材グラス 継数(本)2 仕舞(cm)83
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパーグラスソリッド EVAトリガーシート 7:3調子 バットジョイント
用途タイラバ対応。 粘りと強度を生み出すグラスソリッド仕様。アタリが取りやすく手釣り感覚の釣りが楽しめます。 サイズ(号)鉛負荷:20-80 全長(cm)175 素材グラス 自重(g)195 継数(本)2 仕舞(cm)132 先径(mm)1.5
1本
5,398 税込5,938
6日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)攻覇(こうは) カレイ
視認性の良いグラスソリッド穂先 9:1調子 並継
用途専用調子の船カレイ釣りに最適な一本。 リズミカルな小突きを実現しつつ、カレイの微妙なアタリをキャッチ。 仕様カーボン率(%):80 サイズ(号)鉛負荷:30-50 継数(本)2 先径(mm)1.3
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)TRICK MASTER トリックマスター
ハイパーグラスソリッド EVAトリガーシート(ベイト仕様) スピニング仕様/ベイト仕様の専用シート バットジョイント
用途手釣り感覚でアタリの取りやすい万能ロッド。 手釣り感覚でリールを使えるボートロッド。グラスソリッドの採用でアタリが取りやすく、粘りと強度を発揮します。 サイズ(号)鉛負荷:10-50 素材グラス 継数(本)2 先径(mm)1.2
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)ディープゾーンGS
粘りと強度のグラスソリッド総糸巻き仕上げ仕様の中深場専用ロッド
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋 全長(m)2.05 継数(本)1
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スケルトンボディの汎用ワカサギ扁平穂先。ワカサギの繊細なアタリがわかる扁平グラスソリッド穂先。グラスソリッドを板状に薄く加工した扁平タイプの高感度穂先。スケルトン×蛍光のボディカラー。トップ部は氷上でも視認性が良いブラック塗装×レッド糸巻き。元径5mmと汎用性が高いので、攻棚ワカサギ電動リールはもちろん様々なリールに使えます。21cm・28cmの2レングス、SSS~MLの4アクション、合計7ラインナップ。扁平グラスソリッド。元部直径5mm
先幅(mm)2 元径(mm)5
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)DAY GAME LOT デイゲームロット
ワンピースグラスロッド
用途自由な発想で多様に使いこなせるフリースタイルロッド。 グラスソリッド採用で、感度・食い込みが良く操作性抜群のショートロッドです。 全長(cm)100 素材グラス 自重(g)78 仕舞(cm)100 先径(mm)0.9
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)ロッドティップカバーR
*穂先のホールド感UP *グラスソリッド芯を内蔵しているので穂先だけに負担が掛からず精細な穂先でも安心
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROX(プロックス)クリアロックST
丸穂先付属!グリップに穂先を収納できるワカサギロッド。丸グラスソリッド穂先を使用したワカサギ専用ロッド。オリジナルマウントシステムで元径5mmのお好きな穂先に交換出来ます。斬新なデザインのスケルトングリップは収納時の穂先の保護にも役立つ優れもの。使用時はグリップ内に収納した穂先を取り出し逆さに継ぐだけ。スピニング・ベイトどちらも使用可能。付属の穂先は21cmの丸グラスソリッドを採用。アクションはSSSアクションとSSアクションの2ラインナップ。ドーム船、氷上釣り、桟橋釣りなどに対応。・丸グラスソリッド穂先。・対応竿直径:5mm
元径(mm)22 継数(本)2 仕舞(cm)25.5 標準自重(g)43
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルソリッドの粘強パワー船ロッド。フルソリッドシャフトのパワーロッド。粘り強いグラス85%のフルソリッドシャフト。グリップ継のワンピースブランクスのため本来のパワーを発揮します。強度に優れたオールダブルフットガイドを多点配置。穂先はホワイト塗装を施し視認性抜群。粘りとパワーに優れた船ロッド。
適合調子:0.29375 素材グラス85% 継数(本)2
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リール2号約90m糸付 1ピース
用途穴釣りからルアー釣りまでいろいろ使えるロッドセット! 1ピース仕様、グラスソリッド穂先で折れにくい! サイズ(号)鉛負荷:0.3-4 全長(cm)100 素材グラス 自重(g)リール込:234、ルアー:1-15 糸巻き量(号-m)2-約90 継数(本)1 仕舞(cm)100 先径(mm)1.3
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)REALISTA(レアリスタ) さぐり名人
振出
用途携帯に便利な超小継テトラロッド。 TOPはグラスソリッドで感度抜群。根魚もがっちりキープ。 仕様カーボン率(%):60 サイズ(号)鉛負荷:1-8 先径(mm)1
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊細なアタリを捉えるグラスソリッド穂先を搭載。操作性に優れる調子と、大型魚の引きに対応するパワー、ヘチ竿ならではのガイドレイアウトのバランスで、基本機能を充実させたベーシックロッド。
継数(本)3 錘負荷(号)1~3 先径(mm)0.5 適合ハリス(号)ナイロン:1~2.5 カーボン含有率(%)90
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROX(プロックス)明石カットウフグST
カットウ仕掛けで狙うフグ専用ロッド。カットウフグ専用ロッド。明石海峡の水深と激流も攻略するMax80号の錘負荷。張りのあるカーボンソリッドトップは、ホワイト塗装×オレンジ糸巻きでカットウ仕掛けを付けてもフグの繊細なアタリをしっかりキャッチ。8:2の先調子で竿先が曲がりすぎることなくわずかなアタリを鋭く掛ける専用設計。フグのさわりも捉えるカーボンシャフトにバット部のみグラスクロスをまとわせ強靭に仕上げたGXB(グラスクロスバット)を採用。カットウ仕掛けで狙うフグをターゲットにした専用船ロッド。・カーボンソリッドトップ
全長(cm)161 元径(mm)12.2 継数(本)2 仕舞(cm)99.5 錘負荷(号)Max80 先径(mm)1.6 カーボン(%)94 標準自重(g)106
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

高密度グラスソリッドとダイワカーボンテクノロジーが融合した、ハイパワー泳がせ専用竿。芯材には高密度グラスソリッドを採用し、その外層に3DX・X45といったダイワ独自のカーボンテクノロジーを適材適所に配置したカーボンシートを巻き付けることで自在に調子を表現できるソリッドパワーマキシマムブランク。これにより、しなやかな粘りで魚を食わせ、魚が掛かると粘り強く曲がりこむソリッドの長所と、軽量化とダイレクトな操作感というカーボンの長所を両立させた泳がせロッド。【H-160】錘250-300号を中心に、水深の深いポイントにも適応するパワーロッド。スタンディングファイトに適したレングスと、食い込みよく、タメの利く6:4調子の本格泳がせ仕様。【XH-175】夢の大物を獲るためのエクストラパワーロッド。アラ(クエ)狙いに最適な、7.5:2.5調子。先調子化で本アタリがとらえやすく、強靭なバットパワーで大型魚の突進を止める。
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)パワーフレックス
*パワフルでしなやか、食い込みの良いパワーグラスソリッド *可変7:3調子、軽負荷時は扱いやすい7:3調子、魚が掛かると胴に入る6:4調子 *FujiアルコナイトK、HBガイド、TOP:Sicガイド、近年人気のフカセ釣りにも最適です!
用途青物、カツオ、大型根魚等を狙った釣りに最適なグラスソリッド船竿。ノマセ釣り、近海泳がせ釣り、青物フカセ、落とし込み釣り等 継数(本)2 先径(mm)1.7 カーボン(%)グラス100
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)