こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。
ステンワイヤー付
耐熱500度
厚さ(mm)5
寸法(mm)350×400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
保温材、断熱材として利用できます。半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンなどに使用する場合があります。耐薬品性が高いことから、ハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。電気炉の内装にも使われています。高温実験でビーカーなどの容器に巻いて、保温などにも。
耐熱温度(℃)200
線径(μm)約9
1袋(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー
耐熱温度(℃)600
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)1100
幅(mm)910
厚さ(mm)25
色(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度250℃
熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)
密度(kg/m3)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。
セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。
耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×300
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。
作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。
耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。
耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃~850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃~900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。
消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。
耐熱温度(℃)870~900
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー
耐熱温度(℃)700
排ガスが高温になる高性能4サイクルマシンにも対応する、耐熱温度770℃の高性能グラスウール。飛散しづらく耐久性に優れる。もちろん2サイクル車にも使用可能。330mm x 550mm
サイズ330×550mm
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
幅(mm)50
長さ(m)2
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
グラスウールとスチールウールのセット。ステンワイヤー付属。耐熱温度効果の高いスチールウールを内側に巻くことにより耐久性・消音性を向上します。
付属品ステンワイヤー
寸法(mm)(グラス)300×300、(SUS)150×300
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー
耐熱温度(℃)900
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)
シートサイズ(mm)300×400
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に
グリーン購入法適合
厚さ(mm)100
仕様尺モジュール9尺
質量(kg)15.9
寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740
JIS規格JIS A 9521
使用箇所間柱-間柱
密度(kg/m3)10
施工面積約5坪分
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。
高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。
ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/10mm)5.5
粘着力(N/25mm)13.75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。保温材は、耐熱グレード(120℃)の単体構造で独立高発泡体の高品質品です。キズの付きにくいフラットフォームエンボスフィルムを使用します。銅管接続部のカバーとして一体感のある施工ができます。エンボスフィルム表面の凹凸は、非粘着テープを巻くときの滑り止めになります。独立気泡構造のため、ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱性能を保ちます。
用途耐熱パイプカバー 保温材厚:20mm厚。
トラスコ品番168-5806
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)、表面フィルム:ポリエチレン
長さ(m)2
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。
用途発電機等の騒音対策用途
高さ(mm)外寸・内寸:1000
材質ポリプロピレン+グラスウール+アルミ
質量(kg)17.4
短辺(mm)外寸:1200、内寸:808
長辺(mm)外寸:900、内寸:1108
寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50、1175×1000×50
1セット(4枚)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品ステンワイヤー
凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。
基材厚さ(mm)0.02
耐熱温度(℃)80
引張強度(N/25mm)660
粘着力(N/25mm)10.3
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。繊維一本一本に撥水処理を施しました。
用途住宅用断熱材
密度(kg/m3)10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル無しタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に
容量(mL)750
色調アイボリー
外寸(Φ×長さ)(mm)71×285
密度(kg/m3)20~30
圧縮強度(N/cm2)10~20
熱伝導率(W/mk)0.032
表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15
内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60
完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間
耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80
使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)
燃焼性自己消火性
倍率(倍)(発泡)1.5~2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)
ノズル無し
仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
速乾性の水性接着剤です。
短時間で十分な初期接着力が得られます。
耐熱性に優れています。
F☆☆☆☆登録製品です。
片面塗布でも接着可能です。
水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003)
特性耐熱性
色乳白色
容量(kg)18
主成分アクリル共重合体
貼合せ可能時間約30秒
剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180°
溶剤水
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18kg)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
【製品特長】。粗さの違うグラスウールを噴霧塗料が効果的に捕集されるようにパッド状に組み合わせ、一般塗料の排気に使用します。圧縮して梱包してありますので保管するときもかさばりません。1箱50枚入りです。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用
その他防炎性有り
材質ガラス繊維
厚さ(mm)50
寸法(mm)500×500
型番NP#50
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)0.98(0.1mmAq)
1箱(50枚)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ST-OVAL。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種フォルツァZ/X(JBK-MF10・08-)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ST-OVAL。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種FAZE(JBK-MF11)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ST-OVAL。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ST-OVAL。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種スカイウェイブ250(BA-CJ44A)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ST-OVAL。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライト採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種スカイウェイブ250(BA-CJ43A)・エプシロン(SC-250B1)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ST-OVAL。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種フォルツァZ/X -07(BA-MF08)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ST-OVAL。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種スカイウェイブ250(JBK-CJ45A)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ST-OVAL。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種スカイウェイブ250(CJ46/JBK-CJ46A)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に
容量(mL)750
色調アイボリー
外寸(Φ×長さ)(mm)71×285
密度(kg/m3)20~30
圧縮強度(N/cm2)10~20
熱伝導率(W/mk)0.032
表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15
内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60
完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間
耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80
使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)
燃焼性自己消火性
倍率(倍)(発泡)1.5~2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)
ノズル付き
仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
SS300。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種Dio110(EBJ-JF31)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
SS300。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
SS300。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種アドレスV125 09-(EBJ-CF4EA)O2センサー取付対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
SS300。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種アドレスV125(BC-CF46A)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ