ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。
AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。
AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。
接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
ポアサイズ(μm)2
厚さ(μm)380
タンパク質吸着率(μg/cm2)60
流量(mL/min)1.3/cm2
材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。
0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。
AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。
接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。
ポアサイズ(μm)2
厚さ(μm)1200
タンパク質吸着率(μg/cm2)110
材質ボロシリケートファイバーグラス
流量(mL/min)5.8/cm2
Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。
TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。
サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。
排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
厚さ(μm)475
材質ボロシリケートファイバーグラス
流量(mL/min)6/cm2
最高使用温度(℃)550
空隙率(%)90
穴径(Φμm)0.7
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65
容量(mL)140
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)85
足外径(Φmm)12
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維
厚さ(mm)0.44
粒子保持能(μm)1
最高使用温度(℃)500
坪量(g/m2)110
ろ水時間(s)11
捕集効率(%)96(0.3μmDOP)
圧力損失(kPa)0.2
孔径:0.2~0.6μmのメンブランフィルター用に適します。汚染物保持能力が最も低いものです。接着剤使用タイプ。
ポアサイズ(μm)1.0
厚さ(μm)790
優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。
米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
グレードGF/F
厚さ(mm)0.42
粒子保持能(μm)0.7
坪量(g/m2)75
荷重容量強
ろ過速度やや遅
有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。
クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用
材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
※標準はフィルターG2が付いています。※用途により細孔記号をお知らせください。
保温材、断熱材として利用できます。半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンなどに使用する場合があります。耐薬品性が高いことから、ハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。電気炉の内装にも使われています。高温実験でビーカーなどの容器に巻いて、保温などにも。
耐熱温度(℃)200
線径(μm)約9
1袋(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。
主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。
仕様●径 mm:30●コード番号:700-0072
アズワン品番65-8681-54
1個
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
仕様●径 mm:40●コード番号:700-0084
アズワン品番65-8681-60
1個
¥17,980
税込¥19,778
33日以内出荷
仕様●径 mm:30●コード番号:700-0071
アズワン品番65-8681-53
1個
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
仕様●径 mm:40●フィルター細孔(ポアサイズ):No.2 100 ~ 40 μ m●コード番号:700-0112
アズワン品番65-8681-38
1個
¥6,398
税込¥7,038
33日以内出荷
仕様●径 mm:40●フィルター細孔(ポアサイズ):No.1 160 ~ 100 μ m●コード番号:700-0111
アズワン品番65-8681-37
1個
¥6,398
税込¥7,038
33日以内出荷
仕様●径 mm:30●コード番号:700-0073
アズワン品番65-8681-55
1個
¥13,980
税込¥15,378
24日以内出荷
ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。
ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
タイプAP40
耐熱温度(℃)550
穴径(Φμm)1
オートクレーブの可否可
仕様●TS上部:24●内径(mm):25●カラム長さ(mm):300●フィルター:G2●フィルターはG2を標準規格にしております。●コード番号:1020-253G●受注製作品
アズワン品番65-8678-58
1個
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
仕様●TS摺部:TS 15●フィルター径:40 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.2 100 ~ 40 μ m●コード番号:200-15112
アズワン品番65-8681-10
1個
¥16,980
税込¥18,678
33日以内出荷
仕様●TS摺部:TS 19●フィルター径:30 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.3 40 ~ 16 μ m●コード番号:200-1933
アズワン品番65-8681-07
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
仕様●TS摺部:TS 29●フィルター径:90 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.2 100 ~ 40 μ m●コード番号:200-29252
アズワン品番65-8681-22
1個
¥37,980
税込¥41,778
33日以内出荷
仕様●TS摺部:TS 29●フィルター径:90 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.3 40 ~ 16 μ m●コード番号:200-29253
アズワン品番65-8681-23
1個
¥37,980
税込¥41,778
63日以内出荷
仕様●TS上部:24●内径(mm):30●カラム長さ(mm):300●フィルター:G2●フィルターはG2を標準規格にしております。●コード番号:1020-303G●受注製作品
アズワン品番65-8678-59
1個
¥27,980
税込¥30,778
33日以内出荷
仕様●TS上部:15●内径(mm):15●カラム長さ(mm):200●フィルター:G2●フィルターはG2を標準規格にしております。●コード番号:1020-152G●受注製作品
アズワン品番65-8678-54
1個
¥17,980
税込¥19,778
33日以内出荷
仕様●TS摺部:TS 29●フィルター径:110 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.2 100 ~ 40 μ m●コード番号:200-29262
アズワン品番65-8681-26
1個
¥54,980
税込¥60,478
33日以内出荷
仕様●TS摺部:TS 29●フィルター径:90 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.1 160 ~ 100 μ m●コード番号:200-29251
アズワン品番65-8681-21
1個
¥37,980
税込¥41,778
33日以内出荷
仕様●図:2セパロートベース グラスフィルター付 TS15●※グラスフィルター型は全てガラス製ですから金属分析等の試験に良く、ステンレススクリーン型は金属分析以外の濾過に適しており、スクリーンの脱着が簡単にでき、洗浄等に大変便利です。●コード番号:5601-2502
アズワン品番65-8686-56
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ