「グラフィティリムーバー」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。 主成分アルコール類、リモネン タイプスプレータイプ 主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート 使用場所屋外 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。 主成分アルコール類、リモネン タイプハケ塗りタイプ 主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
用途金属製品、ガラス製品の油汚れ落とし トラスコ品番275-6536 容量(mL)180 使用温度範囲室温、エアゾールタイプ(霧状) 主成分界面活性剤
1本(180mL)
699 税込769
当日出荷

塗料はがし液 アサヒペン 動画あり
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性はがし剤 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車補修用の塗料はがし液です。 自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。 塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。 機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ナバック アムテック 動画あり
便器内側以外の水拭き可能なあらゆる場所に。 トイレルーム用除菌中性洗剤。EPA登録商品。 衛生性向上、陶器・金属部分の光沢アップ、ノンリンス(便座の表部:赤ちゃんシートを除く)、消臭剤配合。
希釈倍率原液~1:10
1缶(19L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。
1缶(4kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック・ガラス・ステンレス・スチール・メラミン化粧合板など、硬い表面についた鉛筆・ボールペン・油性インク・クレヨン・口紅などの落書きや汚れ落としに。
材質エチルアルコール類、ミネラルスピリット、LPG 主成分エチルアルコール類、ミネラルスピリット、LPG
1本(50mL)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ザラザラした床材に最適なノンスリップモップ。今まで難しかった凹凸石材でもスムーズに拭き掃除が出来ます。 最近、転倒防止の目的で、駅構内や商業ビルで凹凸のある石材が増えています。 従来の糸モップや、通常のマイクロモップでは引っかかって大変でしたが、ノンスリップモップならスムーズなモップさばきが可能になりました。 マジックテープで簡単に取り外しが出来ます。洗濯機での洗濯が約500回出来ます。
寸法(cm)約49×14.5×140
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

バイオボウル アムテック 動画あり
アムテックバイオボウル
トイレ用洗剤。バイオ+クエン酸配合で世界特許。 圧倒的な消臭力の便器内側清掃用洗剤。 強力な消臭効果と従来にない作業性のアップ。 都内有名駅等で効果を実証。 二日に1度のトイレ清掃、目皿清掃の激減など。 便器に手を入れずに清掃可能。 天然クエン酸とバイオを配合。 スパルタンケミカル社環境推奨商品。
種別液体 希釈倍率原液使用
1個(950mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
白濁色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH11.0±0.5 液性アルカリ性 比重1.21±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気アンモニア臭 外観白濁粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬い表面のマジック・クレヨンなどのらくがきを落とします。油性・水性どちらの落書きにも使えます。スプレー式なので広い範囲でも使えます。
用途ステンレス、ガラス、プラスチックなどの吸収性のない表面に付いたボールペン・油性インク・塗料などの落書きや汚れ落とし。 トラスコ品番378-3898 透明 主成分混合有機溶剤
1本(50mL)
559 税込615
当日出荷

アムテックピロキシー
通常の床に。環境対応過酸化水素配合ハイブリッド型万能洗剤。 グリーンシール取得。通常床、トイレ・風呂場、カーペット、ガラスなど従来にない幅広い適用範囲。
希釈倍率1:10~1:128
1個(3.8L)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

生地についたボールペンや油性マーカーなどの汚れを落とします。
1本
919 税込1,011
当日出荷

27660202250 らくがき落としクリーナー 臭いの少ない水性タイプ カンペハピオ 動画あり
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない] 水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁] コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。 主な用途コンクリート、外カベ 成分グリコール系溶剤、増粘剤、水 液性アルカリ性 使用の目安2.5~3m2(1m2あたり80~100mL) アズワン品番64-1164-71 危険物の類別非危険物
1缶(250mL)
939 税込1,033
当日出荷

ほとんどの新車塗膜の他、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対し強力な剥離性能を発揮します。機械類の油汚れや接着剤などの除去にも使用できます。内容量:400mL。※ほとんどのプラスチックを侵しますので、プラスチックには使用できません。
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刺激の少ない非塩素系で、塗膜を軟らかくさせ、はがせる状態にさせます。 主成分に生分解性原料(自然還元成分)を仕様していますので、水で洗い流すことができます。
用途鉄部・木部・コンクリート部の塗膜はがしに。 油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜はがしに。 主な用途鉄部、木部、コンクリート 乾燥時間(分)5~30(剥がす塗膜の種類により、2・3回繰り返す必要があります。) 主成分生分解性原料(自然還元成分) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性はがし剤 危険物の性状水溶性
1本(100mL)ほか
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗りやすく、塗膜への浸透が高い。刺激臭が少ない非塩素系。塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので環境にやさしく安心して使用できます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 主な用途鉄部 タイプ非塩素系塗膜はがし剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがし剤 塗料タイプ高沸点溶剤
1缶(400g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)