各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
銅箔の片面にグラフェンが塗布された熱伝導製品です。銅箔の蓄熱性とグラフェン。の熱伝導性・熱拡散性を兼ね備えた複合材料です。発熱部位に貼り付け、熱拡散・熱放熱を行います。効率よく熱を伝え、優れた熱伝導を有しています。薄型ヒートシンクとしても使用可能です。ヒートスポット対策に適しています。銅箔をベースにしているため、高いシールド特性も有しています。柔軟性があり、湾曲した場所にも貼り付けることが可能です。グラファイト粉が落ちることはありません。簡単に切断、トリミング可能です。片面粘着タイプ。RoHS指令対応(2021年12月時点)。グラフェンとは、炭素(=カーボン)原子がハチの巣のような六角形に結びついてシート状になっている物質です。引っ張った時に強く、優れた熱伝導性を持つ材料です。
仕様【抵抗率】面方向:2.57KV/mm、厚さ方向:0.66KV/mm
厚さ(mm)0.09(銅箔:0.075、グラフェン:0.015)
使用温度範囲(℃)-20~120
熱伝導率(W/mk)1500~1800、厚さ方向:12
危険物の類別非危険物
直線性の高いカーボンナノチューブです。高密度に一方向配向しています。結合剤不使用です。
仕様添加剤なし、元素名:グラフェン
形状水分散0.5~1μm(固形分約0.1%以下)
化学式C
アズワン品番66-0020-12
純度(%)99以上
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
熱伝導率が高く、効率的に熱移動をさせます。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。容易に切断・トリミングできます
加工【下面】両面テープ(耐熱温度100℃・耐電圧1kV)
熱伝導率(W/mk)面方向/1500、厚さ方向/5
密度(g/cm3)2.1
導電率>13000S/cm
使用温度範囲(℃)-40~400(グラファイトシート単体性能)
難燃性V-0、UL94
仕様【熱拡散率】8.5cm2/s、【曲げテスト】10000times、【熱容量】0.895J/g-K
多層カーボンナノチューブを各種溶媒に分散させた製品です。
内容量(mL)100
密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。
速乾性ですので作業能率が向上します。
耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。
軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。
アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。
高温溶融物の離型剤。
製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。
トラスコ品番398-5148
種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤
耐熱温度(℃)400
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.126L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高純度のカーボンナノチューブが凝集した状態の製品です。
直径(Φmm)(カーボンナノチューブ)10~40
内容量(g)1
純度(%)95%以上
実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3
材質等方性黒鉛(CIP材)
耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
こんなお得な商品も!
ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
完全硬化時間常温1週間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
適合塗装色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ノーベル賞受賞の炭素素材「グラフェン」配合!軽く・温かく・洗える掛け布団です。炭素素材グラフェンは伝熱性に優れ体温ですぐに温まり快適な入眠をサポート。シルクのような肌触りのピーチスキン生地を外側生地に採用、熱を逃さない独自のU字縫製で一晩中快適な温度をキープします。体温で発熱し蓄熱する、複合素材の中材で薄くても温かい。軽いから寝返りも妨げません。洗濯もできお手入れも簡単で衛生的にご使用いただけます。
仕様洗濯:水洗い可(洗濯機&乾燥機可)※詳細は洗濯タグをご確認ください
材質カバー:ピーチスキン
材質(中材)グラフェン・マイクロファイバー複合素材
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色暗灰色
タイプMC801
グレード耐候・摺動グレード
比重1.16(D-792)
伸び(%)40(D-638)
引張強度(MPa)83(D-638)
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
引張弾性率(MPa)3334(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)
曲げ強度(MPa)110(D-790)
ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。
強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。
軽潤滑ときしみ止め。
防錆、さび落とし。
色褐色透明
使用温度範囲(℃)-10~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。
用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方。デスクワークやリラックスタイムのお供に。子どもから大人まで使いやすい軽さとやわらかさを求める方。入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心)
付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1
材質ポリエステル
質量(g)約230±10
消費電力(W)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×330
電源自動OFF約120分(安全保護)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(Type-A)
ヒーター温度(℃)弱 約40/中 約50/強 約60(±3
お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。
用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方。デスクワークやリラックスタイムのお供に。子どもから大人まで使いやすい軽さとやわらかさを求める方。入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心)
付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1
材質ポリエステル
質量(g)約230±10
消費電力(W)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×330
電源自動OFF約120分(安全保護)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(Type-A)
ヒーター温度(℃)弱 約40/中 約50/強 約60(±3
グラフェン温熱マットの特長は赤外線の温熱ケア。熱線方式の温熱マットは線状に熱源が広がりますが、グラフェン素材の温熱方式は繊維全体が温まる方式です。どの部分も均一に暖かく、小さいペットが使っても違和感なく心地いい暖かさを感じられます。また、面で暖めるグラフェン素材は熱線に比べて設定温度が低くても十分な暖かさを感じることができます。結果省エネにつながります。起毛素材の心地よい寝心地。マットは起毛素材を使い、もこもこしたクッション性があり、優しい肌触りですが、圧縮すると厚さ約1.6mmしかなく、グラフェン発熱素材ならではの薄く、しなやかな温熱マットに仕上がっています。快適な温度を一定に。温度調整は3段階。電源ケーブルに設置された温度設定で3段階から調整可能です。自動温度調整により一定の温度をキープします。過熱防止機能で28℃を越えるような温度になった場合は自動的に停止します。電源はUSB端子で供給します。モバイルバッテリーやUSB ACアダプターをご用意ください。グラフェン発熱素材は消費電力が少ないのが特徴で、5V1.2A(6w)以上の仕様のモバイルバッテリーやACアダプターで駆動できます。落ち着いたカラーのグレーとブラウンを用意しました。直線を基調とした縞柄のデザインが高級感をもたらし、ペット用品であってもお部屋の雰囲気を崩すことがありません。
質量(g)145、(リモコン兼ケーブル)75
サイズ(cm)約40×40
電源USB電源(5V 1.2A以上)
長さ(cm)(リモコン兼ケーブル)約120
就寝前にしっとり耳温で入眠サポート
材質【本体表側】ポリエステル100%【肌側】ポリエステル100%【中綿】ポリエステル100%
頭囲(cm)54-60
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
小さい穴を通してみることで焦点が合いやすくストレスなく読めます。
材質【本体】ポリエステル【クッション側生地】レーヨン、綿、ポリエステル、ポリウレタン【中わた】ポリエステル
寸法(縦×横)(cm)9.5×22.5(ヒモ含まず)
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたり、足元に置いたりとマルチに使えるロングクッション型USBヒーター。広い範囲で発熱するグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりを広い範囲に。約300gのしっかりサイズでも、モバイルバッテリー(5V/2A)対応で持ち運びもスムーズ。リビング、ワークタイム、就寝前のリラックスに幅広く活躍します。2時間の自動オフ機能付きで安心して使用可能。
用途家族でシェアできるあったかアイテムをお求めの方。ソファやベッドで、抱きしめながらリラックスしたい方。約300gの軽さで、移動しながらでも使いやすいものを探している方。入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(約1.2m)×1、USB Type-Aケーブル ×1、取扱説明書・保証書 ×1
材質ポリエステル
質量(g)約300±10
消費電力(W)最大10
電源自動OFF約120分(安全保護)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×22×10
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
温度設定弱 約40℃/中 約50℃/強 約60℃(±3℃)
お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたり、足元に置いたりとマルチに使えるロングクッション型USBヒーター。広い範囲で発熱するグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりを広い範囲に。約300gのしっかりサイズでも、モバイルバッテリー(5V/2A)対応で持ち運びもスムーズ。リビング、ワークタイム、就寝前のリラックスに幅広く活躍します。2時間の自動オフ機能付きで安心して使用可能。
用途家族でシェアできるあったかアイテムをお求めの方。ソファやベッドで、抱きしめながらリラックスしたい方。約300gの軽さで、移動しながらでも使いやすいものを探している方。入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(約1.2m)×1、USB Type-Aケーブル ×1、取扱説明書・保証書 ×1
材質ポリエステル
質量(g)約300±10
消費電力(W)最大10
電源自動OFF約120分(安全保護)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×22×10
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
温度設定弱 約40℃/中 約50℃/強 約60℃(±3℃)
いろいろな使い方が可能で、耐荷重が980N(100kgf)と頑丈なマルチ湯たんぽです。ひじまですっぽり収まる余裕のサイズ感となっています。ロールにすればハンドウォーマーとなり、広げて椅子に敷くとウォームマットとなり、膝にかけるとブランケットとなります。
用途ハンドウォーマー、ウォームマット、ブランケットに。
材質発熱体:グラフェン、裏地・裏地起毛部:ポリエステル
電源DC5V3Aモバイルバッテリー使用(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×30×400
保証期間1年
耐荷重(N)980(100kgf)
1台
¥4,700
税込¥5,170
4日以内出荷
デスクワークやゲームなどから来る目の疲れにお悩みの方へ。寝る前30 分、じんわり温めて、翌朝スッキリ。1. 眠りに着くまでの30 分で電源OFF 2. 天然シルク100% 3. カバーが洗えて衛生的 寝る前、仕事終わり、リラックスタイムに。お手持ちのバッテリーやPC から簡単に充電できます。
用途寝る前。仕事終わり。リラックスタイム
付属品本体×1、USB延長コード(1.2m)×1、取扱説明書・保証書×1
材質シルク/ポリエステル/グラフェン
質量(g)約62
消費電力(W)最大15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×100×15
入力5V/1A(USB給電)
保証期間ご購入日より6ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
温度設定範囲(℃)低:約37~42、中:約42~45、高:約45~50
バッテリー容量(mAh)10000
タイマー30分で自動OFF
頭囲(cm)約50~65
熱伝導率15.2W/m・K! 塗布用のツールが付属して初心者でも使いやすいハイエンドグリスセットです。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノサイズのグラフェンを配合しています。ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。硬化しにくく、長期間安定しています。非導電性で、初心者でも扱いやすいです。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利な、ウェットクリーナー、塗布用枠テープ付きです。カード型へらは、力を入れてグリスの塗布ができます。ノーマルのヘラは、端部のグリス微調整に役立ちます。保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品フリーサイズ塗布用枠テープ(10片)、グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら
使用温度(℃)-20~150
内容量(g)2
熱伝導率(W/mk)>15.2
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)<0.0008℃・in2/W
比重(g/cm3)2.48
組成金属酸化物、グラフェン、シリコーン
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
抗菌・消臭機能のあるグラフェン素材使用。50回洗濯後もニオイ菌を99%以上撃退して抗菌・消臭効果を持続。つま先とかかと部分を厚地にして補強。
用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
サイズF
適合サイズ(cm)25~27
素材綿・ポリエステル(グラフェン練り込み)・ポリウレタン
抗菌・消臭機能のあるグラフェン素材使用。50回洗濯後もニオイ菌を99%以上撃退して抗菌・消臭効果を持続。つま先とかかと部分を厚地にして補強。
用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
サイズF
適合サイズ(cm)25~27
素材ポリエステル(グラフェン練り込み)・綿・ポリウレタン
抗菌・消臭機能のあるグラフェン素材使用。50回洗濯後もニオイ菌を99%以上撃退して抗菌・消臭効果を持続。つま先とかかと部分を厚地にして補強。
用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
サイズF
適合サイズ(cm)25~27
素材綿・ポリエステル(グラフェン練り込み)・ポリウレタン
抗菌・消臭機能のあるグラフェン素材使用。50回洗濯後もニオイ菌を99%以上撃退して抗菌・消臭効果を持続。つま先とかかと部分を厚地にして補強。
用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
サイズF
適合サイズ(cm)25~27
素材ポリエステル(グラフェン練り込み)・綿・ポリウレタン
立体製法とカットラインの工夫で男性も女性もマスクをすることでより魅力的なフェイスラインを生み出す加工が施されています。
極薄のポリエステル素材で呼吸が楽になるよう通気性を良くした素材を使っています。
この極薄のポリエステルに飛沫をシャットアウトするために撥水コーティングをおこない、マスクとしての本来の性能を確保しています。
グラフェン物質をコーティング技術でマスクに応用しました。
グラフェンの持つ特有の特徴、・優れた抗菌能力・通気性・熱伝導性・通電性能を上手くマスク素材として活用しています。
抗菌素材に金属物質を使ったマスクが苦手な方には最適なマスクです。
フィトンチッドの香り樹木から発せられる精油成分の香りを配合しています。
撥水コートで守るマスク本来の機能は内外からの飛沫をブロックする事にあります。
グラフェンマスクは通気性を確保して呼吸を楽にするとともに飛沫を防ぐために撥水コーティングを行うことでマスク本来の機能を確保しています。
呼吸と着け心地の拘り日本人の顔を前提にしたデザイン人間工学に基づいた3Dデザインスリムなシルエットでマスクに口が届かないよう設計。
会話もしやすく、ズレにくい製法日本人の顔に合わせた立体構造顎から鼻下までを硬く裁縫し、形状を維持。
鼻に当たる部分は縫い目を持たず、柔らかく仕上げて顔全体にフィットさせる。
口を開けて会話しても柔らかい部分が動きを吸収してマスクのずれを防止。
会話しやすい形状を追求すると美顔に近づくマスクが口につかず、また会話がしやすい構造を追求した結果、鼻にマスクを載せるように装着し、耳へ軽い保持力で固定するという方法をとりました。
その結果、鼻が高くなるノーズラインと頬を優しく包むようなマスクカットのお蔭で顎のラインがシュッとしたイメージになりました。
ノーズデザイン:口元は硬い縫合で鼻の部分は柔らかく仕上げることで常に鼻がつんと立ったように見せることができます。
密着性のある頬部:頬の形に合わせてマスクが優しく密着。頬から耳まで覆い隠すデザインで縫い目が無く自然な小顔効果を作ります。
耳へのストレス解消:耳掛け部の張力を最小限に押さえて、長時間の着用でも耳への負担を軽減。頬部から耳へのマスクラインがズレを防止してマスクを保持します。
グラフェンマスクをすることで森林浴効果が得られます。
カラーはブラック1色のみ。
ネックストラップもブラックで統一しています。
仕様●主な素材:ポリエステル+ポリウレタン●配合:グラフェン、フィトンチッド、撥水剤●サイズ:M(主に女性用)●生産国:韓国
アズワン品番67-9274-74
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)約64
サイズ(cm)約180×1.2×0.6
出力240W、20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
コネクタ形状Type-C
対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他
速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません
データ転送速度最大480Mbps
ケーブル種類シリコン
適合用途充電、データ転送
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。熱伝導率の高いグラフェンを配合。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能。扱いやすい注射器タイプです。
材質シリコーン、金属酸化物、グラフェン
内容量(g)2
熱伝導率(W/mk)3.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
適合機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他
質量(g)約29
出力240W、20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
コネクタ形状Type-C
速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません
転送速度(Mbps)最大データ:480
ケーブル種類シリコン
適合用途データ転送、充電
1個
¥1,627
税込¥1,790
当日出荷
ウォータースポットの発生を防ぐ。ASTM規格をクリアした確かな性能。窓ガラスやホイールにも使用可能。ムラの心配無用、簡単で気軽な施工性。酸化グラフェン配合セラミックコーティングによる防汚効果。ウォータースポットの固着を防ぎます。洗車回数を減らします。耐スクラッチ、耐摩耗性向上。高UVカット効果。帯電防止効果
適合ウレタン塗装面、アクリル塗装面、マット塗装面、アルマイト処理面、クロームメッキ面、コーティング処理面、プラスチック製品、未塗装樹脂部品、ガラス(外側)、金属製品、カーボン製品、チタン製品※クリアコーティングされていないドライカーボン(オートクレイブカーボン)には使用できません。
内容量(mL)473
使用箇所ボディ、窓、タイヤ、モール・バンパー、ヘッドライト・レンズ
危険物の類別非危険物
1個(473mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
色ホワイト
コネクタ形状USB-C to USB-C
ケーブル種類シリコン
適合用途充電用/データ転送
関連キーワード
1
2
3
4
次へ