幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級その他のもの
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
角がある蓋なので、開けやすくなっています。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
仕様中栓付
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
収納ケース付。
グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。
グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm)
アズワン品番64-7988-75
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1個
¥17,600
税込¥19,360
当日出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
大型車整備用に開発されたケースで収納しやすく機能的です。
付属品仕切板大(高さ50mm)×4、大(高さ40mm)×1、小×2、T形レンチハンガー×1、グリスポンプホルダー×1、カゴ×1、カギ×2
トラスコ品番852-0252
質量(kg)50
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。
気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント
適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL
接続口径G1/4
質量(kg)1
全幅(mm)226
全高(mm)280
危険物の類別非危険物
1丁
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
●頻繁に塗り直しを行うオーバークロッカーにおすすめです。
●オーバークロック用に設計
オーバークロック向けに非常に優れた熱伝導性能を発揮します。
●優れた安定性
長期間硬化せず安定した特性を維持します。
●シリコンフリー
シリコンを含まないため、非常に軽く柔軟性があり適量を簡単に塗布することができます。
また、低分子シロキサンガス発生等による接点障害を起こしません。
●塗布用アプリケーター付
CPUにグリスを適量グリスを塗布することのできる、アプリケーターが付属しています。
●再封可能な包装袋
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しております。
余ったグリスを乾燥から守ることができ、劣化を抑えながら長期間保管することができます。
●非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。
熱伝導率(W/mk)11.8
粘度140~190pas
耐熱温度(℃)-200~350
色グレー
仕様●容量:10ml (26g)●パッケージ内容:本体、塗布用アプリケーター、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
「国内最高」吐出パワー&スピード
吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)6
電源(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245
グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL
吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145
内径(mm)バレル:61
グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)
1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
ウレアグリースに有機モリブデンを配合した、耐熱用の等速ジョイント用グリース
剪断安定性、付着性、耐熱性に優れ、高温・高速・高荷重下でも安定した性能を発揮します。
用途自動車の等速ボールジョイントの主にインナー側ブーツ用
仕様基油動粘度(40℃)
性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.784 W.P.2452 L.W.I.372
色黄褐
使用温度範囲(℃)-20~150
混和ちょう度350
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
特性剪断安定性、付性、耐熱性
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色黄淡色
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!
モリブデングリーススプレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。
高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。
容器スプレー缶
使用温度範囲(℃)-20~180
色黒
主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類モリブデングリース
危険物の性状非水溶性
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度2号
色灰黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
成分グリース、石油系溶剤
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~180
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類ウレア系グリース
特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。
腐蝕やサビから保護します。
堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。
H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。
グリス種類リチウムグリース
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分グリース、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
グリス種類シリコーングリース
使用温度範囲(℃)-50℃~250℃
主成分シリコーングリス
危険物の類別非危険物
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。
オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。
機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。
用途パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、射出成型機、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。
使用温度範囲(℃)-20~180
容器スプレー缶
主成分グリース、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類ウレアグリース
危険物の性状非水溶性
SDM-72に使用するサンプルケースになります。
用途採取したグリースを入れ込むケース
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。
リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。
用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。
色灰黒色
質量(g)310
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。
酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。
ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。
ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。
ちょう度265~295
色白
使用目的潤滑
主成分シリコーングオイル
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
こんなお得な商品も!
二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分鉱物油
色黒
タイプ蛇腹式カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
強力な潤滑効果と安全性を両立した”食品機械用グリース”
食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められるNFS H1に登録され、FDA(米国食品医薬品局)の規定を満たした原料のみを使用しています。
潤滑・防錆・耐水・耐薬品性に優れる高性能カルシウムスルフォネート複合グリースです。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用出来ます。
石油系溶剤を使用していないので、ゴム・プラスチックにかかっても安心です。
においの気にならない無香性です。
規格NFS H1
危険物の類別非危険物
増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合
色黄褐色
液性バター状
使用温度範囲(℃)-20~200
成分複合グリース、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。
リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。
400ccカートリッジグリス専用です。
グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。
グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。
収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。
付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ
トラスコ品番773-7068
質量(kg)3.5
容量(mL)400、(カートリッジ)400
タイプ472
電源充電式
容量(g)400
動作方式リチウムイオンバッテリー
接続ねじ(ノズル)Rc1/8
油槽径(Φmm)63
入力電圧(V)DC18
ノズル長(mm)750
最大吐出圧力(MPa)40
充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)
吐出量(mL/min)75
最大圧力(MPa)40
充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)
適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2
危険物の類別非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。
ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。
高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。
高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。
優れた低熱抵抗です。
非導電性です。
長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
色グレー
主成分ナノダイヤモンド、シリコン
使用時間CPU上:最長4年
粘度5000000cps
熱伝導率(W/mk)17
動作温度(℃)-150~350
RoHS指令(10物質対応)対応
保持期間使用前:最長3年
熱抵抗値(℃/W)0.048
比重(g/cm3)2.9
1個(3g)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
用途各種車両、機械の潤滑部
色淡褐
使用温度範囲(℃)-15~130
耐荷重(N)チムケン式:176(No.2)
本体にオレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品です。書類を傷めずしっかりガード。テレフォンリストや図面などの保管・回覧に最適です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプの軟質カードケース10枚パックです。
サイズA4
質量(g)559
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×9×218
グリーン購入法適合
1パック(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高性能リチウムグリースに極圧添加剤、二硫化モリブデンをバランスよく配合させたグリース。
高温下で安定した性状を保ち、摩耗を防ぎます。
用途建設機械、やトラックの金属摺動部など、荷重や摩擦のある個所
性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.480(No.2)
色黒
使用温度範囲(℃)-20~130
増ちょう剤リチウム
基油鉱油
SKFグリースガンは、農業、工業、建設業における使用、ならびに私的使用に好適です。SKFグリースカートリッジ、あるいは空のカートリッジにグリースを詰替えて使用します。
用途農業、工業、建設業。個人的使用
容量(cc)420
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
色黒/緑
動作方式充電式
付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース
質量(kg)2.8
電圧(V)DC18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467
最大吐出圧力(MPa)40
充電時間(分)69
最大吐出量(g/min)72
電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh
危険物の類別非危険物
使用充電器UBC-1803L
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ