質量(g)70
ノズル接続径R1/8
ホース長さ(mm)350
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)
外径(Φmm)11
破壊圧力(MPa)90
二面幅(mm)15
危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
材質(シャフト)塩ビ
危険物の類別非危険物
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径NPT1/8
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様サイズ…350mm フレキシブルノズル チャッキング付
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径PT1/8
全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)鉄
質量(g)670
油槽径(Φmm)35.7
最大吐出圧力(MPa)19.6
最大圧力(MPa)19.6
充填方法手詰め、カートリッジ交換
適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
容量(mL)500
ノズル長(mm)300
吐出量(g/ストローク)0.9
筒長(mm)283
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
エスコ品番EA991C-300
接続ねじM10P1.0
危険物の類別非危険物
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
アズワン品番64-7988-91
危険物の類別非危険物
1本
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
危険物の類別非危険物
アズワン品番64-7988-92
危険物の類別非危険物
1本
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。
電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能!
ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。
本体重量2.86kgと非常に軽量です!
パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
1600Jフレキシブルホースタイプはホースを両手で持つ必要はありますが、上に下に前にと自由に動かせます。そのため、注入する場所を選ばずグリスを注入できます。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)
容量(mL)400
電源(V)12
動作方式電動式
本体質量(kg)2.86
ノズル長(mm)450
吐出圧力(MPa)55.1
最大吐出量(g/min)76.3
危険物の類別非危険物
1本
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキングなし
形状狭所用ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)120
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)167.2
ねじサイズM15P2.5
質量(g)102
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
内径(mm)6.3
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)13.2
ねじ径R(PT)1/4
最高使用圧力(MPa)20.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層1W/B
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)20
材質(本体)黄銅製
ねじ長さ(mm)オス/5、メス11
表面処理ニッケルメッキ
使用流体空気・グリース
二面幅(mm)12
流体温度(℃)-5~60
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。
ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径PT1/8
ノズル長(mm)170
エアー接続口ハイカプラ20PM
吐出量(mL)25/10秒
エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.6MB)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
商品タイプリチウムグリース
寸法(mm)H150×W35×D35
色淡褐色
質量(g)95
使用温度範囲(℃)-20~+120
ちょう度2
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱油
危険物の類別非危険物
特性耐水性、防錆性
1本(80g)
¥359
税込¥395
当日出荷
グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
寸法(mm)H150×W35×D35
質量(g)95
使用温度範囲(℃)-20~+60
色淡黄色
ちょう度2
増ちょう剤カルシウム石鹸
基油鉱油
危険物の類別非危険物
特性付着性、耐水性
1本(80g)
¥289
税込¥318
当日出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして
荷重摩擦指数(kg)81.73
融着荷重(kg)400
粘度2(NLGI)
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-40~232
使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑
滴点(℃)260以上
離油度(%)0
NLGIグレードGC-LB
ORAPI社のカートリッジ用のグリースガンです。欧州規格品なので、日本や米国のジャバラやカートリッジは使用できません。
用途ORAPI社のカートリッジをグリースガンで使いたい時に使用します。
適合ORAPI社の400gカートリッジグリース
色シルバー
危険物の類別非危険物
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)
使用圧力(MPa)(推奨)0.62
容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)
動作方式エア駆動式
吐出量212g/min(グリース温度25℃)
ノズル長(mm)457
最大使用圧力(MPa)0.83
本体サイズ(mm)D250×H345
使用環境温度(℃)-10~50
推奨エアー圧(MPa)0.62
入力空気圧(MPa)0.4~0.9
適合グリースNLGI No0~2
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)120
ノズル長(mm)100
吐出量(g/ストローク)0.4
筒長(mm)182
適合グリース手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥2,440
税込¥2,684
欠品中
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート
材質スチール
全長(mm)330
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
片手操作が可能なミニグリスガンです。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能です。吐出量の異なるレギュラーノズルとスマートノズルの2種類の構成になります。作業箇所によって使い分けすることが可能です。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用しています。
材質CR-V
危険物の類別非危険物
寸法(mm2)スマートノズル・レギュラーノズル:76、本体:100 (ノズルを含まれない)
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。
トラスコ品番207-4108
セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C
全長(mm)416
質量(kg)1.9
動作方式エア式
油槽径(Φmm)62.6
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
アズワン品番64-8713-10
容量(cc)400
危険物の類別非危険物
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
筒が透明のため、残量チェックも便利です。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。
トラスコ品番207-4110
セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C
全長(mm)416
質量(kg)1.9
動作方式エア式
油槽径(Φmm)62.6
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
アズワン品番64-8713-11
容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600
危険物の類別非危険物
1丁
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12
電源DC12Vリチウムイオンバッテリー
容量(g)400
本体質量(kg)2.86(バッテリー含)
吐出量76.3(g/分)
ノズル長(mm)450(フレキホース)
吐出圧力(MPa)55.1
充電時間(分)約40
サイズ(mm)筒:Φ52×300
適合グリース蛇腹グリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1台
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
【特殊技術で簡単操作】。レバーのベアリング部分に特殊技術を採用。力がいるレバー操作が簡単操作可能に。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【握りやすい凹凸ハンドル】。落下事故を防ぐためにハンドルに凹凸滑り止めを採用。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。
用途自動車や建設機械、工業機械など
セット内容グリスガン本体、ノズル、フレキシブルホース、アタッチメント2種
材質ステンレス鋼、アルミニウム合金
容量(mL)(約)400
適合規格本体 NPT1/8(アメリカ規格)×ノズル NPT1/8(アメリカ規格)※日本規格のカプラー(R1/8)で使用する場合専用の変換ホース(メーカー品番:diy-078)での変換が必要です。
長さ(cm)付属品(約):ノズル 15/ フレキシブルホース 29
本体質量(kg)(約)1.5
保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応
吐出量(mL/ストローク)(約)1.5
充填方法カートリッジ式
危険物の類別非危険物
本体寸法(cm)(約)全長 38/ ハンドル 33
適合ニップルM6/M8/M10/M12/M14
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
関連キーワード