「グリス差し容器」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン 高さ(mm)220 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm)218 質量(g)117 タイプピストルオイラー ノズル長(mm)85 底径(Φmm)95 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

容量(mL)350 エスコ品番EA990A-33 材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC 寸法(mm)【ボトル】直径75×110 質量(g)140 全高(mm)135(ノズル含まず) ノズル長(mm)210 ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
ねじ径1/4 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。 ボトル容量(mL)700 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ナイロン 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 材質LDPE ナチュラル 容量(mL)500 ノズル長(mm)約60 メモリーなし ノズル直径(mm)5 詰め替え口径(mm)42 アズワン品番65-2366-45 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。 容量(mL)400 材質ポリエチレン 高さ(mm)282 質量(g)50 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)76 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180 材質ポリエチレン、真鍮 高さ(mm)156 質量(g)36 タイプスーパー型 ノズル長(mm)90 底径(Φmm)58 ノズル形状ストレート 危険物の類別非危険物
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP ノズル長(mm)107 危険物の類別非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300 材質ポリエチレン 高さ(mm)220 質量(g)37.5 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35 トラスコ品番293-9142 材質ポリエチレン ブルー 高さ(mm)98 質量(g)7 タイプミシン型 ノズル長(mm)52 先端穴径(mm)0.5 底径(Φmm)37 危険物の類別非危険物
1個
99 税込109
当日出荷

やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮 イエロー 危険物の類別非危険物
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮 タイプニュースーパー型 ノズル長(mm)85 ノズル形状先曲り 危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン 容器:白色透明、ノズル部分:緑色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。 ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,650 税込4,015
当日出荷