2,530件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
1パック(3双)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ 内径(Φmm)25 外径(Φmm)27 材質NBR・PVC 全長L(mm)150
1袋(2本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ 材質NBR・PVC 全長L(mm)150 適合パイプ径(Φmm)22
1袋(2本)
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴ ボール グリップ ソフト
タイプオネジ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法L(mm)- 寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 材質(グリップ)ポリプロピレン ねじ径M- 色(グリップ)つや消しブラック 材質(メネジ)- 材質(オネジ)S10C 材質(センターキャップ)- 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ 表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
1,194 税込1,313
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています。格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります。抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。 トラスコ品番206-0479 材質樹脂部:天然ゴム グリーン、リスト:ブラック サイズLL 加工すべり止めあり 全長(cm)26.0 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)24.5 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
1,698 税込1,868
当日出荷

イマオコーポレーションシフト グリップ ソフト
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法D(Φmm)45 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIY 入数(双)3 素材【コーティング部】天然ゴム、【手袋繊維】ポリエステル・ポリウレタン
1組(3双)
950 税込1,045
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップ 自転車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm)126 材質クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm)170
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80 色(グリップ)つや消しブラック 材質(センターキャップ)特殊透明ポリアミド 表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
1,329 税込1,462
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウ 動画あり
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング) 全長(mm)130/90 材質クレイトンラバー(TPR) 幅(mm)59 ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に 全長(mm)139.5 材質クレイトンラバー(TPR) 幅(mm)59.5 ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトグリップドライバー ホーザン 動画あり
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm)6.4 種類電工ドライバー ハンドル径(Φmm)40 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の型に合わせ立体成型されている為、長時間はめてた時の疲労感を大幅に軽減します。
用途運送・荷役作業、日曜大工、ガーデニング、農作業、機械、工具の取り扱いなどの作業時。 ブラック 入数(双)1 ゲージ数13
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました! ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の圧縮・引き延ばしが簡単にできる アイのサイズが小さくなり、通線がスムーズにできる
関連資料(0.45MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトグリップの使いやすい形状です。 滑りにくく力が入れやすいです。 軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。 刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに 材質クロムバナジウム 種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキマット仕上げ 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 刃部硬度HRC50 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴ 回転ボールグリップ ソフト
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~80 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ 表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
1,514 税込1,665
当日出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:02624/C。BMWグリップ。販売備考:商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。タイプ:OEM-RR GRIPS。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:PVC+Rubber。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ26/26。型番:02624。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:123
仕様非貫通 適合※ヒーター付き車両用 材質PVC+Rubber 長さ(mm)123 ブラック タイプOEM-RR GRIPS 型番2624 内径(mm)Φ26/26
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

ソフトカバー付で追加配線でも周囲を傷つけない! ソフトカバーはシリコンゴム製。 シリコンは滑りもよく通線がスムーズ。 CVTケーブルに最適・細いケーブルを束ねて使用する際は、カバーに隠れてケーブル端面が出てこない
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7531 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 全長(mm)200 先端形状E×F:3.0×2.5mm ハンドルプラスチックコーティング 口先長(mm)73 先端厚さ(mm)3 切断能力(Φmm) 硬線2.2 先端幅(mm)2.5 ジョイントサイズ(mm)厚さ:9.5 幅:17.5 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

パテベラや地ベラの握り部に貼り付けることにより、簡単に手へのフィット感をアップできます。 お好みに応じて硬くしっかりとしたハードと柔らかく手になじみやすいソフトが選べます。 付属の両面テープで貼るだけなので、取付が簡単です。
幅×長さ(mm)29×105 セット内容グリップ×4、両面テープ×4 タイプソフト
1セット(4個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷

コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTC 動画あり
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類コンビネーションプライヤ 仕様21世紀バージョンツール 寸法T1(mm)11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 全長(mm)400 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

洗いにくいコーナーや溝などに最適なスリムブラシ付き。軽くて滑りにくく、手になじむソフトグリップ仕様。
用途ステンレス:水廻りのサビ落とし、機械類の掃除などに。 真鍮:ワイヤーブラシではキズつきやすい材質の掃除や研磨などに。 ナイロン:キズつきやすい材質・水廻りの掃除などに。
1セット(3本)
539 税込593
当日出荷

パワフルな締め付け力を生むラジアルグリップです。 角軸のため、モンキースパナ等で強い締め付けが可能です。 刃先はマグネット入りです。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番288-0377 セット内容(+)ドライバー:#2×100/(-)ドライバー:6×100mm 質量(g)260 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。
全長(mm)235 材質ステンレス、真鍮、ナイロン 質量(g)105
1セット(3本)
589 税込648
当日出荷

04171 リッチ&ソフト グリップ SOFT99 動画あり
従来のウレタンスポンジよりも保水力が高く、きめ細かいソフトな仕様。 摩擦が少なくボディにひっかかりにくいので、水洗い洗車でも、コーティング被膜の傷みを防ぎます。 手が届きにくいルーフ部分の洗車にも便利な柄付きタイプ。 パッケージは保管ケースとして使えるので、使用後、砂などの付着も防ぐことができ、次回ご使用の際も安心です。
用途コーティング施工車用 適合用途コーティング施工車の洗車 トラスコ品番820-6920 材質ポリウレタン 寸法(mm)120×325×90 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面 のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記 芯径(mm)0.5 全長(mm)142 種類シャープペンシル 径(Φmm)(最大)14.2 方式フレフレ&ノック式 材質(グリップ)シリコーンラバー
1本
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションシフトグリップソフト STG-SOFT STG47-10-SOFT
エコ商品
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L17 H47 質量(g)80 D45 D128 寸法w(mm)5 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面 のさらっとした手触りも特長です。 なめらかインクの【アクロインキ】を搭載し、書き味にもこだわった筆記ヘビーユーザーへの1本!
用途紙への筆記 インク色 方式ノック式 替芯BRFN-10F 全長(mm)138 先端ボール径(mm)0.7 インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションシフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10-SOFT
エコ商品
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L17 H65 質量(g)99 D45 D123 寸法w(mm)5 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種別(+)貫通・根元六角付 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションシフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10R-SOFT
エコ商品
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L17 H65 質量(g)99 D45 D123 寸法w(mm)5 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種別(-)貫通・根元六角付 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)