1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヘッドレストに取り付けられる車の乗降時にしつかり支えられる中芯入りのドライブ用グリップです。
買い物袋などが吊り下げられるフック付き。
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
ブラシのハンドルは固定でき、小型ブラシ用フックが付いているのでたくさん収納できます。
材質ABS樹脂
付属品ネジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×127(フック収納時:89)×70
適合ハンドルΦ16~32mm
TKG品番9-1369-1401
TKG品番(2017)6-1227-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
シリーズTextie
材質PA (ループ)、PP (フック)
動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸いフックの先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-5968
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
ボートフックなどを船体内部や艇庫などに固定するときに便利です。
2個セット。
材質プラスチック
パイプ内径(Φmm)32
1セット
¥469
税込¥516
当日出荷
照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適
用途照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適。
セット内容本体:1個、ワイヤー:1本
材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:真中、スプリング部分:アセタール
長さ(m)1
安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)
線径(mm)1.5
1箱(2セット)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
マルチグリップバー(RV-51)(別売)と天井との距離を約10cm広げ、大きな荷物の収納を可能にする。
縦横どちらでもマルチグリップバーを取付け可能。
耐荷重(kg)最大約5
1パック(2個)
¥779
税込¥857
当日出荷
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。
掛数(本)1
耐荷重(kg)2
仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品
トラスコ品番430-8638
材質(本体/ローラー)スチール・PVC
幅(mm)50
高さ(mm)50
質量(g)80
奥行(mm)45
材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。
設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。
付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)
材質本体:ABS+TPE
幅(mm)117
高さ(mm)30
質量(g)約40
奥行(mm)52
耐荷重(kg)約2.5
シートサイズ(mm)78×78
掛数(本)1
取付け方法粘着シート+ビス止め
適合ハンドル19~25mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
後席足元が広い車でも手が届くように、従来品(品番CD12)よりもロングサイズにしたソフト素材のグリップです。車に乗り降りする時や乗車中の姿勢を安定させられるので安心です。ヘッドレストポールに通すだけなので取付が簡単です。袋やバッグなどをかける便利なフック付
用途車に乗り降りする時や乗車中の姿勢を安定させるためのグリップ
材質グリップ部/ゴム、フック部/PP、ベルト部/ナイロン
全長(mm)550
色ブラック
質量(g)66
耐荷重(kg)(本体)90、(フック片側)1
グリップ部(mm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトながら強力なマグネットフック
材質PS・スチール
フックブランコ
特性強力
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ヘッドレストシャフトに通すだけの簡単取付。グリップ&荷物かけにも使用出来ます。耐荷重10kg。
用途車のドライブ
色ブラック
取付上向き・下向き2方向取り付け
耐荷重(kg)約10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×220×86
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

マグネットフック クルクル自在タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
コンパクトサイズながら強い保持力を実現。
フックでスチール壁面を有効活用。
材質本体:スチール・エラストマー、フック:スチール
フック自在回転
特性超強力
タイプ1本吊り
材質特殊合金鋼
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
基本使用荷重(t)4.5
タイプ2本吊り
トラスコ品番114-8052
材質特殊合金鋼
質量(kg)14.1
有効長l(m)2.4
マスターリンク寸法a(mm)90
チェーン線径(mm)10
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適
用途インテリア、看板の吊り下げに使用
セット内容本体:1個、ワイヤー:1本
材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:真中、スプリング部分:アセタール
長さ(m)1
安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)
線径(mm)1.5
1箱(2セット)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
クッショングリップ付きのフック&ピックセットです。作業に合わせた8タイプの先端形状です。ロングタイプのフック&ピックで狭いスペースに最適です。クッショングリップハンドルで快適に作業できます。本体は熱処理されております。
用途ワイヤーの分離・ヒューズ 、Oリング、ワッシャーの取り外し・スプリングの交換・コッターピンの取り外し・配線、ホース、およびその他のエンジンルームの障害物へのアクセス・金属/木製の表面への印付け
セット内容ロングストレートピック、ロングコンプレックスピック、ロングアングルピック、ロングコンビネーションピック、ロング45度ピック、ロングダブルアングルピック、ロング90度ピック、ロング180度フック
材質ハンドル/アルミニウム (クッショングリップ)、軸部/クロムバナジウム鋼
全長(mm)250
質量(g)210
軸長(mm)155
硬度HRC50-58
入数8PC
1セット
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンパクトサイズで魚をしっかりホールドできるすぐれもの。ベルトやカバンに取り付け可能。
寸法(cm)16
作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
手持ち可能なピンタイプロッキングフックです。
作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質合金鋼
タイプピンタイプ
材質PA (ループ)、PE (フック)
長さ(mm)200
幅(mm)12.5
シリーズTextie
動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)60
アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。
純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。
ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。
アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。
車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400
耐荷重(kg)最大約5
取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。
保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。
シャフト部分はアルミ製。
グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
材質アルミ/プラスチック
長さ(mm)1180~2040
パイプ径(Φmm)25/30
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様IECEx/ATEX認証品、防爆ゾーン:2/22、防爆性能表示:II 3G Ex ic IIC T5 Gc / II 3D Ex ic IIIC T100℃ Dc
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1383
材質プラスチック
幅(mm)46
高さ(mm)182
奥行(mm)29
電圧(V)3.8
消費電力(W)3
保護等級IP65
バッテリー容量(Ah)1600
光源色6000K
充電時間(時間)3.5
明るさ(Lm)100/200
照射範囲105°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)
落下耐久(m)1
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。
目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。
ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。
連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。
バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール)
質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070
ロープ仕様(mm)長さ:450
ロープ径(Φmm)12
フック形状フックNo.27×2
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル)
バックルサイドベルト幅(mm)最大190
バックルサイドベルト全長(mm)800
ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を18%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様OPTILight設定(lux):500(0.25m)
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1385
材質プラスチック
幅(mm)43
高さ(mm)130
奥行(mm)29
電圧(V)3.7
消費電力(W)1.4
保護等級IP30
バッテリー容量(Ah)800
光源色5700K
充電時間(時間)2.5
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)20~200
照射範囲110°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間17時間、19時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時)
落下耐久(m)2
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ