弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。
長さ(mm)990
溝蓋のガチャン音を軽減することができるゴムシートです。粘着剤付きで、グレーチングの裏に貼るだけ簡単設置!
用途グレーチングの騒音防止に
材質NRゴム、アクリル系粘着剤
長さ(mm)950
幅(mm)20
厚さ(mm)2
1セット(2枚)
¥789
税込¥868
当日出荷
グレーチングのガタツキをなくし騒音を抑えます。
用途騒音防止
人や車が通るたびに発生していた騒音を防止します。グレーチングを溝から外し、汚れを落として、地面と接触する部分にこの商品を貼ってください。
用途グレーチングの騒音防止。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.5
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
グレーチングの騒音防止に!防音対策に!U字溝グレーチング用の騒音防止用ゴムパッキンです。
材質ゴム
厚さt(mm)2
SS400材質のスチールグレーチング。
用途建築外構用
長さ(mm)995
種類みぞぶた
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
適合荷重総質量2000kgまで
ゴム付きタイプでいやな騒音をカット。
種類U字溝
寸法b(mm)995
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。
材質ステンレス(SUS304)
固定方式にはAタイプ、Bタイプの2種類があります。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。ボルトの開閉にはT型レンチをご使用ください。
用途横断溝用
ピッチ細目
材質スチール
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に
材質天然ゴム
色黒
引張強度(MPa)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴム付きタイプでいやな騒音をカット。
種類U字溝
寸法b(mm)995
寸法h(mm)19
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
用途横断溝用
長さ(mm)995
材質スチール
ゴム付きタイプでいやな騒音をカット。
荷重種別歩道用
種類U字溝
寸法b(mm)995
寸法h(mm)19
コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。
種類かさあげみぞぶた
固定方式にはAタイプ(パッキン無)、Bタイプ(パッキン付)の2種類があります。
用途横断溝用
長さ(mm)498+498
ピッチ細目
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。
荷重種別T25(トレーラー程度)
質量(kg)43.4
種類かさあげみぞぶた
寸法a(mm)410
溝幅(mm)L:300
寸法b(mm)995
寸法h(mm)38
1枚
¥32,980
税込¥36,278
15日以内出荷
歩道を含む道路には適用しません。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途建築外構用
長さ(mm)997
種類みぞぶた
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
適合荷重総質量2000kgまで
騒音防止 建築外構用ボルト固定式のスチール製グレーチングです。公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車輛の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所でご使用ください。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。公共建築協会評価対象製品。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋
材質SS400(スチール)
ピッチ(mm)クロスバー:50
表面処理溶融亜鉛めっきHDZT77
すきま(mm)25
適用荷重T-2
騒音防止 建築外構用ボルト固定式のスチール製グレーチングです。公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車輛の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所でご使用ください。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。公共建築協会評価対象製品。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋
材質SS400(スチール)
ピッチ(mm)クロスバー:100
表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63
すきま(mm)9.5
適用荷重T-2
丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。
さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。
ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能
材質ステンレス
付属品ゴムパッキン4本
強度があり、クッション性がいい。
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状並目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ並目
住宅地などの騒音防止区域に適しています。あらゆる路面で横断溝用グレーチングとしてご使用いただけます。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
住宅地などの騒音防止区域に適しています。あらゆる路面で横断溝用グレーチングとしてご使用いただけます。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
こんなお得な商品も!

グレーチング 歩道用 圧接タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
長さ(mm)995
形状並目 ノンスリップ
厚さ(mm)5
タイプみぞぶた、側溝用、歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)33
表面処理溶融亜鉛メッキ
荷重歩道用
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキンの取付が可能です。
用途歩道用
材質スチール
種類U字溝
ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
アングル寸法(mm)L-30×30×3
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用
種類U字溝
材質スチール
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール
長さ(mm)598(蓋)
種類U字溝
材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ
開口率(%)約22
親設はもちろん既設のグレーチングにも対応、車輌通行時の跳ね上がりによる事故を防止し、なおかつ騒音も抑止します。
横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付
形状細目、ノンスリップ
種類みぞ蓋、横断用
表面処理溶融亜鉛めっき
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質スチール(SS400)
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
長さ(mm)995
形状細目 ノンスリップ
厚さ(mm)5
タイプみぞぶた、側溝用、歩道用
ピッチ細目
ピッチ(mm)15
荷重歩道用
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
長さ(mm)995
溝幅(mm)150
種類U字溝
ピッチ並目
種別ノンスリップ・側溝用
寸法(mm)エンドアンングル:L40×40×4
質量(kg)7.1
高さ(mm)19
外幅(mm)A:21
内幅(mm)a:140
適合荷重歩・T-2
1枚
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付
形状並目、ノンスリップ
種類みぞ蓋、横断用
表面処理溶融亜鉛めっき
関連キーワード
1
2
次へ