ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
種類U字溝
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)5
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
トラスコ品番116-0828
適合機種TASGシリーズ
材質脱塩ビ・エラストマー
1セット(4個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた
ピッチ細目
適合荷重T-2
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。
透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。
純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ
色クリア
主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)
アズワン品番65-0551-63
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
特性耐久性
施工面積(m2)約1(2回塗り)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群で公共交通機関でも採用実績のある滑り止め剤です。
滑り止めテープでは施工に向かない広範囲や、貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。
透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。純度の高いアクリル樹脂とアルミナ骨材にて高耐久性を実現しています。
施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。短毛ローラー塗りとなります。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材
色クリア
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏場約1.5、冬場約3(軽歩行)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。
特性耐久性
危険物の性状非水溶性
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質スチール(SS400)
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
特性スベリ止め
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)995
種類U字溝
寸法b(mm)995
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
寸法b(mm)995
こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。
材質塩ビ系ソフトシート
厚さ(mm)約3
幅(mm)450
長さ(mm)1800
色ブラック
エスコ品番EA997RG-2
種別ノンスリップマット
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた
ピッチ(mm)30
適合荷重T-2
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック
比重1.6
適合材コンクリート、タイル、石、木、金属
乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃
摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609
特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット
色ブラック
材質天然ゴム
穴径(Φmm)約25
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)993
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
種類U字溝
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
適合荷重歩行用
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)993
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
種類U字溝
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
適合荷重歩行用
ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
適合荷重歩行用
種類U字溝
等分布荷重(kN/m2)5
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)995
種類U字溝
寸法b(mm)995
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
適合荷重歩行用
種類ますぶた
ピッチ細目
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)9
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。
種別ノンスリップマット
幅(mm)1100
長さ(mm)1100
色黒
トラスコ品番387-1371
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
質量(g)212
タイプカットシートタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スチールグレーチング。スベリ止め固定式正方形ますぶたです。
材質スチール
荷重(t)6
スチールグレーチング。スベリ止め固定式正方形ますぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。スベリ止め固定式正方形ますぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール
ピッチ(mm)12.5
荷重(t)歩道用
スチールグレーチング。スベリ止め固定式正方形ますぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)2
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)6
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)6
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)2
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)2
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ