カテゴリ

  • 清掃用品(15)
    • 泡洗浄機(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
    • スプレーボトル(7)
  • 農業機械(3)
    • 手動式噴霧器(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 試験機(1)
  • 自動車補修部品(26)
    • シールキット/カップキット(4)
  • 自動車純正部品(1)
    • ニッサン純正品番先頭9(1)
  • カー用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「グロリア」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA蓄圧式泡洗浄器 FM10GLORIA(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01
噴霧器 GLORIA噴霧器GLORIA(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
タイプスプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐薬品性パッキン使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
蓄圧式泡洗浄器 FM50 GLORIA蓄圧式泡洗浄器 FM50GLORIA(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄最大容量(L)5付属品セーフティバルブ付材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)225×280×625質量(kg)3.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
蓄圧式泡洗浄機 FM30 GLORIA蓄圧式泡洗浄機 FM30GLORIA
18,980税込20,878
1個
当日出荷
オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます。ハンドポンプでの蓄圧が効率的で手軽に出来る丁度良いモデルです。
用途清掃機器として。トラスコ品番199-4576幅(mm)170質量(kg)1.5高さ(mm)455奥行(mm)190使用pH範囲2~12最大容量(L)3
スプレーボトル GLORIAスプレーボトルGLORIA(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
用途油系液体の散布。使用pH範囲5~9危険物の類別非危険物
蓄圧式噴霧器 GLORIA蓄圧式噴霧器GLORIA
12,980税込14,278
1台
当日出荷
耐油の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
用途油剤防錆剤等の散布に。トラスコ品番868-8952材質タンク:ポリプロピレン、シール材:バイトン幅(mm)175型式肩かけ式高さ(mm)520種類蓄圧式奥行(mm)175容量(L)5ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)400
(90895)B/エンブレム ニッサン(90895)B/エンブレムニッサン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
洗車用オートフォーミー ダリヤ(マルハチ産業)洗車用オートフォーミーダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315危険物の類別非危険物
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(631件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(301件のレビュー)
999税込1,099特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
その他(Y-~) SMCその他(Y-~)SMC
39税込43
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(261件のレビュー)
2,990税込3,289
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
ダブルアクションスプレーボトル 日本クランツレダブルアクションスプレーボトル日本クランツレ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適 トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構 耐油性に優れたバイトン製パッキン 直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル 液面が見やすい半透明タンク
仕様有機溶剤用材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトンノズル可変ノズル危険物の類別非危険物
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
タペットカバーパッキン SUNタペットカバーパッキンSUN(108件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(134件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ステアリングブーツ(ラックブーツ) ミヤコ自動車ステアリングブーツ(ラックブーツ)ミヤコ自動車(145件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から11日以内出荷
ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ステアリングラックブーツ OHNO(大野ゴム工業)ステアリングラックブーツOHNO(大野ゴム工業)(127件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から18日以内出荷
ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
GLORIA 噴霧器 GLORIAGLORIA 噴霧器GLORIA
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
使用pH範囲5~10
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
4,690税込5,159特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
フューエルフィルター PITWORK(日産)フューエルフィルターPITWORK(日産)(24件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から9日以内出荷
クラッチレリーズキット ミヤコ自動車クラッチレリーズキットミヤコ自動車(47件のレビュー)
869税込956
1セット
当日出荷から12日以内出荷
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(247件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(161件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ニッサン)武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から85日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーニッサン
カセット式フォームワッシャーセット GLORIAカセット式フォームワッシャーセットGLORIA
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合本体FM50
ブレーキマスターシリンダーリペアキット 制研化学工業ブレーキマスターシリンダーリペアキット制研化学工業(47件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダキットミヤコ自動車(71件のレビュー)
3,990税込4,389
1セット
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
ディスクパット DJ(ドライブジョイ)ディスクパットDJ(ドライブジョイ)(11件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
GMB ウォーターポンプ(ホンダ用) GMBGMB ウォーターポンプ(ホンダ用)GMB(15件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から91日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーニッサン
カップキット(SK5) 制研化学工業カップキット(SK5)制研化学工業(6件のレビュー)
1,390税込1,529
1セット
当日出荷から9日以内出荷
LSボディーカバー(一般車タイプ) アラデンLSボディーカバー(一般車タイプ)アラデン(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。 大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。 着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。 取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
材質ポリエステル100%・厚織り生地使用加工カラー撥水コーティング
クラッチカバー(ニッサン) EXEDYクラッチカバー(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボンネット保護カバー アラデンボンネット保護カバーアラデン(15件のレビュー)
2,267税込2,494
1枚
当日出荷から3日以内出荷
簡単だから、毎日使えて、効果大 !! 大切なところを簡単に!! 傷みの早いボンネットをガードします。 酸性雨、UV、黄砂ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡キズから守ります!
材質ポリエステル100%・厚織り生地加工カラー撥水コーティング
NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業NEWワールドカーボディーカバーオックスユニカー工業(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン)武蔵オイルシール工業
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
旧車専用オイルシールを現代の材質で型から起こし直して復刻した「クラシックプレミアムシリーズ」ハコスカ、ケンメリ、ジャパンなど多くの愛称で親しまれるスカイラインに適合にしています。
材質FKM(フッ素ゴム)適合メーカーニッサン
ボンネット保護カバーII アラデンボンネット保護カバーIIアラデン
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
酸性雨、UV、黄砂、ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡傷から守ります!酸性雨、UV、黄砂、ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡傷から守ります!痛みの早いボンネットの保護、ヘッドライトの色褪せ防止、ナンバープレートの盗難抑止にも効果的!!反射テープ付。ドアミラーにひっかけるだけなのて、簡単に装着出来る。
シルバー材質(本体)ポリエステル、150d生地、撥水加工、カラーコーティング再生材使用率(%)G再生材使用使用
ディスクローター TOKICO(トキコ)ディスクローターTOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1枚
翌日出荷から89日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。