58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。 仕様組ひも 材質ビニロン(ポリビニールアルコール系) 特性耐候
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ 材質ケブラー 再生紙使用マーク適合
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ モノタロウ 動画あり
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に 材質ポリエステル 長さ(m)200 タイプ耐候性
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA628AT-130 材質ケブラー紡績糸 全長(m)290 番手#30 引張強度(N)54 太さ(mm)0.25
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
1巻(100m)ほか
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。 仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
1袋(4本)
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA628AT-120 材質ケブラー紡績糸 全長(m)330 番手#20 引張強度(N)82 太さ(mm)0.3
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして 仕様非自転構造 材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂 オレンジ 長さ(m)1 絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
1本
419 税込461
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のナイロン坪糸より引っ張り強さ2倍強(メーカー比) 伸びが少なく性格な墨打ちができます。
糸の長さ(m)20 ゴールド 材質スーパー繊維(アラミド)、ナイロン糸 寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラー 腕カバー
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。 手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
1双ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケブラー(R)は、耐切創性、耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぐ防護服素材として最適です。
全長(cm)95 材質ケブラー(R)繊維製布紐部:綿 幅(cm)65 仕様首掛紐・腰紐付 種別前掛け 耐熱温度(℃)(素材)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラー 前掛
アズワン品番6-914-01 種別前掛 材質表/ケブラー(R)、裏/綿、紐/綿ロープ 寸法(幅W×長さL)(cm)55×80 耐熱温度(℃)(素材)537
1枚
7,998 税込8,798
欠品中

赤尾ケブラー胸前掛
エコ商品
ケブラー(R)は、耐切創性・耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温のものとの接触事故を未然に防ぐのに最適です。
トラスコ品番213-1234 イエロー 幅(cm)65 長さ(cm)95 素材本体:アラミド繊維、紐:綿 耐切創性3/B RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐切創・耐熱
1枚
7,098 税込7,808
翌日出荷

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐切創性の特性を持つケブラー素材を使用した腕カバーになります。 溶接作業や切創の危険がともなう作業に効果を発揮します。
材質ケブラー繊維 特性耐熱 仕様片側ゴムひも締め、指掛付 全長(cm)約48
1双
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
欠品中

ひもは背中でクロス式 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
材質ケブラー(スーパーアラミド繊維) エスコ品番EA355K-11 種別エプロン 厚さ(mm)0.5 質量(g)300 ロープ仕様(mm)Φ7×1200 寸法(cm)63×93 耐熱温度(℃)300 材質(ロープ)綿
1個
7,560 税込8,316
当日出荷

ひもは腰で結ぶ形式。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。 長繊維使用で低発塵性を持っています。
混率(%)ケブラー繊維100 エスコ品番EA355K-7 種別エプロン 材質ケブラー 質量(g)200 寸法(cm)54×90 耐熱温度(℃)300
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラーゴムひも 特性耐切創 エスコ品番EA355KD-38 全長(mm)380 質量(g)105 耐熱温度(℃)約400
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも 特性耐切創 エスコ品番EA355KD-28 全長(mm)280 質量(g)85 耐熱温度(℃)約400
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

ケブラーニット使用の耐久性抜群のバイク用の黒パンツ RIDEZ MOTO ジーンズのブラックLINEはライダースを引き立たせ、バイク乗りの心に安心感をも持たせてくれるパンツです。 スリムフィットジョガーパンツは一般的にもバイカージーンズとして定番になった形をオマージュしながら、よりバイクフィットするパンツに仕上がりました。 スリムフィット 世間ではリラックスフィットが流行しておりますが、バイクに乗っていると少しの余りがバタつき、それがストレスに繋がります。 とはいえ、バタつき防止ベルトを随所に配置すると野暮ったくなります。 そうならないためにもこのパンツはスリムフィットで生地も重ため。バタつく要素を排除して、見た目にもスマートなパンツです。 ドローコード ベルトは時にバイクを傷つけたり、動きが苦しくなったりします。 イージーパンツの大きな特徴であるウェストのドローコード。 ベルトがなく紐で縛るだけで、簡単に締めて、調節もできるのが特徴です。 紐パンタイプでありがなら耐久性があるライディングパンツはRIDEZがおすすめです。 プロテクション・ケブラーニット 全てのRIDEZ MOTO JEANSにはケブラーニットを採用して、それを裏地にしています。 ケブラーニットとは鋼鉄の約10倍の強度。約400度まで燃えない耐熱性。 繊維の分解は不可能で、バイク用のプロテクション生地としては最適なのです。 膝パットはRIDEZ PROTECH K1 KNEE & ELBOW PADS(別売り)が使用出来て、さらにプロテクション性能がアップ。 ポケット カーゴパンツ最大の特徴でもあるポケットは角度を調整しております。 ライディングの姿勢になった時にちょうど手を入れやすい角度になっています。 バイク専用設計です。
ブラック
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

ケブラーニット使用の耐久性抜群のバイク用の黒パンツ RIDEZ MOTO ジーンズのブラックLINEはライダースを引き立たせ、バイク乗りの心に安心感をも持たせてくれるパンツです。 スリムフィットジョガーパンツは一般的にもバイカージーンズとして定番になった形をオマージュしながら、よりバイクフィットするパンツに仕上がりました。 シャーリング バイクの極限状態と言えば、レースシーン。そこで使われている技術は一般的にも落とし込める技術があります。 シャーリングとは主にレーシングスーツの機能です。動きが制限される全身革のレーシングスーツに、革新的な動きやすさをもたらしたシャーリング。 必要な方向に伸び、また元に戻る。基本姿勢があって、必要な方向に動く、その技術を街着にも使っています。 スリムフィット 世間ではリラックスフィットが流行しておりますが、バイクに乗っていると少しの余りがバタつき、それがストレスに繋がります。 とはいえ、バタつき防止ベルトを随所に配置すると野暮ったくなります。そうならないためにもこのパンツはスリムフィットで生地も重ため。 バタつく要素を排除して、見た目にもスマートなパンツです。 ドローコード ベルトは時にバイクを傷つけたり、動きが苦しくなったりします。 イージーパンツの大きな特徴であるウェストのドローコード。ベルトがなく紐で縛るだけで、簡単に締めて、調節もできるのが特徴です。 紐パンタイプでありがなら耐久性があるライディングパンツはRIDEZがおすすめです。 プロテクション・ケブラーニット 全てのRIDEZ MOTO JEANSにはケブラーニットを採用して、それを裏地にしています。 ケブラーニットとは鋼鉄の約10倍の強度。約400度まで燃えない耐熱性。繊維の分解は不可能で、バイク用のプロテクション生地としては最適なのです。 膝パットはRIDEZ PROTECH K1 KNEE & ELBOW PADS(別売り)が使用出来て、さらにプロテクション性能がアップ。
ブラック
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

福井金属工芸ストラップひも
額吊金物
長さ(m)2 安全荷重(kg)5 アズワン品番64-5255-76
1パック
169 税込186
当日出荷

山口安製作所額用付属 額用吊紐
額の大きさ、重さに合わせて、ヒモをお選びください。
用途額用吊り紐 材質人絹
1本
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーコードは基本的に芯糸と側糸で構成されており、芯糸にハイテク繊維を使用して強度・伸度を保ちつつ、側糸をポリエステル、ナイロン等で製紐する事により耐磨耗性と耐光性を向上させています。ケブラーはニーズに応じてさまざまな加工を施すことができ、広範囲な応用の可能性を秘めています。スーパーコードは、スポーツ・レジャー分野のみならず 各種産業用ロープとしてOA・FA機器、通信機器、精密測定機器等の多くの分野で採用されています。
材質【側】ポリエステル【芯】ケブラー 長さ(m)50
1巻(50m)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スーパー繊維を使用した組紐です。低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ。芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻 材質(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ 形状1kgボビン 1巻長さ(m)約300 太さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1kg)
16,980 税込18,678
欠品中

高強度繊維のケブラーをテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性に優れます。
用途舞台装置用、電設工事など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。 細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)60-62、(刃先)HV1200 材質(刃)モリブデン・バナジウム鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がツイスト構造で自転しやすいですが、耐疲労性に優れます。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など 仕様端末加工なし 質量(kg)1.9 長さ(m)500 太さ(mm)2
1巻
69,980 税込76,978
6日以内出荷

ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がブレード構造になっており、非自転性のロープです。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がツイスト構造で自転しやすいですが、耐疲労性に優れます。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
96,980 税込106,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケブラー縫製 調整可能なストラップで身体にしっかりフィットします。
1着
12,700 税込13,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケブラー縫製 調節可能なストラップで身体にしっかりフィット
仕様●サイズ:620×1066mm●材質:牛革(スプリットレザー) アズワン品番65-2115-40
1着
12,500 税込13,750
翌日出荷

額吊用金物
長さ(m)3 規格12本撚り 安全荷重(kg)11 アズワン品番64-5254-03
1パック(1個)
769 税込846
当日出荷