しなやかで切創に強いケブラーコード
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.5
ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。
ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。
ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
用途道具・工具などの落下・紛失防止。
使用荷重(kg)2以下
材質ケブラー繊維
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ
材質ケブラー
再生紙使用マーク適合
背面にベルト用フック付。
ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
ケーブルはケブラー繊維を使用しているので丈夫です。
材質本体:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ケブラー、フック・キーリング:スチール
エスコ品番EA916ZL-44
質量(g)60
リング内径(Φmm)【キーリング】25.5
ケーブル長(mm)1180
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×52×12.5(突起部分を除く)
フック寸法(mm)8×53×8(t)
リング線径(Φmm)【キーリング】2
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードサイズのキーリール。コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリールです。コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。ベルトクリップタイプ。落下防止・セキュリティ対策にオススメです。
材質ABS、ケブラー繊維等
質量(g)69
本体寸法(mm)50×90×19
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
リードロープ、光ファイバー牽引用
高強化アラミド繊維使用
非自転性でより戻りがなく扱いやすい
テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
外層がポリエステルプレード磨耗に強い
両アイ加工付
エスコ品番EA628AT-130
材質ケブラー紡績糸
全長(m)290
番手#30
引張強度(N)54
太さ(mm)0.25
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
耐熱性に優れた高強度のケブラーコードを使用。カラビナ付きでお好きな所に取り付けられるコードリール。コードは約50cmまで伸びて自動で戻ります
用途カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に
材質【本体】ポリカーボネート【カラビナ】アルミニウム【リング・留め具】鉄
タイプケブラータイプ
コード長さ(cm)50
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。
切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。
仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
エスコ品番EA628AT-120
材質ケブラー紡績糸
全長(m)330
番手#20
引張強度(N)82
太さ(mm)0.3
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。
3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
。しなやかで切創に強いケブラーコード。パッケージ入。
仕様●色:ブラック●使用荷重(kg):2.0●線径(mm):Φ1.5●L(mm):50●パッケージ寸法(mm):145×45×10
アズワン品番65-9575-44
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。カールコード自体が絡まりにくく、度重なる使用でも間伸びしにくい製品です。スプリングフックも捻りが加わった時でも壊れにくい最高の品質です。小物工具などに取り付けてツールの落下防止をします。この製品はTOWAから欧米に向け輸出している国際製品です。
用途安全保護具
色オレンジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
ロープ径(Φmm)6
種別両端アイ形
材質芯:イザナス(R)SK-60、表面布:ポリエステル
使用荷重(t)0.15
TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。
カールコード自体も絡みにくく、度重なる使用でも間延びしにくい製品です。
スプリングフックもねじりが加わったときでもスプリングが壊れにくい最高品質です。
これまで採用していたケブラー繊維は耐火性があり、切れにくい特徴があります。
ガラススクイジーやウォッシャー、スクレーパー小物工具などに取り付けてツールの落下を防止します。
この製品はTOWAからアメリカ・ヨーロッパのウィンドクリーナー向けに輸出している国際製品です。
ドリルやインパクトドライバーなど2kgを超える工具には「TOWAスプリング入りナイロンスリング安全コード」の使用をお勧めします。
使用荷重(kg)2
全長(cm)200
スーパーコードは基本的に芯糸と側糸で構成されており、芯糸にハイテク繊維を使用して強度・伸度を保ちつつ、側糸をポリエステル、ナイロン等で製紐する事により耐磨耗性と耐光性を向上させています。ケブラーはニーズに応じてさまざまな加工を施すことができ、広範囲な応用の可能性を秘めています。スーパーコードは、スポーツ・レジャー分野のみならず 各種産業用ロープとしてOA・FA機器、通信機器、精密測定機器等の多くの分野で採用されています。
材質【側】ポリエステル【芯】ケブラー
長さ(m)50
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続に
トラスコ品番418-6168
全長(mm)180
質量(g)1.3
使用範囲(mm)接続工具重量2kg
コード径(Φmm)1.6
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。
しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。
安全・安心の日本製です。
用途セーフティコードと工具の接続に
最大使用荷重(kg)2
材質ポリカーボネート
全長(mm)100
質量(g)1
コード径(Φmm)1.6
ケブラー式コードリール。
耐摩耗性に優れたコードリールで、装着部がカラビナになっており、色々な場所に着けて使えます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色ブラック
材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ケブラー
質量(g)81
コード長さ(cm)120
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。
細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)60-62、(刃先)HV1200
材質(刃)モリブデン・バナジウム鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30
材質(グリップ)ABS・エラストマー
全長(mm)210
質量(g)136
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)3
機能フィンガーガード、パワーフィン
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT2×4
ポリウレタンコードにケブラーを芯材として使用しています。
作業に負荷を感じさせない柔軟さで極細、軽量タイプです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1820
自然長(mm)490
質量(g)45
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)2.5
ケブラーは耐摩耗性に特に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色ブラック
材質本体:スチール、ワイヤー:ケブラー
質量(g)72
コード長さ(cm)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90
材質(グリップ)ABS
全長(mm)175
質量(g)75
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)2.5
機能フィンガーガード
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT1×2
RoHS指令(10物質対応)対応
コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリール
コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。
材質コード:ケブラー繊維
寸法(mm)50×90×19(ケース部分50Φ×10)
質量(g)69
固定方法ベルトクリップ
コード長さ(cm)120
ベッドの降り口コーナーに敷きます。オプションの分配コンセントとナースコール子機を接続、または送信機と接続し、ベッドから降りようとコーナー部に移動され圧力が加わった場合お知らせします。
シート部は日常生活防水で消毒、洗浄も可能です。(ピンプラグ除く)
裏面は滑らない材質を使用しています。
3mコード・ピンプラグ付です。
コードにはケブラー繊維を組み込みました。強い引っ張りや引きちぎりに耐えます。
中間スイッチ付属(センサーのON/OFFに使用します。)
材質表面:軟質PVC、裏面:軟質PVC(滑り止め加工)
厚さ(mm)10
寸法(mm)80×900
色表面:クリーム、裏面:グレー
質量(g)約360
出力無電圧a接点(受圧変動)
使用周囲温度(℃)-10~50
ケーブル3mクリーム色(2芯・ケブラー繊維入り)、側面のコーナーより引き出し
コネクタピンプラグ付(付属品:中間スイッチ)
使用場所ベッドのコーナーに敷く
防水性日常生活防水型
接点容量30V 100mA
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。
材質布製
自然長(mm)840
最大長(mm)1340
防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。
材質布製
自然長(mm)840
最大長(mm)1400
防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。ロック付カラビナで外れない安心感があります。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。
トラスコ品番231-0867
材質布製
色青
自然長(mm)860
最大長(mm)1360
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。ロック付カラビナで外れない安心感があります。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。
トラスコ品番231-0930
材質布製
色青
自然長(mm)860
最大長(mm)1420
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
腰に付けたままでカギを伸ばして使用できるコードリール。リング部分に目的の物を付け本体をウエスト部分に取付けます。ワイヤーは約120cm伸びてチェーンタイプの倍の長さで、自動的に戻ります。ケブラーは軽量かつ強度に優れ、同重量の鉄と比較して強度は5倍あります
用途カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に
材質【本体】スチール【ワイヤー】ケブラーコード
色シルバー
コード長さ(cm)120
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。落下防止コードを直接、ヘッド部分に取り付けているので、万が一、軸折れしても、ヘッドが飛ばない仕様です。
用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。
材質(グリップ)PVC ケブラー繊維特殊コード
材質(シャフト)クロームモリブデン鋼
頭質量(kg)0.6
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
カラビナフック付。
リングにカギを付け、カラビナ部をベルトに通したり、カバンに取り付けたりできます。
材質本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、コード:ケブラー
エスコ品番EA916Z-18
全長(mm)180
質量(g)84
コード長さ(mm)1200
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
車いす、椅子に敷いていただきます。圧力を受けている時メイク(a接点)出力します。
表示盤や接点入力送信機(及び受信機)と組み合せ、車いすから降りた(又は落下した)場合お知らせします。
・日常生活防水仕様
仕様感圧:1.6~1.8Kg/10cm2
材質軟質PVC
色表面:クリーム、裏面:グレー
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-10~+50
出力検知:無電圧a(メイク)接点(加圧時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×330×6(リード線引き出し部除く)
リード線(m)ケブラー線入りコード1(クリーム色/RCAプラグ付き)
防水仕様簡易防水構造
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
関連キーワード