リードロープ、光ファイバー牽引用
高強化アラミド繊維使用
非自転性でより戻りがなく扱いやすい
テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
外層がポリエステルプレード磨耗に強い
両アイ加工付
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして
仕様非自転構造
材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂
色オレンジ
長さ(m)1
絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。
3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
低摩擦のポリエチレン被覆で、スムーズな作業を実現。
両端アイ加工。
全長(m)100
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ
材質ケブラー
再生紙使用マーク適合
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
ポリウレタンコードにケブラーを芯材として使用しています。
作業に負荷を感じさせない柔軟さで極細、軽量タイプです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1820
自然長(mm)490
質量(g)45
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)2.5
ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。
切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。
仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
両端アイ加工。
リードロープ(電線索引用ロープ)
長さ(m)200
スーパー繊維を使用した組紐です。低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ。芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻
材質(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ
形状1kgボビン
色白
1巻長さ(m)約300
太さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1kg)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
12打ち キンク・より戻りがない
両アイ加工付
スーパーコードは基本的に芯糸と側糸で構成されており、芯糸にハイテク繊維を使用して強度・伸度を保ちつつ、側糸をポリエステル、ナイロン等で製紐する事により耐磨耗性と耐光性を向上させています。ケブラーはニーズに応じてさまざまな加工を施すことができ、広範囲な応用の可能性を秘めています。スーパーコードは、スポーツ・レジャー分野のみならず 各種産業用ロープとしてOA・FA機器、通信機器、精密測定機器等の多くの分野で採用されています。
材質【側】ポリエステル【芯】ケブラー
長さ(m)50
ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍の高強度。
ワイヤーロープの約1/4の軽さに、ブレード構造でロープの回転はありません。
摩耗、引張り疲労に強い。
耐候性、耐食性、耐薬品性がよい。
電気絶縁性がよい。
片側のみアイ加工
用途ケーブルの布設用
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30
材質(グリップ)ABS・エラストマー
全長(mm)210
質量(g)136
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)3
機能フィンガーガード、パワーフィン
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT2×4
ケブラー繊維のロープが楽々切れる
鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用
細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止
普通のハサミでは切りにくい光ファイバーケーブルなどのケブラー繊維もスパッとよく切れる
握りやすく、衝撃に強い人間工学設計のグリップ
用途ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断
全長(mm)183
質量(g)136
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。
細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)60-62、(刃先)HV1200
材質(刃)モリブデン・バナジウム鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高強度繊維のケブラーをテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性に優れます。
用途舞台装置用、電設工事など
仕様端末加工なし
長さ(m)200
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90
材質(グリップ)ABS
全長(mm)175
質量(g)75
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)2.5
機能フィンガーガード
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT1×2
RoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がツイスト構造で自転しやすいですが、耐疲労性に優れます。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など
仕様端末加工なし
質量(kg)1.9
長さ(m)500
太さ(mm)2
1巻
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がブレード構造になっており、非自転性のロープです。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など
仕様端末加工なし
長さ(m)200
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がツイスト構造で自転しやすいですが、耐疲労性に優れます。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など
仕様端末加工なし
長さ(m)200
ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材であるアラミド繊維「ケブラー(R)」を強度体として採用したロープであり、ワイヤロープよりもはるかに軽量です。耐熱性にも優れており、外層をポリエステルでカバーすることで、耐摩耗性にも優れます。
用途電設工事作業、林業、リードロープ、光ファイバーけん印引ロープ等
材質アラミド+ポリエステルマルチ
色ホワイト
長さ(m)200
構造ダブルブレード(二重構造)
特性非自転性構造、難燃性、低クリープ性
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール
色黒
質量(g)1280
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-53
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
TOWA独自の3重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。
表地と裏地にはナイロンやPVCのものよりもはるかに耐摩耗性・耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。
インナー(芯材)には防刃チョッキなどの素材生地と同じ耐切創性・耐摩耗性・耐化学薬品性・耐疲労性に優れた混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)を採用。
鋭利な角に対してロープを保護する、扱いやすいロープガードです。
材質表地:超撥水高強度コットンキャンバス、インナー:耐切創性・高性能混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)、裏地:超撥水高強度コットンキャンバス
ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材であるアラミド繊維「ケブラー(R)」を強度体として採用し、外層部にポリエステルを配置し、ウレタンで全体を被覆した三重構造のロープとなります。ワイヤロープよりもはるかに軽量で、耐水性、耐熱性に優れます。
用途電設工事
材質アラミド+ポリエステルスパン+ポリウレタン
色オレンジ
長さ(m)200
構造ダブルブレード(二重構造)+被覆
特性非自転性構造、低水分性、難燃性、低クリープ性
アズワン品番6-914-01
種別前掛
材質表/ケブラー(R)、裏/綿、紐/綿ロープ
寸法(幅W×長さL)(cm)55×80
耐熱温度(℃)(素材)537
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラーゴムひも
特性耐切創
エスコ品番EA355KD-38
全長(mm)380
質量(g)105
耐熱温度(℃)約400
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも
特性耐切創
エスコ品番EA355KD-28
全長(mm)280
質量(g)85
耐熱温度(℃)約400
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
驚異のスカッド切断。切断が困難なケーブラー・アラミド繊維などサクサク切れる。先端が細いため、繊細な作業にも使用可能。刃体はセレーション加工が施してあり切断する際に刃が滑ってしまう事がありません。対象物をしっかりとらえ切断可能。
全長(mm)170
刃長(mm)43
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(取手)エラストマー
切断能力(mm2)1.6(LFV)x3本/1.2(VCT)x4本/3.5(VCT)x2本
切断能力(Φmm)2.0(銅線)/2.5(アルミ線)
切断能力(mm)5(ゴム板・コルク板)/0.3(トタン・ブリキ)/1(P.P板)/0.5(アルミ板)/0.25(樹脂波板)/3.0(本革)/3.2(合成皮革)
切断能力偏粗線・平編銅線・トラロープ各種/ケブラー繊維&線・アラミド繊維各種
全幅(mm)75
全厚(mm)12.0
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
関連キーワード