高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ
材質ケブラー
再生紙使用マーク適合
エスコ品番EA628AT-120
材質ケブラー紡績糸
全長(m)330
番手#20
引張強度(N)82
太さ(mm)0.3
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
エスコ品番EA628AT-130
材質ケブラー紡績糸
全長(m)290
番手#30
引張強度(N)54
太さ(mm)0.25
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
従来のナイロン坪糸より引っ張り強さ2倍強(メーカー比)
伸びが少なく性格な墨打ちができます。
糸の長さ(m)20
色ゴールド
材質スーパー繊維(アラミド)、ナイロン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
水よりも軽く、鉄よりも強く、絹の輝きを持つ特殊新素材をベースにした、超高強力糸です。
色番生成
材質高密度ポリエチレン
再生紙使用マーク適合
しなやかで切創に強いケブラーコード
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.5
こんなお得な商品も!

防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
対象動物鳥類
材質ナイロン100%
色黒
長さ(m)500
太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
¥599
税込¥659
当日出荷
ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
リードロープ、光ファイバー牽引用
高強化アラミド繊維使用
非自転性でより戻りがなく扱いやすい
テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
外層がポリエステルプレード磨耗に強い
両アイ加工付
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)約1.2
長さ(m)130
材質ナイロン糸
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-1
サイズ(号)1
引張強度(kg)1.8
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)1000
番手#8
仕様左撚り
適合19~24号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成167dtex 2×3
強度(Nm)60.7
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
専用補強糸 Professional Parts
特性差を組み合わせ、最適セッティング!
【接着油剤効果】 (素材)ナイロン>エステル>ポリアリレート≫PE(構成)撚糸>編糸 【耐光・耐久性】 PE>エステル>ポリアリレート>ナイロン 【伸縮圧着力】 (素材)ナイロン>エステル≫ポリアリレート>PE(構成)編糸>撚糸 【素材強力】 PE>ポリアリレート≫ナイロン>エステル 【耐磨耗性】 (素材)ポリアリレート>エステル>ナイロン>PE(構成)編糸>撚糸 -比重- PE0.98 / ナイロン1.14 / ポリアリレート1.4 / エステル1.41 ※セキノッターⅡに標準装着可
耐薬品性に優れています。
材質フッ素樹脂
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)1
エスコ品番EA911AV-1
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.5
混率(%)ケブラー繊維100
生地綾織
瞬間耐熱温度(℃)500
1個
¥7,460
税込¥8,206
欠品中
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。)
良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)5
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
縫製に難燃性のケブラー[[(R)]]糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。磨耗しやすい手のひら部に革補強付きです。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途溶接、溶断作業に。
仕様フリーサイズ
厚さ(mm)1.4(±0.1)
2018年トラスコ掲載ページ7 0365
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。上部袋挿入縁は非通電補強材を縫い込んでおり、革の垂れを防止しています。背台には補強としてステンレス板を内蔵しているので耐久性があります。ケプラー糸を使用しているので、軽くて伸びにくく、熱や摩擦・切創・衝撃にも強く、電気を通さないなどの特性があります。
用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。3段になっており、最高級硬式グローブ革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。
仕様背台補強ステンレス板内蔵・ケプラー糸での縫製
材質本革(グローブ革)、上部袋挿入縁:非通電補強材・バリスティック生地
寸法(mm)235×180×130
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラスしました。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性があります。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨を保護します。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突刺しから手を守ります。アクリル裏地で手袋内を温かく保ち、寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業にも対応します。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィットします。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブルできます。全ての縫い目にはケプラ糸を使用してます。
用途切創の危険な作業時に。寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業に。
材質繊維部:高密度ポリエチレン繊維 / 甲&指保護部:TPRゴム / コーティング:ニトリル
色グレー×イエロー
サイズL
規格EN388 2016規格:4X44DP
入数(双)1
機能耐切創、耐突刺、防寒
全長(cm)約25
中指長(cm)約8.5
耐切創性X/D
手のひら長さ(cm)約10.5
1双
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
太刀魚ジギング専用設計、ツインアシスト サーベルスナイパーアシストはアシストラインの長さ違いで2パターンございます。ショートタイプは「TWS-22」、ロングタイプは「TWL-22」のそれぞれの品番となります。
用途超細軸で、素早く掛けるためのフォルム、そしてロングテーパーポイントが特徴のサーベルスナイパーフックと*ケプラートメタルGXを組み合わせた太刀魚ジギングに特化した専用ツインアシスト。ジグの動きを最大限生かす軽量設計で、パーツ一つ一つにこだわって仕上げました。キンクなど煩わしいトラブルが少なく、これまで以上に手返しの良い太刀魚攻略が可能です。 *ケプラートメタルGX:繊維のしなやかさにメタルのアシストを加えたNEWタイプの鈎元糸です。高い耐摩耗性で太刀魚の鋭い歯にも対応します。(YGK社製)
仕様【アシストライン】ケプラートメタルGX【リング】アシストリング(A-PR) #SS【収縮チューブ】ブルーリンクチューブ(B-ST) 2.5mm
色シルバー
タイプショート
フックサーベルスナイパーフック(TS-05)
入数2組
太刀魚ジギング専用設計、ツインアシスト サーベルスナイパーアシストはアシストラインの長さ違いで2パターンございます。ショートタイプは「TWS-22」、ロングタイプは「TWL-22」のそれぞれの品番となります。
用途超細軸で、素早く掛けるためのフォルム、そしてロングテーパーポイントが特徴のサーベルスナイパーフックと*ケプラートメタルGXを組み合わせた太刀魚ジギングに特化した専用ツインアシスト。ジグの動きを最大限生かす軽量設計で、パーツ一つ一つにこだわって仕上げました。キンクなど煩わしいトラブルが少なく、これまで以上に手返しの良い太刀魚攻略が可能です。 *ケプラートメタルGX:繊維のしなやかさにメタルのアシストを加えたNEWタイプの鈎元糸です。高い耐摩耗性で太刀魚の鋭い歯にも対応します。(YGK社製)
色シルバー
タイプロング
フックサーベルスナイパーフック(TS-05)
入数2組
ショートジグにも最適、ワイヤーシングルアシスト
用途サワラ(サゴシ)、ヒラメ、ハガツオなど刃の鋭いターゲットを狙うためのシングルアシスト。アシストラインは強力でかつ柔軟でキンクしにくいハイブリッドワイヤー「ケプラートGX(200Lb)*」を更に透明収縮チューブで保護しています。魚の鋭い歯によるアシストライン切れ対策を万全にしたスペシャルモデルです。ショートタイプ~セミロングタイプのジグにセットしやすい豊富なラインナップ。 *ケプラートメタルGX:繊維のしなやかさにメタルのアシストを加えたNEWタイプの鈎元糸です。高い耐摩耗性で歯の鋭い魚に対応します(YGK社製)
仕様【アシストライン】ケプラートメタルGX【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 3.5mm/4.5mm
色シルバー
フックジゲン(JH-10)#1/0~#3/0、ジゲンハイパー(JH-30)#4/0~#6/0
入数(個)3
ドラム缶の残液が一目で分かります。
面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。
フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。
材質PP、ABS、ケプラー糸
トラスコ品番410-0417
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)0~60
目盛パーセント表示
使用流体灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)500
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
関連キーワード