20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下 許容操作速度(m/s)0.001~0.5
1個
729 税込802
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格UL、C-UL、CSA 端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作ON-OFF 種類防水 使用温度範囲(℃)-25~85 取付寸法(mm)15.4×25 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)1~4 電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-10~70 規格RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(マーキング)ホワイト(ロッカー)ブラック(ボディ)ブラック 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)30以下 端子ファストン#187(t0.5)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等 適合バリア(AT-218) 規格UL、C-UL、VDE 使用温度範囲(℃)-25~70 取付寸法(mm)20.5×29.5 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
419 税込461
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 機械的開閉耐久性25000回以上 使用温度範囲(℃)-25~70 規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE 端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 取付寸法(mm)15.4×24 別売付属品バリア(AT-217) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量10A 125VAC、10A 250VAC 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。 特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A) ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。
端子形状はんだ 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SL10Kシリーズ
UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
極数2極単投 端子形状タブ端子 スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 仕様作動力:3.92~12.7N (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間) 寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
439 税込483
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。 適合機種全機種使用可
1セット(3個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) LED色- 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電流容量(A)10 AC125V10 AC250V 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 ボタン倒れ角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リセット機能付き高容量開閉用ロッカースイッチ。外部信号によるリセット機能で省エネに有効。独自の開閉機構により、すぐれた耐突入電流性能と20Aの開閉を実現。接点構成は2極双投。 接点ギャップ3mm以上。UL、cUL取得。EN規格適合。
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ
防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品
極数2極単投 端子形状タブ端子 スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 仕様作動力:3.92~12.7N (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 耐電圧AC1500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数1 端子形状はんだ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL 取付寸法(mm)12.9×19.2 照光種別非照光形 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 誘導負荷(A)6(AC250V) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷) レバー倒れ角度(°)30±4 ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)0.75~2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A)6(AC250V)
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒 規格UL/C-UL、ENEC/VDE 保護構造IP40 定格16A 250V AC ハンドル形状ロッカー 操作方式ON-OFF
1個
259 税込285
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

端子形状タブ端子#250 スイッチ特性OFF-ON 種類波動スイッチ 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)